カテゴリ
- バイク純正部品(103)
- 自動車純正部品(26)
- 制御機器(16)
- 事務用品(13)
- トラック純正部品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 厨房用品(7)
- 安全標識(7)
- 作業工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(3)
- FACOM(6)
- Kawasaki(30)
- MAZDA(マツダ)(13)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(7)
- TKG(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- イノアック(3)
- スズキ(31)
- ストア・エキスプレス(4)
- トヨタ(12)
- ホンダ(34)
- ボサード(6)
- ヤンマー(3)
- ワゴジャパン(10)
- 三菱ふそう(4)
- 壽堂紙製品(11)
- 日野自動車(4)
- 福井クラフト(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

組端子台
東洋技研¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
DINレール 両端オープンタイプ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷キャリアレールDIN35×7.5mm仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA厚さ(mm)1材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ規格EN60715規格準拠
スプリング式端子台 2001シリーズ・2002シリーズ用オプション
ワゴジャパン¥549~税込¥604~1個当日出荷長尺ではなくカット品なのでカット作業することなくそのままご使用頂けます。用途盤内の端子台や機器等の取り付け用。幅(mm)35材質/仕上スチール色シルバー高さ(mm)7.5
イージートルクキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷コンパクトなキー型ハンドルは狭いスペースでの作業に最適です。トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。仕様DIN EN ISO 6789適合材質樹脂幅(mm)51全長(mm)73差込角(mm)4精度(%)±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スチールキャリアレール2M
ワゴジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(5本)6日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)630色シルバー色高さ(mm)7.5/0.295インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
車 駐車場 のぼり旗
イタミアート¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
【リビルト】 スロットルチャンバー(トヨタ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ
FEPチューブジョイント F-2101シリーズ
フロン工業¥4,198税込¥4,6181パック(10個)6日以内出荷から21日以内出荷ガラス管、フッ素樹脂チューブ、プラスチック管等のジョイント用に使用下さい。耐圧0.08MPa 以下になります。収縮は、エアーガンかガスコンロ等でおこないますが、収縮の際あまり強く熱を掛けるとフッ素ガスがでますので注意して下さい。収縮率は25 ~ 35%( 100 ~ 150 ℃にて作業いたします)(長さ50 m/m)
レンガ張材 プログエステートスリム
UNISON(ユニソン)¥15,980税込¥17,5781箱(12枚)4日以内出荷端正な表情のなかに、味わいある質感を。 重厚で、風格のある雰囲気のプログエステートスリム。 2つの表情をもつレンガ本来の豊かな表情で変化する現代の景観を刺激します。材質レンガ
六角穴付ボルト UNF(ボサード品)
ボサード¥10,980税込¥12,0781箱(100本)3日以内出荷から12日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥11,980税込¥13,1781箱(100本)3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
のぞき松花堂 うぐいす銀透裏黒 (蓋) A
福井クラフト¥869税込¥9561個6日以内出荷材質ABS樹脂サイズ4.3寸タイプ蓋色(柄)うぐいす銀透裏黒寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×130×11食器の種類和食器
のぞき松花堂 溜裏黒 (親1ヶ) A
福井クラフト¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷材質ABS樹脂サイズ4.3寸タイプ本体(身)色(柄)溜裏黒寸法(幅×奥行×高さ)(mm)131×131×56、内寸:115×115×48食器の種類和食器
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら