イージートルクキー

イージートルクキー - Wiha(ビーハ/ノガ)イージートルクキー - Wiha(ビーハ/ノガ)イージートルクキー - Wiha(ビーハ/ノガ)イージートルクキー - Wiha(ビーハ/ノガ)イージートルクキー - Wiha(ビーハ/ノガ)イージートルクキー - Wiha(ビーハ/ノガ)イージートルクキー - Wiha(ビーハ/ノガ)イージートルクキー - Wiha(ビーハ/ノガ)

コンパクトなキー型ハンドルは狭いスペースでの作業に最適です。
トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。
設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。
ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。
設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。

用途
切削工具交換や治具調整などに。
トルク管理が必要なねじ締めに。
仕様
DIN EN ISO 6789適合
材質
樹脂
幅(mm)
51
全長(mm)
73
差込角(mm)
4
精度(%)
±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷方向
右
内容量
1個
注意
※検査成績表は付属していません。
※交換ブレードは別売りです。
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
トルク調整範囲(N・m)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787422292101300730-135033
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
06787476292101120727-91631.21.2
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
06788840292101050730-13630.50.5
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
06788946292101140727-91431.41.4
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
06789199292101090727-91850.90.9
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
06789251292101110730-13781.11.1
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
06789427292101200727-916222
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする