カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- メカニカル部品(31)
- 自動車純正部品(21)
- 建築金物(14)
- 農業機械(9)
- 制御機器(8)
- 溶接用品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 防災用品(3)
- 事務用品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CKD(30)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- oneA(3)
- SMC(36)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(10)
- ストア・エキスプレス(3)
- トヨタ(9)
- ニッサン(5)
- ヤマト産業(8)
- 三木プーリ(6)
- 川崎電線(3)
- 旭精工(6)
- 第一機材(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2形状L型質量(g)7先端形状六角サイズ規格ミリ
汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷ホルダー付き。パッケージ付。トラスコ品番764-5601セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2形状L型質量(g)15先端形状六角サイズ規格ミリ
BXW 無励磁作動形ブレーキ
三木プーリ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から61日以内出荷・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。最高回転数(min-1[r.p.m])5000
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B
ヤマト産業¥58,980税込¥64,8781台当日出荷・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。質量(kg)1.9
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-12
三木プーリ¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷から23日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
分析機用圧力調整器 YR-90S
ヤマト産業¥93,980税込¥103,3781台当日出荷・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。材質SUS316質量(kg)1.3最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力(MPa)0.1~0.99標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
分析機用二段圧力調整器 MSR-1S
ヤマト産業¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷から24日以内出荷・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
分析機用圧力調整器 NPR-1S
ヤマト産業¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から23日以内出荷・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
組立アングル架台
ネグロス電工¥38,980~税込¥42,878~1台17日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-1X-01-12-10H-2NM
三木プーリ¥34,980税込¥38,4781個21日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせサイズ1Xタイプシグナルピン無し寸法H(mm)25寸法F(mm)30寸法D(mm)15寸法B(mm)20寸法C(mm)30寸法G(mm)5設定トルク(Nm)2色(スプリング)ホワイト
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-1X-01-12-10H-2.5NM
三木プーリ¥34,980税込¥38,4781個21日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせサイズ1Xタイプシグナルピン無し寸法H(mm)25寸法F(mm)30寸法D(mm)15寸法B(mm)20寸法C(mm)30寸法G(mm)5設定トルク(Nm)2.5色(スプリング)グレー
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-12
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
火口 中型切断器用
(86件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。取付ねじW13.5×24山使用ガスアセチレン・酸素ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03販売区分業務用
UR壁面オープンタイプ W90×H210cm ブラック 2連結・木棚・収納トロッコ付きセット
ストア・エキスプレス¥239,800税込¥263,7801セット7日以内出荷シンプルなデザインとローコストが魅力の「ユニットラック」の壁面タイプ2連結のセット販売です。シックなウォールナット調木棚・収納トロッコ付きのセットです。棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。仕様●セット内容:UR壁面W90×H210cmオープンタイプ本体×1 UR壁面タイプW90×H210cmオープンタイプ連結×1 木棚セットW90×D40cm×10 木製収納トロッコW90cm用×2●サイズ:W187.9×D43×H210cm●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径3/8w●※かならず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー必要アズワン品番65-5560-23
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
UR壁面オープンタイプ W120×H210cm ホワイト 2連結・上部ネット・木棚・収納トロッコ付きセット
ストア・エキスプレス¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷シンプルなデザインとローコストが魅力の「ユニットラック」の壁面タイプ2連結のセット販売です。人気のエクリュ木棚・収納トロッコ・上部ネット付きのセットです。棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。仕様●セット内容:UR壁面タイプW120×H210cmオープンタイプ本体×1 UR壁面タイプW120×H210cmオープンタイプ連結 ×1 木棚セットW120×D40cm×8 木製台輪ステージW120cm用×2 壁面タイプ用上部ネット×2●サイズ:W247.9×D43×H210cm●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径3/8w●※かならず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー必要アズワン品番65-5560-24
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-210
ナブテスコサービス¥569,800税込¥626,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み減速比210出力(kW)2.198種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])14許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き
旭精工(2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から7日以内出荷●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応![ユートリム スマ・スタ A4ボックス SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43409109-190617-02.jpg)


ユートリム スマ・スタ A4ボックス
SONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷大きく開いて使いやすい。仕切りもついて小分け収納にも便利(仕切板2枚付き) A4カタログ、12インチ以下のノート型PC、12インチタブレットなどを収納。 内寸:約W300×H210×D105mm(仕切板を使用しない場合)に対応のものに限る 取っ手が付いているので持ち運びに便利。フリーアドレスに対応。 小物メッシュファスナーには、印鑑、付箋、修正テープなどが収納できる バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる 本体はキャビネットワゴンの下段にスッキリ収納できる 仕事に必要なものが収納できるので、展開すれば仕事空間がすぐにつくれる。 オフィスでの共用備品(文具、包装資材など)の収納にも最適。付属品仕切板2枚付き寸法(mm)315×250×135サイズA4質量(g)545(パッケージ含む)パッケージサイズ(mm)315×250×135内寸(mm)約300×105×210主要材質ポリエステル・PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×105×210
メタルトリムリムーバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷自動車の内張りやパネル、クリップ等を取り外す際に便利な金属製のリムーバーです。薄い先端部分が狭い隙間に入り込み、しならずダイレクトに力を伝えます。金属製ならではの薄さと丈夫さを実現。使い分け可能な2つの先端形状寸法(mm)A:22/H:15/L:210/L1:53/L2:49/T:52全長(mm)210質量(g)70



キャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管
エレコム(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷資料やワークツールをまとめて収納・保管。在宅ワークの仕事道具の管理や、 社内移動の際の荷物運搬に便利な、大容量のボックストートバッグです。付属品可動仕切り(小物ポケット×3装備、取り付け時寸法:約W360×D2×H210mm)材質ポリエステル質量(g)約749外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×135×255(ハンドル含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×125×245![O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10699211-081209-02.jpg)
O2センサー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![ユートリム スマ・スタ A4ボックス SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43409109-190617-02.jpg)




![O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10699211-081209-02.jpg)