カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(9)
- バッテリー・電装(6)
- 家電(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 厨房用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- GSユアサ(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SONY(ソニー)(5)
- T-fal(ティファール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2)
- オークス(1)
- キングジム(1)
- サンドビック(1)
- ノーブランド(1)
- プロト(1)
- マリンテック(8)
- ムサシ(1)
- 古河電池(1)
- 小林金物(2)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ブランドをもっと見る

G&Yuバッテリー
G&Yu(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から6日以内出荷大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS
古河電池(3件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適 パワフル・ハイブリッドバッテリー付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
業務用車/建機/農機車用バッテリー BL-PRO series
BM LINK(15件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷通常使用とは違う業務車両用に「耐振動・防爆・耐熱・耐寒」を追求して開発された高性能バッテリー。メンテナンスがしやすく埃づまりしにくい凸型キャップ。取付・取り外しに便利な取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。タイプ6栓式(つまみ)
GSユアサバッテリー
GSユアサ¥73,980税込¥81,3781台当日出荷から6日以内出荷大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! 信頼性をさらに追及した高性能GSバッテリー! メンテナンスを軽減し、耐久性を向上ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。また船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計になっています。 防爆液栓(突出)を採用。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また突出形状にすることにより開けやすくなっています。※防爆液栓は全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。 エンベロープセパレータを採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートを活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。 D型ターミナルを同梱。船舶用バッテリーに必需品のD型ターミナルを同梱しています。
業務車用バッテリー PRO ROAD
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。用途自動車用バッテリー
業務車用バッテリー PRO ROAD R2
Panasonic(パナソニック)¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷トラック・バス用バッテリー PRO ROAD R2シリーズ ハードな使用にも耐えるタフ構造 優れたメンテナンス性能・長寿命&長期製品保証 防爆液栓採用で安全性を向上 (※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません)用途自動車用バッテリー
Tuflong HG バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個翌日出荷から4日以内出荷夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)用途大型車用バッテリー
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式当日出荷バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。10mmボルトで固定するタイプ。ステンレス丸座金付き仕様推奨ターミナル:R型/10mm備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品
マリンテック¥1,398税込¥1,5381式欠品中バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。65D/75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。工具を使わずに取り付け可能。蝶ネジ部分は色付けされているのでプラスマイナスを間違える心配なし(赤:プラス・黒:マイナス)仕様推奨ターミナル:R型/8mm備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
バッテリーターミナル
マリンテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き 大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心 大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可 75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 圧着端子接続式 10mmボルトで複数のターミナルを接続可用途大電流用・エンジン始動用等付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個ターミナル形状D型
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。セイワ工業製・最もポピュラーな商品仕様推奨ターミナル(mm):R型/10mm型式BT-5備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
バッテリーターミナル
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷新型タイプD型ターミナル用。短絡事故防止。腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付き。ターミナルは6角穴付きボルトで固定。ケーブルは挟み込み接続式。接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製
電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
地震対策ゴムストッパー
キングジム(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181組当日出荷ご家庭からオフィスまで! 棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止! ゴムが伸びて衝撃吸収。 簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
メタルトリムリムーバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷自動車の内張りやパネル、クリップ等を取り外す際に便利な金属製のリムーバーです。薄い先端部分が狭い隙間に入り込み、しならずダイレクトに力を伝えます。金属製ならではの薄さと丈夫さを実現。使い分け可能な2つの先端形状寸法(mm)A:22/H:15/L:210/L1:53/L2:49/T:52全長(mm)210質量(g)70
ノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME
ARCHISS(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷セット内容スタンド本体材質アルミ合金、シリコンゴム質量(g)約950耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×52~210対応10~16インチノートパソコン
DNSプレミアム用紙 A4
伊東屋¥3,198~税込¥3,518~1箱(150枚)ほか当日出荷から翌々日出荷高い白色度と絶妙な紙厚で作業性に優れ、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど、各種の印機器に対応するマルチファンクションプリント用紙です。 裏うつりが少なくキレイに両面印刷ができる優れた不透明度を備え、高品質中性紙ですので重要文書等の永久保存用としても最適です。材質紙色白サイズA4印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど各種印機器
除草バイブレーター用替刃ノコギリ
ムサシ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷除草バイブレーター用替刃ノコギリです。太い枝を切る。用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃ノコギリです。適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×20×52アズワン品番64-8900-84最大切断径(Φmm)60
ダイヤモンド&セラミックロールシャープナー
ノーブランド¥1,498税込¥1,6481個当日出荷2つの砥石で切れ味復活 ステンレス・鋼・割込包丁だけではなくチタン・セラミックの包丁も研げます。材質ABS樹脂(本体)、TRP(滑り止め)、ダイヤモンド・アルミナ系セラミック(砥石)材質(本体)ABS樹脂質量(g)120タイプ両刃本体寸法(mm)タテ178×幅42×奥行き55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×52×58本体質量(g)90使用砥石鉄(ダイヤモンド電着)メッキ仕上耐熱温度(℃)(本体)80、(フタ)120℃、(ゴム足)180材質(フタ)ポリカーボネート材質(ゴム足)ゴムシリコンアズワン品番64-4069-80
Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー。配送車・業務用ISS車に最適な専用設計。業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。・高密度活物質採用による耐久性向上。・即撃チャージ採用※1。・高性能電極板採用。・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)。・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)。・HPL構造。※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)。※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。※5 Dサイズ、Hサイズに採用。バッテリー適合の対象範囲を拡大。アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用。(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用。(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用。少ない充電チャンスを活かす即激チャージ。【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】。HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。耐久性の秘密。【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】。高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。高性能電極板の特長。【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】。負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。用途アイドリングストップ車のエンジン始動
ハブユニット
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷ハブユニットは、ハブベアリングと取り付け用のフランジ、車速検知用ABSセンサを一体化し、組付け性を向上させたベアリングユニットです。
インジニオ コンパクトシャープナー
T-fal(ティファール)¥2,288税込¥2,5171個当日出荷溝に合わせて擦るだけ!ステンレスナイフの切れ味を復活させるコンパクトシャープナー。3つの溝を順番に擦るだけの簡単3ステップで、ステンレスナイフの切れ味復活!底面ストッパーがついて滑らない!使わないときカバーを閉じてコンパクトに収納でき場所をとりません。材質ABS樹脂、ダイヤモンド研石、セラミック質量(g)146寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)52×46×146、(伸長時)52×46×210
キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ)
INADA(イナダ)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷キャップ付きなので補水可能。乗用車から農機、建機、船舶と幅広くお使いいただけるスタンダードモデル。キャップレストップフラットタイプ。長距離・長時間走行(使用)の車や重機などに最適。 イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。用途開放型補水タイプ
国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
ハロゲン照明灯
LID¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。あたたかみのあるハロゲン電球を使用。仕様照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ7cm(距離50cm)、Φ12cm(距離80cm)、Φ17cm(距離100cm)質量(kg)約4.4電源AC100V 50/60Hz(50W)電球ハロゲン球 12V-50W照度(Lx)55000(距離30cm)、31000(距離50cm)、20000(距離80cm)、15000(距離100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~210アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約97医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0002松吉医科器械コード23-6033-00医薬品医療機器等法一般医療機器
スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載)
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷頭皮をぎゅっと掴んで、やさしく解きほぐす” 開閉構造”。LED 光ケアとあわせて美しい髪のための頭皮環境を整えます。1. 最大165 回/ 1min の開閉動作。2.72 本の極細ブラシ(0.2mm)。3. 美容液タンク& 3 色LED 搭載。6 つの噴射口から美容液を微量噴出しながらケアが可能。赤/青/ MIX のLED で時間帯に合わせたスカルプケアを選べます。頭皮にやさしく密着する極細ブラシで、摩擦を抑えたスムーズなブラッシングが可能。本体上部から美容液を注入し、開閉動作と連動して頭皮へ均一にアプローチ。セット内容本体×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、保護キャップ×1材質ABS樹脂/ブラシ部:シリコン/金属ボール部:ステンレス色ガンメタル質量(g)約281消費電力(W)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×52×210入力DC5V/1A(USB)連続使用時間(時間)約4(モードにより変動)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/1500mAh使用推奨温度範囲(℃)15~35充電時間(時間)約2
チューブレスエアバルブ ストレート/ロング 直型 PGR0052
プロト¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0052。全長42mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ゴム。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:全長42mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117用途42(キャップ除く)材質ゴム色ブラック商品(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117使用箇所タイヤ
フラワーアーチ「クレメント」α アルファ
小林金物¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷フラワーアーチ最上位モデル!。奥行が広く、ネットが付いてつる性植物を誘引し易い!材質本体・杭/鉄(二重焼付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×52×210アズワン品番64-3245-57
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷キャビンフィルターとは大気に存在する花粉や窒素化合物など有害な浮遊粒子を除去し、自動車室内の空気を清潔に保ちます。 Hシリーズ活性炭入り脱臭タイプ特殊濾紙・特殊活性炭を採用し、高効率の洗浄機能と強力な脱臭効果を発揮します。 PM2.5対策も万全です。主な適合純正品番87139-28020,87139-58010,871390K070型式AGH30W・35W,AYH30W,GGH30W・35W,ZRR80G・80W,ZRR85G・85W,ZWR80G・80W,AXVH70,NRE210(H)・214(H),ZWE211(H)・214,NGX10・50,ZYX10・11,GUN125,AXUH80・85,MXUA80・85,ZVW50・51・52・55,KSP210,MXPA10・15,MXPH10・15,MXPB10・15,MXPJ10・15,MXAA52・54,MXAH52・54,AXZH10,AGL20W・25W,GYL20W・25W・26W,MZAA10,MZAH10・15メーカートヨタ レクサス主な適合車種アルファード,ヴェルファイア,ヴォクシー,エスクァイア,ノア,カムリ,カローラ,CH-R,ハイラックス,ハリアー,プリウス,ヤリス,RAV4,ES300h,RX200t,RX300,RX450h(L),UX200(H)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら