曜日別特売

スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載)

スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載) - TAIGASHOJI(大河商事)スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載) - TAIGASHOJI(大河商事)スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載) - TAIGASHOJI(大河商事)スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載) - TAIGASHOJI(大河商事)スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載) - TAIGASHOJI(大河商事)スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載) - TAIGASHOJI(大河商事)スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載) - TAIGASHOJI(大河商事)スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載) - TAIGASHOJI(大河商事)

頭皮をぎゅっと掴んで、やさしく解きほぐす” 開閉構造”。LED 光ケアとあわせて美しい髪のための頭皮環境を整えます。
1. 最大165 回/ 1min の開閉動作
2.72 本の極細ブラシ(0.2mm)
3. 美容液タンク& 3 色LED 搭載
6 つの噴射口から美容液を微量噴出しながらケアが可能。
赤/青/ MIX のLED で時間帯に合わせたスカルプケアを選べます。
頭皮にやさしく密着する極細ブラシで、摩擦を抑えたスムーズなブラッシングが可能。
本体上部から美容液を注入し、開閉動作と連動して頭皮へ均一にアプローチ。

セット内容
本体×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、保護キャップ×1
材質
ABS樹脂/ブラシ部:シリコン/金属ボール部:ステンレス
ガンメタル
質量(g)
約281
消費電力(W)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×52×210
入力
DC5V/1A(USB)
連続使用時間(時間)
約4(モードにより変動)
使用電池
リチウムイオンバッテリー 3.7V/1500mAh
使用推奨温度範囲(℃)
15~35
充電時間(時間)
約2
内容量
1個
注意
※美容液は必ず水状の液体タイプをご使用ください。
※充電ポートに水が入らないようご注意ください。
※LEDは医療目的ではありません。
※お子様の使用時は保護者の監督下で行ってください。
※製品改良のため、外観・仕様は予告なく変更となる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510499beap025-gm
7,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする