カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(603)
    • ホールプラグ(4)
  • 制御機器(1,012)
    • 丸形パイロットランプ(40)
    • 押しボタンスイッチ(222)
    • スイッチ用銘板(47)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
    • 鉄/鋼丸棒(2)
    • ステンレス丸棒(5)
    • アルミ丸棒(7)
  • 空調・照明・電設資材(551)
    • 合成樹脂製可とう電線管(17)
    • 電路支持用両サドル(14)
  • 配管・水廻り設備部材(684)
    • 配管サドルバンド(26)
  • メカニカル部品(2,591)
  • 切削工具(1,706)
  • 研磨材(809)
  • 機構部品(803)
  • 科学研究・開発用品(599)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(512)
  • 作業工具(479)
  • 電気材料(318)
  • FA担当者のオススメ新商品(308)
  • 油圧機器・油圧ホース(293)
  • バイク部品(287)
  • 物流用品(285)
  • 建築金物(177)
  • 店舗什器・備品(164)
  • 卓上消耗品(154)
  • 清掃用品(141)
  • 介護用品(134)
  • 船舶用品・漁業資材(127)
  • 厨房用品(125)
  • 医療(114)
  • 測定用品(113)
  • 電動工具(108)
  • 農業・園芸資材(106)
  • 溶接用品(99)
  • オフィス家具(93)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(79)
  • 自転車部品(63)
  • 安全用品(61)
  • カー用品(61)
  • 学童・教育用品(54)
  • 事務用品(48)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 梱包用品(41)
  • 空圧工具(40)
  • 自動車補修部品(36)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(35)
  • 整備工具・収納(29)
  • 防災用品(28)
  • 家電(24)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • 安全標識(19)
  • 日用品(17)
  • 縫製用品(16)
  • エンジン工具(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 農業機械(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 防犯用品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 農具(7)
  • 保管用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 理美容(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 作業服(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 住設機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ

「22φ」の検索結果

14,118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    22Φ キースイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数2形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数3保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間
  • 22Φ 平形スイッチ マルヤス電業

    22Φ 平形スイッチ

    マルヤス電業
    349税込384
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • 22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数2形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 22Φ キースイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    22Φ キースイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数3保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • 22Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業

    22Φ プッシュロック形スイッチ

    マルヤス電業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状プッシュロックきのこ形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 トランス式

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
  • 22Φ 平形スイッチ 樹脂リング マルヤス電業

    22Φ 平形スイッチ 樹脂リング

    マルヤス電業
    539税込593
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状平形(樹脂リング)材質(リング)樹脂耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング

    マルヤス電業
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
  • 切断砥石(金属用)22Φ 5枚入 サンフレックス

    切断砥石(金属用)22Φ 5枚入

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
    用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)1.5入数(枚)5許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属
  • 22Φ/134-689mm 点検ミラー(伸縮柄) エスコ

    22Φ/134-689mm 点検ミラー(伸縮柄)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-16
  • シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    64税込70
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)22材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(3件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)22材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    369税込406
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)22材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスジョイント(22Φ) SEIWA(誠和)

    クロスジョイント(22Φ)

    SEIWA(誠和)
    7,398税込8,138
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    支柱パイプと沈下防止パイプを接続します。
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所
    999税込1,099
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)22材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サドル22Φテックス込み 誠和(農業資材)

    サドル22Φテックス込み

    誠和(農業資材)
    4,298税込4,728
    1箱(10個×3パック)
    4日以内出荷
    直管パイプ22Φを固定する部品です。テックスビスを同封しています。
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    被削性に優れている。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 22Φアダプター JTC

    22Φアダプター

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    JTC1238N用
  • チェーロシングルバー22Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チェーロシングルバー22Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    8,698税込9,568
    1本
    5日以内出荷
    付属品CI-RP/CI-PC各2個材質SUS304厚さ(mm)1.5
  • 22Φ 突形スイッチ マルヤス電業

    22Φ 突形スイッチ

    マルヤス電業
    539税込593
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • ストレートホルダー22Φ 三木精機

    ストレートホルダー22Φ

    三木精機
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    用途スポット溶接機用チップホルダー外径(Φmm)22口外径(Φmm)10.5ホルダー12.1
  • シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質真鍮 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質真鍮

    岩田製作所
    169税込186
    1枚
    翌々日出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22Φ 中きのこ形スイッチ マルヤス電業

    22Φ 中きのこ形スイッチ

    マルヤス電業
    689税込758
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • パイロットJET(京浜22Φ) KITACO

    パイロットJET(京浜22Φ)

    KITACO
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス22Φ丸棒ハンドル ST-38 シロクマ

    ステンレス22Φ丸棒ハンドル ST-38

    シロクマ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】8×30材質ステンレスサイズ350
  • アルミ製ツマミ(シルバー 22Φ×19 シャフト6.1Φ) LINKMAN

    アルミ製ツマミ(シルバー 22Φ×19 シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    アルミ無垢材のツマミで自作オーディオなどルックス重視のセットに最適です。
    シルバー材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ22×19固定タイプネジ適合工具【固定ネジ】6角レンチ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径22Φmm

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)-0~+0.15サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径22Φmm

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径22Φmm

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.33調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • ワンタッチ 22Φ 8コ入り ホワイト ユタカメイク

    ワンタッチ 22Φ 8コ入り ホワイト

    ユタカメイク
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番828-0525RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径22Φmm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.08調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.30調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • ワンタッチ 22Φ 8コ入り ベージュ ユタカメイク

    ワンタッチ 22Φ 8コ入り ベージュ

    ユタカメイク
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番828-0529RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ 22Φ 8コ入り イエロー ユタカメイク

    ワンタッチ 22Φ 8コ入り イエロー

    ユタカメイク
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番828-0526RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径22Φmm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
...