カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)

「220ω 0.25w」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +350ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 220Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 220Ω 0.25W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 薄膜シリーズ = FRN25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 220kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 220kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    619税込681
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(5000個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • インターナルハブグリス 100g SHIMANO(シマノ)

    インターナルハブグリス 100g

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(100g)
    当日出荷
    ブラック
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 1.2MΩ 0.25W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 1.2MΩ 0.25W ±5%

    VISHAY
    729税込802
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1.2MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.5mm長さ = 7.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -200ppm/℃LNZ 44-04. VR25 series metal film resistors. Range of high impedance resistors with metal film bodies. High operating voltage.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーブレーキ用グリス SHIMANO(シマノ)

    ローラーブレーキ用グリス

    SHIMANO(シマノ)(84件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
    タイプノーマルアズワン品番64-9558-02
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 2W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 220Ω 1W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 220Ω 1W ±1%

    KOA
    829税込912
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 220Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 220Ω 0.5W ±1%

    KOA(1件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 220Ω 2W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 220Ω 2W ±1%

    KOA
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最大動作温度 = +200℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 100Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 100Ω 0.25W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 薄膜シリーズ = FRN25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -350ppm/℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220kΩ 2W ±5%

    RS PRO
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最小温度係数 = -700ppm/℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)

    プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)

    SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(50g)ほか
    当日出荷
    ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
  • TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 1Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 1Ω 0.25W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    429税込472
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 薄膜シリーズ = FRN25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 220kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 220kΩ 1W ±5%

    VISHAY
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    259税込285
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    仕様抵抗 = 220Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD221J KOA

    KOA SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD221J

    KOA
    269税込296
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)220許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 220kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 220kΩ, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    249税込274
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA SMDレジスタ, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD224J KOA

    KOA SMDレジスタ, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD224J

    KOA
    239税込263
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)220k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220Ω 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220Ω 0.1W ±0.25%

    KOA
    34税込37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2200抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220Ω 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220Ω 0.1W ±0.25%

    KOA
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2200抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 220Ω(100本入)

    GB[制御機器]
    509税込560
    1袋
    3日以内出荷
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード赤赤黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)220
  • Panasonic SMDレジスタ, 220Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB221V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 220Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB221V

    Panasonic(パナソニック)
    90税込99
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)220許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 抵抗器 220Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 220Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    249税込274
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6951-57
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 220Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 220Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    509税込560
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6998-44
  • KOA SMDレジスタ, 22Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD220J KOA

    KOA SMDレジスタ, 22Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD220J

    KOA
    249税込274
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 22Ω ±5%, CFS1/4C220J KOA

    KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 22Ω ±5%, CFS1/4C220J

    KOA
    379税込417
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用
    定格電力(W)0.25抵抗22Ω許容差±5%温度係数-450→+350ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 220Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 220Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 220 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●抵抗:220Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6988-87
  • Vishay SMDレジスタ, 220Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C2200FB300 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 220Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C2200FB300

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 220Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220
  • RS PRO SMDレジスタ, 220mΩ, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 220mΩ, 1206 ( 3216 M ), 0.25W

    RS PRO
    419税込461
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 220mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.25WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1206 (3216M), 0.25W

    RS PRO
    659税込725
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
  • Vishay SMDレジスタ, 3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040E3001BB100 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040E3001BB100

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 3kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±15ppm/℃。シリーズ = MMA0204。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +175℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3k
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2203抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • 1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220kΩ 0.1W ±0.25% KOA

    1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 220kΩ 0.1W ±0.25%

    KOA
    34税込37
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2203抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100
  • Bourns SMDレジスタ, 220mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R220ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 220mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R220ELF

    BOURNS
    599税込659
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220m