カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • テープ(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「224wc」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC長尺 オカモト
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC長尺

    オカモト(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。鮮やかな色合い。
    用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。
  • クラフトテープ”NO224WC環境思いカラー長尺” オカモト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    クラフトテープ”NO224WC環境思いカラー長尺”

    オカモト
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(6巻)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。鮮やかな色合い。
    用途軽~中梱包用。(機械用)。各種色分用。材質クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)種類ラミネートレステープ長さ(m)500テープ厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系主な用途軽~中梱包用/各種色分用
  • 単列円筒ころ軸受 NU224WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU224WC3

    NSK(日本精工)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)40番号【NSK】NU224WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小2.1呼び番号224寸法FW(mm)143.5
  • オカモトクラフトカラーテープ #224WC 38×50m 60巻入 オカモト

    オカモトクラフトカラーテープ #224WC 38×50m 60巻入

    オカモト
    ¥18,199~税込¥20,019~
    1箱(60巻)
    8日以内出荷から13日以内出荷
    古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。
    仕様●粘着力:3.2N/10mm※粘着力は測定値であり、保証値ではありません●厚み:0.14●サイズ:幅38mm●長さ:50m
  • クラフトテープ 環境思い オカモト
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    イエロー
    オレンジ
    パープル
    ピンク
    +1

    クラフトテープ 環境思い

    オカモト(20件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
    用途一般荷造り用。
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • ホイールシリンダーAssy(SW-M) 制研化学工業

    ホイールシリンダーAssy(SW-M)

    制研化学工業(5件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ホイールシリンダASSY ミヤコ自動車

    ホイールシリンダASSY

    ミヤコ自動車
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
    仕様関連キット:WK-875型式PK251メーカーUDトラックス代表車種コンドル
  • ホイールシリンダーAssy(SW-G) 制研化学工業

    ホイールシリンダーAssy(SW-G)

    制研化学工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • ホイールシリンダーAssy(SW-H) 制研化学工業

    ホイールシリンダーAssy(SW-H)

    制研化学工業(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェット JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェット

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。