カテゴリ
- テープ(3)
- ビニールテープ電装・ハーネス(3)
- 店舗什器・備品(50)
- 空調・照明・電設資材(42)
- 厨房用品(32)
- 卓上消耗品(27)
- 農業機械(27)
- 事務用品(20)
- パソコン/周辺機器(17)
- 保管用品(15)
- オフィス家具(15)
- 制御機器(14)
- 測定用品(12)
- 電動工具(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 家電(9)
- 梱包用品(7)
- 機構部品(7)
- 物流用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 医療(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 清掃用品(5)
- 建築金物(5)
- 自動車純正部品(5)
- 切削工具(5)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業工具(4)
- 防犯用品(3)
- 住設機器(3)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- バイク純正部品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
特長
粘着剤
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(2)
- Denka(デンカ)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- TOA(3)
- TRUSCO(15)
- Yamato(大和製衡)(5)
- アイリスオーヤマ(9)
- イチネンTASCO(4)
- エスコ(9)
- クツワ(3)
- コクヨ(3)
- サンコー(三甲)(5)
- スバル(26)
- タカチ電機工業(7)
- テラモト(4)
- トレード(23)
- 三菱電機(12)
- 友屋(5)
- 福井クラフト(28)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Denka(デンカ)・NBK(鍋屋バイテック会社)・Panasonic(パナソニック)・TOA・TRUSCO・Yamato(大和製衡)・アイリスオーヤマ・イチネンTASCO・エスコ・クツワ・コクヨ・サンコー(三甲)・スバル・タカチ電機工業・テラモト・トレード・三菱電機・友屋・福井クラフト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合






+5
ハーネステープ
Denka(デンカ)¥42,980~税込¥47,278~1ケース(200巻)ほか当日出荷から20日以内出荷自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
ザ・タップX 個別防水スイッチ付
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。色ホワイトスイッチ個別防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15シャッター防水・ホコリカバー付プラグ形状スイング
モバイル収納用横置きトレー 234W317D50H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥5,598税込¥6,1581台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×317×50機能モバイル収納用横置きトレー
空気清浄機ファンディスタイル
ツインバード(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)色ホワイトコード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月適合床面積~6畳花粉モード○脱臭機能○タバコモード○
LED部品 L形ジョイナー
DAIKO(大光電機)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷から4日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】127×127幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
L形ジョインター
JAPPY¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷ダクトをL型に接続し、電源を引込む場合に使用。仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)126.5×126.5材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から32日以内出荷トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
スリム高輝度反射立看板
つくし工房(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷から8日以内出荷サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。取付方式スタンド式
回しやすい算数コンパス
クツワ¥499税込¥5491個4日以内出荷算数教科書対応!カラフルで回しやすい算数コンパス。指にフィットして回しやすい(最大直径30cm)。かんたん鉛筆固定ホルダー。紛失しない開閉式の針カバー。軽くて丈夫なケース。鉛筆用(HB鉛筆付)材質本体:亜鉛/ABS/PP/PC、ケース:PP質量(g)コンパス:29、ケース:14タイプ鉛筆用直径(Φcm)最大30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コンパス:115×34×14、ケース:87×43×18
NOCS Tuffcal 不透明色
中川ケミカル¥87,980税込¥96,7781本4日以内出荷屋外耐候性に優れた装飾用シートです。用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。材質塩化ビニル系樹脂質量(kg)6長さ(m)20粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)シート幅(cm)101
ワンハンド単語カード小
クツワ¥299税込¥3291個4日以内出荷片手でサクサクめくれます リングの向きを変えれば、表紙と中紙がまとめらればらつきません 右手、左手どちらでも使えます材質(表紙・中紙)紙、(リング)ナイロン質量(g)27(メモ部分のみ)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)70×30×17中紙50枚
ダウンライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。仕様グレアカットオフ:40°寸法(mm)出5電圧(V)100~242消費電力(W)(LED)63電源別置寸法(Φmm)切込穴:150定格寿命(時間)40000光源LED 63W幅(Φmm)168LEDLED一体型調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3従来光源FHT42W×2相当エコロジー商品省エネ
シンプルUSB有線テンキーボード/ホワイト
ナカバヤシ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷19mmキーピッチ※。使いやすいデスクトップキーボードと同じ間隔です。 ※キーピッチとは、キーの中心から隣接するキーの中心との間隔のこと。メンブレン方式採用。ストロークが長く、深くて確実な入力が得られます。LEDライトの表示でNumLockが一目で確認できます。コンパクトサイズで机の上も広々使えます。使用頻度が高く、計算に便利な00キー。NumLock非連動機能搭載。<ご使用上の注意>。Windows専用。用途すぐに使える。シンプルUSBテンキー。ケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)コネクタキー数19(NumLock含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23キー方式メンブレン式キーストローク(mm)2.6キーピッチ(mm)19
机上ラック 中棚付き
サンワダイレクト¥3,500税込¥3,8501台3日以内出荷中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。モニター下のスペースを収納にスペースにできデスク周りをスッキリできます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。傷が付きにくく清掃もしやすいメラミン化粧板を採用しています。材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板質量(kg)約2.7使用工具プラスドライバー、手袋天板厚さ(mm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×25×13組立時間20分総耐荷重(kg)15(天板/10、棚板/5)組立人数1天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)250アジャスターの有無なし
HFO-1234yf・PAG/POE用 タブレット式全自動回収再生真空引き充填装置
デンゲン¥1,698,000税込¥1,867,8001台3日以内出荷業界初の着脱式タブレット導入で作業効率アップと遠隔操作が可能です。エンジン停止の状態での液体圧送充填方式です。反復回収機能で回収率を大幅に改善されます。内蔵タンク圧力ゲージで空気混入のチェックができます。
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
ペンダントライト チェーン・ヒートン吊 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷から62日以内出荷付属品角型引掛シーリング付全長(mm)1575質量(kg)1.5取付チェーン・ヒートン吊消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ358)×(185)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L600
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)22寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64光源寿命40000時間容量(VA)22/23(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥2,898税込¥3,1881台4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますタイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ロートアイアン調 トレリスフェンス ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク)
住まいスタイル(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(4枚)3日以内出荷まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、。 雰囲気のあるガーデンファニチャー・シリーズ。 あたたかな気持ちにさせてくれる。 フレンチ・アンティーク。 。 フランス語で「白」を意味する「ブラン」に、。 アンティークな魅力をプラスしたシリーズ、。 「ブランティーク」。 。 なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、。 気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、。 お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を。 味わい深いものにしてくれます。 。 シリーズで揃えられるので、統一感のある。 ガーデンコーナーが作れます。 シャビーなインテリアに興味があるけれど、。 どこから手をつけていいかわからない・・・。 という方にも気軽に楽しんで頂けます。 。 ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような。 雰囲気に時を忘れる・・・。 そんなデザイン性の高い「ブランティーク」。 シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテム。 として長く愛されることでしょう。。つる棚 フェンス トレリスフェンス 150cm ローズトレリス。用途スチール製トレリス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り 庭 クレマチス 簡単設置材質スチ-ル質量(kg)1枚/2色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1枚/約420×約25×約1470仕上粉体塗装・アンティーク加工
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷温もりのあるヴィンテージ感。レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:鋼質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)181電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)719-1319ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)107光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
アドバンススマート コンパクトイオンヘアードライヤー
モッズ・ヘア¥4,498税込¥4,9481台7日以内出荷パワフル高風速なコンパクトモデル。 より心地よく乾かせるようにリニューアル。ときほぐすような乾かし心地。根元からポイントで乾かすことに特化した従来モデルから、。特徴的な吹出口から出るバランスの取れた広がる風で、。髪を心地よく乾かすことが可能に。『ちょうどいい』 コンパクトモデル。自宅でも、出張でも、留学でも、海外旅行でも。どこでも使いやすい絶妙なサイズ感。折りたためて収納もスマートだから、持ち運びに便利。質量(g)約372コード長さ(m)約 1.7消費電力100-120VAC:620-900W200-240VAC:700-1000W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×64×151電源電圧(V)単相100-240AC
和風ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□140寸法(mm)出:100質量(kg)0.3電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
パネルコンテナラック 910X600XH1420 両面式車輪付 中X48 大X24
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))トラスコ品番263-9159材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)1420奥行(mm)600間口(mm)910キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個コンテナ(コンテナ大)VN-3N 24個、(コンテナ中)VN-2N 48個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト棚段数(段)7最大積載量(kg/台)200
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら