机上ラック 中棚付き
中棚付で収納力抜群です。
切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。
モニター下のスペースを収納にスペースにできデスク周りをスッキリできます。
デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。
傷が付きにくく清掃もしやすいメラミン化粧板を採用しています。
- 材質
- 木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
- 質量(kg)
- 約2.7
- 使用工具
- プラスドライバー、手袋
- 天板厚さ(mm)
- 12
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約40×25×13
- 組立時間
- 20分
- 総耐荷重(kg)
- 15(天板/10、棚板/5)
- 組立人数
- 1
- 天板寸法・幅(mm)
- 400
- 天板寸法・奥行(mm)
- 250
- アジャスターの有無
- なし
- 内容量
- 1台
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ

































