カテゴリ

  • 制御機器(288)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(266)
  • 作業工具(177)
  • メカニカル部品(145)
  • 自転車部品(116)
  • パソコン/周辺機器(112)
  • 農業機械(111)
  • 切削工具(87)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • ねじ・ボルト・釘(56)
  • 測定用品(53)
  • 自動車純正部品(41)
  • バイク純正部品(40)
  • バイク部品(38)
  • 電気材料(35)
  • 介護用品(22)
  • 家電(22)
  • 機構部品(21)
  • 物流用品(20)
  • 保管用品(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 完成車(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 防犯用品(14)
  • トラック純正部品(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • オフィス家具(12)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 安全用品(9)
  • 防災用品(9)
  • カー用品(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 医療(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 塗料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業服(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 食品・飲料(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24×1 3/8」の検索結果

2,031件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブ WO 24×1-3/8 30mm 英式 バラ 共和ゴム

    チューブ WO 24×1-3/8 30mm 英式 バラ

    共和ゴム
    429税込472
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ24×1-3/8タイプWOバルブ英式
  • 前輪24×1 3/8 敷島

    前輪24×1 3/8

    敷島
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    サイズ24×1 3/8前後区分前輪
  • 後輪24×1 3/8 敷島

    後輪24×1 3/8

    敷島
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    サイズ24×1 3/8軸径(inch)3/8前後区分後輪ホール数36H
  • Kタイヤ 24×1 3/8 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    Kタイヤ 24×1 3/8

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ミリオン定番のスタンダードタイヤ
    サイズ24×1-3/8
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(47件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
  • タイヤバラ C1074N 24×1-3/8 (37-540) 黒/黒 共和ゴム

    タイヤバラ C1074N 24×1-3/8 (37-540) 黒/黒

    共和ゴム
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    黒/黒サイズ24×1-3/8、(37-540)
  • タイヤ F24-83B-NS-WA NewStandard 24×1-3/8 1本入 Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ F24-83B-NS-WA NewStandard 24×1-3/8 1本入

    Panaracer(パナレーサー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ。通勤・通学・お買物にオススメ。
    適合ETRTO:37-540トレッド:黒サイズ24×1-3/8質量(g)550入数1本推奨内圧(kPa)300サイド
  • 前泥除け 24×1 3/8 浅見

    前泥除け 24×1 3/8

    浅見(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    サイズ【前泥除け】24×1-3/8
  • チューブ 24×1 3/8 英 バラ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    チューブ 24×1 3/8 英 バラ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    英式
    サイズ24×1 3/8バルブ形式アズワン品番64-9558-82
  • 24x1-3/8 ステンレスリム 英式 36H アサヒサイクル

    24x1-3/8 ステンレスリム 英式 36H

    アサヒサイクル
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    材質ステンレスサイズ24×1-3/8バルブ形式英式ホール数36H
  • 24x1-3/8 アルミリム 英式 36H アサヒサイクル

    24x1-3/8 アルミリム 英式 36H

    アサヒサイクル
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミサイズ24×1-3/8バルブ形式英式ホール数36H
  • 後泥除け 24×1 3/8 浅見

    後泥除け 24×1 3/8

    浅見
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ねじ(ステンレス)

    TRUSCO
    399税込439
    1袋(10本)
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質ステンレス規格JIS B 1112
  • スーパーチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スーパーチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ
  • 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)

    大阪魂
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • BF3/8ー24×1 1/4 CF POSH

    BF3/8ー24×1 1/4

    CF POSH
    1,188税込1,307
    1個
    4日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP MCP 1.5Kシリーズ 圧着 1241380-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP MCP 1.5Kシリーズ 圧着 1241380-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリーズAMP MCP 1.5K適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング表面処理(コンタクト)
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8Kシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8Kシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HF3/8ー24X1 3/4 CF POSH

    HF3/8ー24X1 3/4

    CF POSH
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
  • SF3/8ー24X1/2 CF POSH

    SF3/8ー24X1/2

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • チューブ WO 24×1-3/8 30mm 英式 四ツ折 共和ゴム

    チューブ WO 24×1-3/8 30mm 英式 四ツ折

    共和ゴム
    489税込538
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ24×1-3/8タイプWOバルブ英式
  • BF3/8ー24×1 1/2 CF POSH

    BF3/8ー24×1 1/2

    CF POSH
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • SF3/8ー24X1 3/4 CF POSH

    SF3/8ー24X1 3/4

    CF POSH
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
  • フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付 Manfrotto

    フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付

    Manfrotto
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 装着機材の最大耐荷重は3kgです。 両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
    材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
  • FF3/8ー24X1 1/4 CF POSH

    FF3/8ー24X1 1/4

    CF POSH
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
  • 12P3/8ー24X1/2 CF POSH

    12P3/8ー24X1/2

    CF POSH
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • 12P3/8ー24X1 1/2 CF POSH

    12P3/8ー24X1 1/2

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • パッキン SPNO型 NOK

    パッキン SPNO型

    NOK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNO
  • タイヤ1本バラ C63N 24×1-3/8 37-540 グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C63N 24×1-3/8 37-540 グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    グレーサイズ24×1-3/8(ETRTO:37-540)
  • HF3/8ー24X1 1/2 CF POSH

    HF3/8ー24X1 1/2

    CF POSH
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • 12P3/8ー24X1 3/4 CF POSH

    12P3/8ー24X1 3/4

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8SQ ヘクスローブソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1セット
    欠品中
    E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
    セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
  • マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.001調節 ATI

    マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.001調節

    ATI
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
    用途航空機のメンテナンス用適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-2921質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.001
  • 3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット Pro-Auto

    3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
  • 12P3/8ー24X1 1/4 CF POSH

    12P3/8ー24X1 1/4

    CF POSH
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
    適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22
  • テクノブレード プラス・テク

    テクノブレード

    プラス・テク(4件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1本(38m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 3/8″SQヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    3/8″SQヘキサゴンビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    超ショートタイプ
    質量(g)28寸法L2(mm)6.5先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)24差込角(inch)3/8外径d(Φmm)19ソケットサイズ(mm)8
  • 3/8"DR ソケットレンチセット エスコ

    3/8"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    15,900税込17,490
    1組
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント差込角(sq.)3/8"
  • チューブ WO 24×1-3/8 1.2mm厚 30mm 英式 四ツ折 共和ゴム

    チューブ WO 24×1-3/8 1.2mm厚 30mm 英式 四ツ折

    共和ゴム
    839税込923
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ24×1-3/8タイプWOバルブ英式
...