カテゴリ

  • 制御機器(84)
  • 自動車純正部品(31)
  • バイク純正部品(28)
  • メカニカル部品(16)
  • バイク部品(12)
  • オフィス家具(12)
  • 空調・電設資材(6)
  • 医療(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 溶接用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「244r」の検索結果

231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー適合扉高さ(mm)2100勝手左右兼用仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
スコッチ[[R上]] 平面紙マスキングテープ 244(3インチ紙管) 3M(スリーエム)スコッチ[[R上]] 平面紙マスキングテープ 244(3インチ紙管)3M(スリーエム)
729税込802
1巻
当日出荷
平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 3インチ紙管タイプです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
用途各種工業製品塗装マスキング用。 車両用塗装マスキング用。 建築内装マスキング用。 保護用途用。RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球G30形 ELPALED電球G30形ELPA(6件のレビュー)
1,328税込1,461
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)オリエンタルモーター
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷から24日以内出荷
耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム指紋防止タイプ iPad10.9インチ用 アーテック[学校教材・教育玩具]液晶保護フィルム指紋防止タイプ iPad10.9インチ用アーテック[学校教材・教育玩具]
819税込901
1個
3日以内出荷
指紋防止&なめらか操作液晶保護フィルムiPad第10世代(10.9インチ)に対応した液晶保護フィルム(指紋防止タイプ)です。指紋や皮脂汚れがつきにくく、クリアな画面をキープできます。なめらかな書き心地でタッチ操作やペン入力も快適です。厚さ約0.15mmのPET素材で、貼り直しやすい角R加工とシリコン接着面を採用。気泡も残りにくく、美しく仕上がります。材質:PET。サイズ:244×172×0.15mm
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質PET対応機種iPad10.9インチ用フィルム寸法(mm)244×172×0.15
PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーターPKPシリーズ ステッピングモーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(21件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(14件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から33日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(13件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様正芯(機器側)種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から26日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレートコネクタ形状レセプタクルコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
超低温フリーザー用304ステンレスラック bitstrong超低温フリーザー用304ステンレスラックbitstrong
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
縁の鋭い部分がない304ステンレス製のラックデザイン133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意他社製の超低温フリーザーにも収納可能フリーザー内のスペースを最大限に活用できます
用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック材質304ステンレス
【レンタル】表面温度計(校正書付) 安立計器【レンタル】表面温度計(校正書付)安立計器
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。 測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル)セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く)測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃質量(g)280(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間)測定精度【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能メモリー容量9999データ
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
1,425税込1,568特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から32日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
種類丸型結合方式ねじ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHS指令対応品
形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から121日以内出荷
サーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド) 椿本チエインサーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド)椿本チエイン
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)57寸法B(Φmm)16適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
トリム(R) シート バック (D244) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (D244)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
(N244)ユニット(R)、ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)(N244)ユニット(R)、ヘッド ランプMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
(N244)モール(R),サイドステップ MAZDA(マツダ)(N244)モール(R),サイドステップMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
(N244-)サイド ステップ モール(R) MAZDA(マツダ)(N244-)サイド ステップ モール(R)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
クッション(R) フロント シート (D244) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (D244)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (H244) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (H244)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (L244) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (L244)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
(N244)ランプ(R),バツクアツプ MAZDA(マツダ)(N244)ランプ(R),バツクアツプMAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
(N244-)MOULD(R),SIDE S MAZDA(マツダ)(N244-)MOULD(R),SIDE SMAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
(N244)モール(R),サイド ステップ MAZDA(マツダ)(N244)モール(R),サイド ステップMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
プロテクター C (R) サイド (S244) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (S244)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
プロテクター B (R) サイド (S244) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (S244)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (D244) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (D244)MAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (D244) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (D244)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (H244) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (H244)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
(N244)トリム(R),ドアー MAZDA(マツダ)(N244)トリム(R),ドアーMAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
(N244)トリム(R),ドアー MAZDA(マツダ)(N244)トリム(R),ドアーMAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
カバー ソフトトップ フロント MAZDA(マツダ)カバー ソフトトップ フロントMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
プロテクター A (R) サイド (S244) MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) サイド (S244)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷