カテゴリ
- トラック用品・パーツ(8)
- トラック用交換電球(5)
- トラック用テールレンズ(1)
- トラック純正部品(4)
- ヒノ純正品番先頭S(1)
- イスズ純正品番先頭1(1)
- 自動車純正部品(1)
- ニッサン純正品番先頭AY(1)
- 制御機器(32)
- 自動車補修部品(4)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日野自動車(3)
- ニッサン(1)
- SYS(1)
- いすゞ自動車(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- TRACO POWER(7)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- RECOM(3)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- omron(オムロン)(1)
- ユニセイキ(1)
- イチネンTASCO(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「24v35w」の検索結果

補修パーツ 電球 24V35W
パトライト(PATLITE)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷交換用電球はこちら。球切れ時の交換用対応機種AWE-24HCMF・AWE-24VCJF・AWW-24HCTF・AWD-24HCMF・AWD-24VCJF・AWW-24VCJF・定格電圧24V仕様
スイッチング電源(24V/35W)
MEAN WELL¥2,798税込¥3,0781個欠品中ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC1.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~1.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)88時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXL 035-24S
TRACO POWER¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.5A。定格電力 = 36W。出力数 = 1。入力電圧 = 88 → 264 V ac, 127 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 1.5 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 85 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.3 A, 4 A 35W TXL 035-0524D
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc。出力電流 = 1.3 A, 4 A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチング電源の出力電流は、5 V DCで4 A、24V DCで1.3 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力が設計出力の規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 :コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠 EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXM 035-124
TRACO POWER¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷出力電圧 24V dc。出力電流 1.5A。定格電力 36W。出力数 1。入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ カバー付。長さ 101.6mm。幅 63.5mm。医療規格認定 なし。奥行き 33mm。シリーズ TXM 035%。重量 205g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 35 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 1.5 @ 24 dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 87 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
ホーンスイッチ(自動戻り式)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP20(正方向取付け時)です。幅(mm)130質量(kg)0.8色黄高さ(mm)196消費電力(W)30引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)100 AC
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP19(正方向取付け時)です。幅(mm)130質量(kg)0.8色赤高さ(mm)196消費電力(W)30引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)100 AC
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)130高さ(mm)196引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP18(正方向取付け時)です。幅(mm)130質量(kg)0.8色緑高さ(mm)196消費電力(W)30引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)100 AC
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
コピックチャオスタートセット
Copic(コピック)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
クリアーバルブ S-25 10個入
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798税込¥1,9781箱4日以内出荷24V車用のクリアーシングル球。口金はBA15S(S-25)で、補修・交換用に便利な10個入りパックです。24V/21W・25W・35Wをラインナップ。用途に合わせてお選びください
H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ。SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から62日以内出荷ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。電球形状RP35取付後高さ(mm)181最大外径(mm)Φ130引出し線長さ(mm)約400IP等級IP23
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。質量(g)約15定格負荷電圧(V)DC12/24漏れ電流(mA)0.1未満負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC10.2~28.8出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン)電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)
A型精密ヤゲン台
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781組(2個)当日出荷本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。型式A型底面とV溝の平行度(μm)10
DCギアモータ Nidec DCK31シリーズ
日本電産¥43,980税込¥48,3781個当日出荷仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 6NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 19.2 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥11,500税込¥12,6501個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)
YARD FORCE¥27,000税込¥29,7001セット3日以内出荷人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP22(正方向取付け時)です。幅(mm)130質量(kg)0.8色緑高さ(mm)196消費電力(W)30引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)200 AC
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥7,600税込¥8,3601セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
プログラマブルコントローラ 電源ユニット
omron(オムロン)¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷質量(kg)(各装置共)6以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃性JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと接地D種接地(第3種接地)
フォグランプ 24V グレートバンパー用 イエローバルブ クリヤー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷S58.9~H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。用途外装パーツ仕様24V・35W、イエローバルブ付色クリアー適合車種ふそう大型グレート(S58.9~H8.5)、4tファイター(S59.2~H4.7)
高精度放射温度計小スポットタイプ
イチネンTASCO¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷測定波長…8~14μm。測定温度範囲…ー50~500℃。出力…USB出力(分解能0.1℃) 電流出力。1(4~20mA、分解能0.24μA)。電流出力範囲…ー50~500℃(出荷時0~500℃)。精度定格。2…〔USB出力〕。 ±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]。 ±1℃以内 [0~200℃]。 ±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]。 〔電流出力〕。 USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内。繰返し性。3(再現性)…0.5℃以内。応答時間…〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)。標的サイズ。4(測定径/測定距離)…Φ8mm以下/100mm。温度ドリフト…±0.5℃/℃以内 [ー50~0℃]±0.25℃/℃以内 [0~500℃]。放射率…出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)。5。使用温湿度範囲…温度0~55℃、相対湿度35~85%、結露なきこと。電源…DC12~24V/USBバスパワー。消費電流…30mA以下(DC24V時)。ケース材質…アルミニウム。サイズ…W32×D58×H40mm。質量…約95g(ケーブルおよび取り付け治具類除く)。照準…設置ゲージ。付属品…取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ。1 負荷インピーダンス300Ω以下。2 周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定。3 放射率1.000、10回測定時の2Σの値。4 入射光量90%。5 他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。温度範囲(℃)-50~500精度(℃)【USB出力】±(-8%rdg+1)以内[-50~0℃]、±1以内[0~200℃]、±0.5%rdg以内 [200~500℃]、【電流出力】USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内※周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定再現性0.5℃距離係数12.5:1応答時間(秒)電流出力0.14以内(95%、移動平均データ数1のとき)電源DC12~24V/USBバスパワー質量(g)95奥行(mm)58測定範囲(℃)-50~500寸法(幅)32mm応答時間〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)インターフェースUSB測定波長(μm)8~14放射率出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)精度定格〔USB出力〕±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]、±1℃以内 [0~200℃]、±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]〔電流出力〕USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内※周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定温度分解能(℃)0.1放射率設定0.100~1.999、0.95寸法(高さ)(mm)40