カテゴリ
- 切削工具(243)
- 制御機器(186)
- 空調・照明・電設資材(176)
- 作業工具(175)
- メカニカル部品(138)
- 店舗什器・備品(92)
- 卓上消耗品(48)
- 科学研究・開発用品(47)
- パソコン/周辺機器(43)
- 建築金物(42)
- 物流用品(40)
- オフィス家具(38)
- 測定用品(38)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- バイク部品(28)
- 建材・エクステリア(25)
- 家電(25)
- 機構部品(22)
- 厨房用品(19)
- 防犯用品(18)
- 農業・園芸資材(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 研磨材(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 学童・教育用品(11)
- 安全保護具(10)
- 安全用品(9)
- 防災用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 電気材料(7)
- 医療(7)
- 自動車補修部品(7)
- 保管用品(6)
- 日用品(6)
- 電動工具(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 清掃用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 介護用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 事務用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- カー用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 梱包用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- ヘルスケア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- Panasonic(パナソニック)(114)
- エスコ(69)
- ストア・エキスプレス(69)
- NSK(日本精工)(57)
- OSG(オーエスジー)(41)
- RS PRO(36)
- マルヤス電業(35)
- NS(日進工具)(34)
- SKF(日本エスケイエフ)(30)
- LEDIL(30)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](30)
- 岡崎精工(29)
- TRUSCO(24)
- リスパック(23)
- 三菱マテリアル(22)
- 山金工業(21)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- アズワン(17)
- DAIKO(大光電機)(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「25角」の検索結果

スチール角パイプ
光(26件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです材質スチール仕上ユニクロ
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 25mm角
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒
ノーブランド(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
アルミ角棒
光モール(23件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
25mm角 アルミフレーム
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25角溝あり材質アルミ製(アルマイト仕上げ)幅(mm)25高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
420EN・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パッキン
アズワン¥58,100税込¥63,9101個8日以内出荷PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組しています。100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに適しています。仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)3最高使用温度(℃)260
マルチドライバーセット
E-Value(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
25.4sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応![スクエアースリットB スリットパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763268-170331-04.jpg)
スクエアースリットB スリットパイプ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から10日以内出荷Bスリット シングルスリット(1面):サイズ13~31 シングルスリット(2面):サイズ40~50用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ)材質スチール色生地
25.0L 角バケツ(ふた付)
エスコ(1件のレビュー)¥4,600税込¥5,0601個翌々日出荷仕様フタ付エスコ品番EA991PG-25材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン形状角形寸法(mm)335×325×395質量(g)1300商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1)
ADF¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷25ミリのアルミフレーム本体(溝なし)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)25色アルミシルバータイプ25mmフレーム用
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(3件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)25.4ソケット形状6角
ハンカチ額シャルム25角
万丈¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から5日以内出荷お気に入りのハンカチをインテリアとして飾れるフレーム。人気のデコラティブなデザインフレームに、定番25角サイズのハンカチがぴったり飾れます。5mm厚までならタオル地などのハンカチも収納可能です。ハンカチだけでなく通常のフォトフレームとしてもお使いいただけます。仕様壁掛用金具・スタンド・吊り紐付材質面材:樹脂材質(本体)樹脂製質量(g)360タイプ縦のみ・掛け置き兼用外寸(mm)280×280内寸(mm)250×250柄デコラティブ収納厚(mm)ハンカチ:5まで可能適合サイズ(cm)定番/25×25/ハンカチ
ケースファン 25角あり
長尾製作所¥989税込¥1,0881個当日出荷冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付寸法(mm)25×25×10回転数(min-1[r.p.m])10000±15%最大静圧(mmH2O)4.96騒音レベル(dB(A))22リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)定格電流(V)12/0.08ARoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)最大風量(CFM)2.21
SL立看板 無地白板鉄板 25角鉄枠付
グリーンクロス¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷意匠が無地の為自由なレイアウトが可能です。 板面が薄い鉄板でシートやマグネットを貼ることが可能です。用途工事用立看板として様々な用途の掲示に材質/仕上鉄板、鉄枠質量(kg)3.5縦(mm)1610取付け方法自立式表示内容無地
切削用ホルダー シングル 25角
IFANGER¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー用途切削用ホルダー 平目寸法L(mm)130寸法d(mm)11寸法A(mm)35寸法F(mm)41寸法S(mm)25適合チップRFBR-250511-15-0.8-HSS、RFBR-250511-15-1.0-HSS、RFBR-250511-15-1.2-HSS、RFBR-250511-15-1.5-HSS寸法D(mm)25寸法B(mm)5寸法(Φ)(min)20、(max)120
切削用ホルダー ダブル 25角
IFANGER¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー用途切削用ホルダー 綾目寸法L(mm)150寸法d(mm)11寸法A(mm)35寸法F(mm)62寸法S(mm)25適合チップRFBL-250511-15-0.8-HSS、RFBL-250511-15-1.0-HSS、RFBL-250511-15-1.2-HSS、RFBL-250511-15-1.5-HSS、RFBR-250511-15-0.8-HSS、RFBR-250511-15-1.0-HSS、RFBR-250511-15-1.2-HSS、RFBR-250511-15-1.5-HSS寸法D(mm)25寸法B(mm)5寸法(Φ)(mim)6、(max)250
25角ナンバープレート
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷25mm角ステンレス製ナンバー枠。中型用(501115)は4t車から軽自動車まで対応します。字光式ナンバープレート使用可。ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください用途外装パーツ材質SUS304(#800)タイプ字光式ナンバー対応タイプ板厚(mm)1.5適合車種軽自動車から中型車
25角ナンバープレート
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷25mm角ステンレス製ナンバー枠。中型用(501115)は4t車から軽自動車まで対応します用途外装パーツ材質SUS304(#800)タイプ字光式ナンバー対応タイプ板厚(mm)1.5適合車種大型車
転造用ホルダー ダブル 25角
IFANGER¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー用途転造用ホルダー 綾目寸法L(mm)150寸法d(mm)6寸法A(mm)26寸法S(mm)25適合チップRDBL-250806-45-0.8-HSS、RDBL-250806-45-1.0-HSS、RDBL-250806-45-1.2-HSS、RDBL-250806-45-1.5-HSSRDBR-250806-45-0.8-HSS、RDBR-250806-45-1.0-HSS、RDBR-250806-45-1.2-HSS、RDBR-250806-45-1.5-HSS寸法D(mm)25寸法E(mm)2寸法B(mm)8寸法C(mm)25寸法K(mm)9寸法(Φ)(min)20、(max)120
転造用ホルダー シングル 25角
IFANGER¥76,980税込¥84,6781本3日以内出荷シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー用途転造用ホルダー 平目・斜目・綾目(綾目は送り不可)寸法L(mm)150寸法d(mm)6寸法A(mm)25寸法S(mm)25適合チップRDAA-200806-00-0.5-HSS、RDAA-200806-00-0.6-HSS、RDAA-200806-00-0.8-HSS、RDAA-200806-00-1.0-HSS、RDAA-200806-00-1.2-HSS、RDAA-200806-00-1.5-HSS、RDAA-200806-00-1.6-HSSRDAA-250806-00-0.8-HSS、RDAA-250806-00-1.0-HSS、RDAA-250806-00-1.2-HSS、RDAA-250806-00-1.5-HSS、RDAA-250806-00-2.0-HSSRDBL-200806-45-0.8-HSS、RDBL-200806-45-1.0-HSS、RDBL-200806-45-1.2-HSS、RDBL-200806-45-1.5-HSSRDBL-250806-45-0.8-HSS、RDBL-250806-45-1.0-HSS、RDBL-250806-45-1.2-HSS、RDBL-250806-45-1.5-HSSRDBR-200806-45-0.8-HSS、RDBR-200806-45-1.0-HSS、RDBR-200806-45-1.2-HSS、RDBR-200806-45-1.5-HSSRDBR-250806-45-0.8-HSS、RDBR-250806-45-1.0-HSS、RDBR-250806-45-1.2-HSS、RDBR-250806-45-1.5-HSS寸法D(mm)20-25寸法E(mm)2寸法B(mm)8寸法C(mm)25寸法K(mm)7.5寸法(Φ)(min)20、(max)120
ハンカチ額25角
万丈¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷定番ハンカチがぴったり25角サイズ ハンカチをインテリアとして飾れるフレーム仕様縦のみ・掛け置き兼用その他壁掛用金具・スタンド・吊り紐付サイズ25角サイズ質量(g)360外寸(mm)281×281内寸(mm)250×250窓寸法(縦×横)(mm)240×240適合厚さ(mm)ハンカチの厚さは3mmまで収納可能パッケージかぶせ箱(白箱)
絞り25角起こしナンバーブレート枠
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷ナンバープレート枠 25角絞り角おこし 大型/中型。中型用は4t車から軽自動車まで対応します。ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください用途外装パーツ材質ステンレス(鏡面仕上げ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×500×280適合車種大型車
絞り25角起こしナンバープレート枠
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷ナンバープレート枠 25角絞り角おこし 大型/中型。中型用は4t車から軽自動車まで対応します。ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください用途外装パーツ材質ステンレス(鏡面仕上げ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×390×225適合車種乗用車~4t車
鉄枠 (25角)
グリーンクロス¥8,998~税込¥9,898~1台6日以内出荷折り畳み可能、脚を広げると自立可能です。用途自立看板の作成に、工事現場周辺の安全確保に材質亜鉛スチール厚さ(mm)0.8取付け方法鉄板等をビス止め
外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー25角
三和製作所(三和バイト)¥62,980税込¥69,2781本6日以内出荷ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。用途ネジ切の仕上げ加工にトラスコ品番158-6907材質機械構造用炭素鋼幅(mm)19全長(mm)200質量(kg)1.5高さ(mm)19適合チップH-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0
SLP支柱用杭(角パイプ) 25mm角
近江屋ロープ¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける角パイプです。用途獣害用・園芸用支柱杭材質メッキ長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6質量(kg)1.2太さ(mm)25角
...



















![スクエアースリットB スリットパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763268-170331-04.jpg)