切削用ホルダー シングル 25角
シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
- 用途
- 切削用ホルダー 平目
- 寸法L(mm)
- 130
- 寸法d(mm)
- 11
- 寸法A(mm)
- 35
- 寸法F(mm)
- 41
- 寸法S(mm)
- 25
- 適合チップ
- RFBR-250511-15-0.8-HSS、RFBR-250511-15-1.0-HSS、RFBR-250511-15-1.2-HSS、RFBR-250511-15-1.5-HSS
- 寸法D(mm)
- 25
- 寸法B(mm)
- 5
- 寸法(Φ)
- (min)20、(max)120
- 内容量
- 1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ローレット加工 の新着商品
カテゴリ















