カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(475)
- 空圧工具(101)
- 作業工具(69)
- 切削工具(63)
- 建材・エクステリア(53)
- 建築金物(46)
- 電動工具(46)
- 物流用品(29)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 安全靴・作業靴(25)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 電気材料(15)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 学童・教育用品(12)
- 保管用品(11)
- 防災用品(7)
- 安全保護具(6)
- 日用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 理美容(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- 大阪魂(114)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(73)
- 若井産業(72)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](49)
- エスコ(47)
- 南海プライウッド(46)
- TRUSCO(35)
- HiKOKI(ハイコーキ)(33)
- マキタ(32)
- OHSATO(大里)(31)
- ウイング(27)
- 修理(23)
- マルキン印(22)
- BOSCH(ボッシュ)(20)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20)
- アマテイ(16)
- ユニカ(14)
- 福井金属工芸(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「25 釘」の検索結果

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥659税込¥7251箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
光沢メッキ傘釘(スクリュー)
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥798税込¥8781箱(1kg)当日出荷あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41線径(Φmm)2.63頭部径(Φmm)14.3サイズ(mm)#13×41胴部スクリュー
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(300本×20巻)ほか当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥429~税込¥472~1箱(500g)当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(110本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(22本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(210本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
仕上釘打
マキタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整トラスコ品番419-1285質量(kg)1.2高さ(mm)247使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
コンクリート釘
エスコ¥530税込¥5831セット(180本)翌日出荷から5日以内出荷ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
パネル釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(100本)当日出荷頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
35mm充電式面木釘打
マキタ(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性付属品ケース長さ(mm)15、20、25、30、35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228釘装てん数(本)100バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
...















![高圧釘打機HN-25C用ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856281-140822-02.jpg)







![ピン針(鉄製) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63029883-220112-02.jpg)