カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(776)
  • 厨房用品(19)
  • 食品・飲料(12)
  • 医療(6)
  • 救急・衛生(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250ml 瓶」の検索結果

829件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 規格瓶(透明広口) アズワン

    規格瓶(透明広口)

    アズワン(60件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1本
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)赤口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • ねじ口瓶丸型 DURAN

    ねじ口瓶丸型

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    耐熱温度(℃)250(本体)材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
  • 耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 DURAN

    耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付

    DURAN
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
  • ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワン

    クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)

    アズワン(16件のレビュー)
    ¥218税込¥240
    1本
    当日出荷
    材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
  • ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 赤キャップ付

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • UMサンプル瓶(ガラス製) アズワン

    UMサンプル瓶(ガラス製)

    アズワン(29件のレビュー)
    ¥158~税込¥174~
    1本ほか
    当日出荷
    材質並ガラス色透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
  • ペット広口瓶 アズワン

    ペット広口瓶

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥228税込¥251
    1個
    当日出荷
    焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)PET色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • 標準規格瓶 広口角型 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口角型 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(160本)
    22日以内出荷から23日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
  • 試薬びん DURAN DURAN

    試薬びん DURAN

    DURAN
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 透明角びん PC製 NALGENE(ナルゲン)

    透明角びん PC製

    NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1パック(6本)
    3日以内出荷
    仕様キャップ材質:PP材質(本体)PC材質(キャップ)PP
  • サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック

    サンプラ(R) クリアー広口ボトル

    サンプラテック(24件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1本
    当日出荷
    クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
    耐熱温度(℃)60材質(本体)K-RESIN色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア中栓なし
  • 広口瓶250ml用中栓 瑞穂化成工業

    広口瓶250ml用中栓

    瑞穂化成工業
    ¥46税込¥51
    1個
    9日以内出荷
    瑞穂化成工業の広口瓶250ml専用の中栓です。
    用途中栓の交換・紛失時等適合0084、0084BR、0084BK適合本体No.0084材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 広口瓶 中栓付 モノタロウ

    広口瓶 中栓付

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1本ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
    用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)白色(本体)白
  • 広口瓶 瑞穂化成工業

    広口瓶

    瑞穂化成工業(58件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし色(フタ)白口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
  • 規格瓶K アズワン

    規格瓶K

    アズワン(14件のレビュー)
    ¥287税込¥316
    1個
    当日出荷
    色茶材質(本体)並ガラスタイプ広口色(フタ)赤口形状広口材質(フタ)PP色(本体)茶
  • 洗浄瓶 250mL 牧口ゴム

    洗浄瓶 250mL

    牧口ゴム
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    容量(mL)250材質(本体)PE(ポリエチレン)アズワン品番0-4034-01
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • ガラス容器 BeHAUS

    ガラス容器

    BeHAUS(6件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    用途保存容器として。材質ソーダガラス色(フタ)白材質(フタ)ブリキ色(本体)クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心瓶(PTFE FEP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    遠心瓶(PTFE FEP)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン等)に適合する遠心瓶です。 腐食性の強い薬品の低速遠心や大容量の脂質・フェノール抽出・沈殿に適しています。
    仕様オートクレーブ可材質本体/ FEP、蓋/ ETFE(テフゼル(R))寸法(mm)Φ60×128.8容量(mL)250アズワン品番1-8777-01許容遠心力(G)最大4000
  • NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL 安元化成

    NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL

    安元化成(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    用途純水・水用容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン胴径(Φmm)64材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • ポリ洗浄瓶 250ml 三商

    ポリ洗浄瓶 250ml

    三商
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
    容量(mL)250材質(本体)PE1目盛(mL)10
  • ガス抜き洗瓶 サンプラテック

    ガス抜き洗瓶

    サンプラテック(34件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
    材質(本体)LDPE目盛付き口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
  • NT洗瓶 カラーcap 細口 250mL 安元化成

    NT洗瓶 カラーcap 細口 250mL

    安元化成
    ¥319~税込¥351~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)250
  • NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 250mL 安元化成

    NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 250mL

    安元化成
    ¥369~税込¥406~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31胴径(Φmm)64
  • NT洗瓶 B型 弁付 安元化成

    NT洗瓶 B型 弁付

    安元化成(10件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • あふれま洗瓶 サンプラテック

    あふれま洗瓶

    サンプラテック(25件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
  • 広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン

    広口洗浄瓶 SBWシリーズ

    アズワン
    ¥307税込¥338
    1本
    当日出荷
    ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
  • サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテック

    サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)

    サンプラテック(37件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)39.5材質(キャップ)HDPE
  • 広口瓶 アズワン

    広口瓶

    アズワン(20件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
  • ポリ洗浄瓶(広口) サンプラテック

    ポリ洗浄瓶(広口)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • PE広口瓶 サンプラテック

    PE広口瓶

    サンプラテック(24件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
    色(フタ)白色(本体)白
  • J洗浄瓶 ニッコー

    J洗浄瓶

    ニッコー(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
    種別J洗浄瓶
  • PE細口瓶 サンプラテック

    PE細口瓶

    サンプラテック(44件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
    材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)白
  • 洗浄瓶 カラフルバリエ(広口) アズワン

    洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥327~税込¥360~
    1本
    当日出荷
    フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
  • FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
    材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • モールド洗浄瓶(細口) アズワン

    モールド洗浄瓶(細口)

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥248税込¥273
    1本
    当日出荷
    フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)17.5
  • NT洗浄瓶B型 250mL 安元化成

    NT洗浄瓶B型 250mL

    安元化成
    ¥429税込¥472
    1本
    翌々日出荷
    液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ。▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き。▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ。▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時。▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意。▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
    容量(mL)250
  • モールド洗浄瓶(広口) アズワン

    モールド洗浄瓶(広口)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥297税込¥327
    1本
    当日出荷
    フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)34.0
  • PE広口遮光瓶 サンプラテック

    PE広口遮光瓶

    サンプラテック(15件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本ほか
    当日出荷
    遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)茶材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)