「2514-6002」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N2514-6002RB 3MN2514-6002RB3M
319税込351
1個
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ2500定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型) 3M(スリーエム)スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型)3M(スリーエム)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)材質ガラス強化ポリエステル形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1基板厚(mm)(適合)1.6コンタクト形状オス結線方法基板実装
Vロープロヘッダー直角型 3M(スリーエム)Vロープロヘッダー直角型3M(スリーエム)
259税込285
1個
当日出荷から23日以内出荷
形状ストレート(インシュレータ)グレー種類角型ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス結線方法基板実装
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグAratas(旧:omron)(5件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)リボンケーブル用コネクタHIROSE(ヒロセ電機)(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。端子形状ストレートタイプ
スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直角型) 3M(スリーエム)スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直角型)3M(スリーエム)
109税込120
1個
3日以内出荷
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)材質ガラス強化ポリエステル形状アングル種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1基板厚(mm)(適合)1.6コンタクト形状オス結線方法基板実装
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプJAE(日本航空電子工業)
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB電線メーカー沖電線
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セットAratas(旧:omron)(7件のレビュー)
289税込318
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
ソケットコネクタ79XXシリーズ 3M(スリーエム)ソケットコネクタ79XXシリーズ3M(スリーエム)
96税込106
1個ほか
当日出荷から107日以内出荷
スタンダードソケット/ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合 10極から64極までの極数バリエーション 1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接結線、デージーチェーンにも対応
適合電線/28AWGより線 ULスタイル2651相当形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105結線方式圧接材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(ニッケル下地前面1.27μm以上)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)カバー/ガラス入りポリエステル、ライナー紙付感圧接着剤(UL94V-O、灰色)コンタクト形状メスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他はニッケルめっき)形状(カバー)オープンエンド型 裏面接着剤なし形状(ボディ)誤挿入防止用ノーズ中央1箇所
フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランドフラットケーブルブリッジタイプノーブランド(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から10日以内出荷
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
(42514)ディファレンシャルロック ノブ FR トヨタ(42514)ディファレンシャルロック ノブ FRトヨタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ギヤ フイフスドライブ 24251-46002 スズキギヤ フイフスドライブ 24251-46002スズキ
2,382税込2,620
1個
4日以内出荷
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
529税込582
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-20V-S-B JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-20V-S-BJST(日本圧着端子製造)
249税込274
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。長さ(mm)13幅(mm)4.9ピッチ(mm)1極数20シリーズSHD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットAratas(旧:omron)(2件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
JST コネクタハウジング メス 20極 2列 1mm SHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング メス 20極 2列 1mm SHDシリーズJST(日本圧着端子製造)
249税込274
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 1mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SHD併用 = ボードインコネクタ、圧着コネクタボディ向き = ライトアングル, ストレート長さ = 13mm幅 = 4.9mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番< 752-1683') 752-1683/を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番< 752-1712') 752-1712/を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 中継用2列型 ML-24 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-24サトーパーツ(4件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボックスヘッダー(直角型) 3M(スリーエム)ボックスヘッダー(直角型)3M(スリーエム)
159税込175
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
10極から64極までの11種類の極数バリエーション ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付 はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付 4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止
仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm形状アングルタイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直角型種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチールコンタクト形状オスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)テール長(mm)2.8結線方法基板実装形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケットJAE(日本航空電子工業)
259税込285
1個
当日出荷
1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用です。 ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続ができます。 誤挿入防止キィが付いています。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、コンタクト:銅合金(接触部・ニッケル上金メッキ、結線部・ニッケル上金フラッシュ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
フラットケーブルスダレタイプ ノーブランドフラットケーブルスダレタイプノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から7日以内出荷
種別より線寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28