カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 自動車純正部品(30)
  • 制御機器(23)
  • 測定用品(12)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「252j」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
撥水シャンプー 20L 50倍希釈タイプ Apikaa撥水シャンプー 20L 50倍希釈タイプApikaa
7,598税込8,358
1箱(20L)
翌々日出荷
50倍に希釈して使用します。泡切れがよく、泡がボディーを包み込み、塗装面にやさしく、汚れが取れ、ボディが撥水します。
内容量(L)20容器バックインボックス危険物の類別非危険物
トラック用撥水シャンプー 20L ※50倍希釈タイプ Apikaaトラック用撥水シャンプー 20L ※50倍希釈タイプApikaa
10,980税込12,078
1個(20L)
当日出荷
トラック洗車におすすめの撥水シャンプー。 洗車と撥水コーティングが同時にできるから時短に繋がります。50倍希釈タイプ。 【使用方法】 1.50倍希釈した液を用意してください。 (原液を直接ボディにかけない) 2.自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。 3.洗車用スポンジなどに希釈液を含ませ、 よく泡立てて洗車してください。 4.洗車後は成分が残らないようによく洗い流してください。 5.自動車ポディに残った水分は、乾いたきれいなタオルなどで拭き上げてください。
用途車体の洗車及び撥水コーティングに成分シリコーン化合物・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤容量(L)20希釈倍率50液性中性
ダストモップ ラバーメイドダストモップラバーメイド
2,498税込2,748
1個
欠品中
収縮防止加工済みのモップです。取り付けやすくなっています。汎用性に優れたモップです。防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。
適合機種ダストモップ縦(mm)127
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc口径3/4
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
安全ピン ジョインテックス安全ピンジョインテックス(1件のレビュー)
229税込252
1箱(100本)
当日出荷
品質、価格、使い勝手三拍子そろった安全ピン!!100本、袋に入っています。
仕様JOINTEXオリジナル材質スチール
絶縁バリヤ 日東工業絶縁バリヤ日東工業
879税込967
1セット(4個)
4日以内出荷から5日以内出荷
テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリングNTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,2.7Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,2.7Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個
5日以内出荷
シリーズTHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)2.7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,2Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,2Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
719税込791
1個
5日以内出荷
シリーズTHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
美消臭トラッシュカン ジョイフル美消臭トラッシュカンジョイフル
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
消臭機能付。ゴミ箱や小物入れに等多目的に使用出来ます。
用途ドライブ材質消臭剤/PVC幅(mm)200高さ(mm)150奥行(mm)270
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
THS252R0J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))THS252R0JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
719税込791
1個
7日以内出荷
シーカフレックス252J シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス252Jシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
5,398税込5,938
1本
欠品中
シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。ホワイト容量(mL)400荷姿ソーセージパックアズワン品番64-6360-54
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc口径3/4
高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
489,800税込538,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等計量皿形状表示形式デジタル種類電子天秤ひょう量単位gRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 8.2Ω, 2512 (6432M), 3W 35228R2JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 8.2Ω, 2512 (6432M), 3W 35228R2JTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559税込615
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3522定格電力(W)3抵抗(Ω)8.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式) FSC藤原産業油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式)FSC藤原産業
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
コンパクトな設計の特殊複動バッテリー駆動式の油圧ポンプです。安定した脚付です独立したスイッチで1m離れての操作可能です圧力計は脱着式の為、360度どの向きにも対応可能ですポンプ仕様電圧:DC14.4・DC18V使用可能電池:HIKOKI製 BSL1460、BSL36A18X幅(mm):252 奥行(mm):100 高さ(mm):210カプラ:ブリジストンワンタッチ式 オス(C-6J)3/8-3箇所付属品:脱着式圧力計100MPa-1個(ケース付) カプラ:BSワンタッチ式 メス(C-6H)3/8
型式PBTF-M1.0質量(kg)8最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキ~0.96L吐出量(L/min)低圧:0.7 / 高圧:0.06有効油量(L)1
グロメット (F8) MAZDA(マツダ)グロメット (F8)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
パッド(R) リヤー クッション (J0) MAZDA(マツダ)パッド(R) リヤー クッション (J0)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ガスケットN/プレートホルダー MAZDA(マツダ)ガスケットN/プレートホルダーMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2Ω, 2512 (6432M), 1W 35202R2JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2Ω, 2512 (6432M), 1W 35202R2JTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149税込164
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3520定格電力(W)1抵抗(Ω)2.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±350最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
(9S)クランプ MAZDA(マツダ)(9S)クランプMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
ヘルメット エアライトS/軽量コンパクト/青 エスコヘルメット エアライトS/軽量コンパクト/青エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:保護帽/PC(ポリカーボネート)ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品 ハンモック/J型ポリエチレン成形品 あご紐/VP-T16合繊繊維テープ ワンタッチバックル●重量:365g(帽体/252g)●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付アズワン品番65-9343-36
フィットリンクローラチェーン FT25 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT25KANA(片山チエン)
189税込208
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
JB64W ジムニー/JB74W シエラ ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー クリアー クリスタルアイJB64W ジムニー/JB74W シエラ ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー クリアークリスタルアイ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ JB64W ジムニー/JB74W シエラ用 ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー 立体ファイバーが縦に3本並ぶ、他にない先進的なデザインのフロントウインカー。 ウインカー点灯時は内側から外側へ流れるシーケンシャル仕様でインパクト抜群! クリスタルアイ バルカンファイバーLEDテールやGタイプLEDテール、シーケンシャルサイドマーカーと合わせてフルシーケンシャル仕様がおすすめです。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗付属 【カラー】 クリアータイプ 【適合車種】 ・スズキ JB64W ジムニー/JB74W シエラ オールモデル ・スズキ スペーシアギア MK53S ・マツダ フレアワゴンタフスタイル MM53S
クリアグリーン購入法適合
JB64W ジムニー/JB74W シエラ ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー クリアー クリスタルアイJB64W ジムニー/JB74W シエラ ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー クリアークリスタルアイ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
スモークグリーン購入法適合
JB64W ジムニー/JB74W シエラ ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー アンバー クリスタルアイJB64W ジムニー/JB74W シエラ ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー アンバークリスタルアイ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイJB64W ジムニー/JB74W シエラ用ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー立体ファイバーが縦に3本並ぶ、他にない先進的なデザインのフロントウインカー。ウインカー点灯時は内側から外側へ流れるシーケンシャル仕様でインパクト抜群!クリスタルアイ バルカンファイバーLEDテールやGタイプLEDテール、シーケンシャルサイドマーカーと合わせてフルシーケンシャル仕様がおすすめです。新品左右セットハイフラ防止抵抗付属【カラー】スモーク/アンバー/クリアー【適合車種】・スズキ JB64W ジムニー/JB74W シエラ オールモデル・スズキ スペーシアギア MK53S・マツダ フレアワゴンタフスタイル MM53S
アンバーグリーン購入法適合
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,2.2Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,2.2Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
669税込736
1個
5日以内出荷
シリーズTHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)2.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,2.2kΩ,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,2.2kΩ,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
689税込758
1個
5日以内出荷
シリーズTHS25抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-30最大温度係数(ppm/℃)30テクノロジー巻線
(12892)シム,タペット,T:2.520 スズキ(12892)シム,タペット,T:2.520スズキ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ブラケット シートHINGRアッパ 45250-12J20 スズキブラケット シートHINGRアッパ 45250-12J20スズキ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
(5220)FENDER,FR R ミツビシ(5220)FENDER,FR Rミツビシ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら