カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19,288)
  • 制御機器(6,119)
  • 配管・水廻り設備部材(6,028)
  • 自動車純正部品(2,470)
  • メカニカル部品(2,277)
  • 農業機械(1,279)
  • パソコン/周辺機器(1,203)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,108)
  • 切削工具(961)
  • 機構部品(767)
  • 測定用品(550)
  • 科学研究・開発用品(549)
  • 電気材料(460)
  • 作業工具(458)
  • 物流用品(449)
  • 建築金物(434)
  • FA担当者のオススメ新商品(334)
  • 空調・照明・電設資材(323)
  • ねじ・ボルト・釘(268)
  • バイク純正部品(255)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(215)
  • 自動車補修部品(187)
  • 船舶用品・漁業資材(170)
  • 電動工具(170)
  • 研磨材(140)
  • バイク部品(138)
  • バッテリー・電装(137)
  • 塗料(126)
  • 農業・園芸資材(126)
  • 溶接用品(118)
  • トラック純正部品(109)
  • 学童・教育用品(108)
  • 家電(91)
  • 防災用品(88)
  • 保管用品(85)
  • 卓上消耗品(76)
  • 建材・エクステリア(71)
  • 事務用品(69)
  • 店舗什器・備品(66)
  • 縫製用品(65)
  • 空圧工具(63)
  • 安全保護具(59)
  • 医療(57)
  • 梱包用品(54)
  • 安全標識(50)
  • 厨房用品(47)
  • フォークリフト・産機・建機用品(47)
  • オフィス家具(45)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
  • 防犯用品(41)
  • 介護用品(39)
  • カー用品(39)
  • 住設機器(37)
  • 整備工具・収納(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(35)
  • テープ(26)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 安全用品(23)
  • 作業服(22)
  • 清掃用品(18)
  • 自転車部品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 測定関連サービス(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 日用品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • エンジン工具(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 救急・衛生(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 手袋(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 進物(4)
  • 完成車(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「25a」の検索結果

48,607件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプロケット 25A KANA(片山チエン)

    スプロケット 25A

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類スプロケットチェーンNo.25
  • 25A Series(25A-AQ) SMC

    25A Series(25A-AQ)

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
  • 25A Series(25A-AK) SMC

    25A Series(25A-AK)

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • Y 25A用標準スクリーン KITZ(キッツ)

    Y 25A用標準スクリーン

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    適合Y形ストレーナ25A
  • ディスクフィルター25A 住化アグリテック

    ディスクフィルター25A

    住化アグリテック(8件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
  • 25A用ジャバラホース TKG

    25A用ジャバラホース

    TKG
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    G1ネジ共栓などに接続できます。
    用途業務用・家庭用シンクの排水ホースとして、設備業者用。仕様ねじ(A):G(PF) 1吋トラスコ品番189-8488材質ホース:PVC、鉄芯、ナット:ポリプロピレン、インナー:ABS、トリブレン高さ(mm)ナット(B):18長さ(m)1ホース内径(Φmm)(E)25ナット径(C)38mm
  • 5K 白 SOP-FF   25A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-FF 25A

    村部フランヂ
    ¥569税込¥626
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.45外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5
  • 5K 白 SOP-LJ   25A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-LJ 25A

    村部フランヂ
    ¥569税込¥626
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.44外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)35.6
  • 10K 白 SOP-FF   25A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 25A

    村部フランヂ
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5
  • 10K 白 BL-FF   25A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 25A

    村部フランヂ
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.22外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
  • 5K 白 BL-FF   25A 村部フランヂ

    5K 白 BL-FF 25A

    村部フランヂ
    ¥669税込¥736
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.52外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12
  • 20K 白 SOP-LJ   25A 村部フランヂ

    20K 白 SOP-LJ 25A

    村部フランヂ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.33外径D(Φmm)125厚さt(mm)16呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)35.6
  • 10K 白 SOP-LJ   25A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-LJ 25A

    村部フランヂ
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.11外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)35.6
  • 防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ 前澤化成工業

    防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ

    前澤化成工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷
    耐荷重:T25 VE:簡易型バール式
    仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容汚耐荷重(kN)T25
  • 10K ノンガス SOP-FF   25A 村部フランヂ

    10K ノンガス SOP-FF 25A

    村部フランヂ
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5
  • 25A Series(25A-VBA) SMC

    25A Series(25A-VBA)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    8日以内出荷から30日以内出荷
  • 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-25A テクノフレックス

    【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-25A

    テクノフレックス
    ¥5,293税込¥5,822
    1本
    4日以内出荷
    お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
    用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS7KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB25A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 25A、袋ナット+アダプターオスSS25A、袋ナット+アダプターオスSUS25A、袋ナット+アダプターメスSS25A、袋ナット+アダプターメスSUS25A、固定ニップルSS25A、固定ニップルSUS25A、10KルーズフランジSS25A、5KルーズフランジSS25A、10KルーズフランジSUS25A、5KルーズフランジSUS25A、10K固定/ルーズフランジSS25A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS25A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(25A)付 スイコー
    オレンジ
    ブラック

    スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(25A)付

    スイコー(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    3日以内出荷
    耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
    用途工事用水、農薬の希釈・散布に仕様直付けスリースバルブ25A付材質ポリエチレン排水口内径25A
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径25A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径25A

    日本バルカー
    ¥729~税込¥802~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)25適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)35各種認証ISO認証取得工場製
  • 配管ecoカバーフランジ25A ユニット

    配管ecoカバーフランジ25A

    ユニット
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1771材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)95幅(mm)491厚さ(mm)16色シルバー質量(g)217
  • M型丸型容器 25Aドレン付 スイコー

    M型丸型容器 25Aドレン付

    スイコー
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
    用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM色オレンジ
  • 配管ecoカバー減圧弁25A ユニット

    配管ecoカバー減圧弁25A

    ユニット
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1794材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)380幅(mm)240厚さ(mm)225色シルバー
  • 25A Series(25A-IR) SMC

    25A Series(25A-IR)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1
  • 25A Series(25A-AF) SMC

    25A Series(25A-AF)

    SMC
    ¥319~税込¥351~
    1個
    9日以内出荷
  • K型角型容器 25Aドレン付 スイコー

    K型角型容器 25Aドレン付

    スイコー
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    3日以内出荷
    衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
    用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM色オレンジ
  • 25A Series(25A-AR) SMC

    25A Series(25A-AR)

    SMC
    ¥419~税込¥461~
    1個
    9日以内出荷
  • 25A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ

    25A サドルバンド(ステンレス製/10個)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-25S
  • 25A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    25A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)25適合管外径(Φmm)34
  • KL型角型容器 25Aドレン付 スイコー

    KL型角型容器 25Aドレン付

    スイコー
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷
    衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
    用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM色ブルー
  • スカット ドレンバルブセット(25A)付 スイコー
    オレンジ
    ブラック

    スカット ドレンバルブセット(25A)付

    スイコー
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷
    スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
    仕様ドレンバルブセット25A付材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
  • HLT-500用スリースバルブ 25A スイコー

    HLT-500用スリースバルブ 25A

    スイコー
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    タイプ部品
  • SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 25A 井筒製作所

    SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 25A

    井筒製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    NPTネジとPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスNPTxオスPT)です。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径NPT 1×PT 1長さL(mm)58最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H46RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ

    25A吊バンド(VP管用/ステンレス製)

    エスコ
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)25適合管外径(Φmm)32
  • 25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BA-25材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.2長さ(m)2呼び径(A)25A
  • 配管ecoカバーYストレーナーネジ25A ユニット

    配管ecoカバーYストレーナーネジ25A

    ユニット
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1802材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)233幅(mm)150厚さ(mm)16色シルバー
  • 25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC

    25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC

    25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 125V25A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V25A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)25寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 25A ガス配管用バンド(10個) エスコ

    25A ガス配管用バンド(10個)

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AV-25
  • 25A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ

    25A吊バンド(鋼管用/防振)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用仕様10mmゴム付材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)25適合管外径(Φmm)34