TKG
25A用ジャバラホース
G1ネジ共栓などに接続できます。
用途
業務用・家庭用シンクの排水ホースとして、設備業者用。
仕様
ねじ(A):G(PF) 1吋
トラスコ品番
189-8488
材質
ホース:PVC、鉄芯、ナット:ポリプロピレン、インナー:ABS、トリブレン
高さ(mm)
ナット(B):18
長さ(m)
1
ホース内径(Φmm)
(E)25
ナット径
(C)38mm
内容量
1本
注意
※テーパーネジ式排水栓には使用できません。
※ご使用になる排水の径を良くご確認お願いします。
※ホースは切りっぱなしです。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82607835
TO-192S
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください