カテゴリ
- メカニカル部品(32)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 科学研究・開発用品(22)
- 医療(11)
- 測定用品(6)
- 縫製用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 作業工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- IKO(日本トムソン)(25)
- ヤマリア(YAMASHITA)(20)
- 武蔵エンジニアリング(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- 第一計器(5)
- NIPRO(ニプロ)(4)
- オリムパス製糸(4)
- TERMO(テルモ)(3)
- 岩下(3)
- シンワ測定(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 第一精工(2)
- 千吉(2)
- ミネシマ(2)
- 都北医療器製作所(2)
- マルシン漁具(2)
- オーパデザイン(2)
- アズワン(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「25g 針」の検索結果

ディスポシリンジ 分注ノズル
HENKE(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80![瞬間接着剤用 ニードル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642454-210813-02.jpg)
瞬間接着剤用 ニードル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷瞬間接着剤用ノズルです。用途瞬間接着剤の少量塗布に。材質ステンレス質量(g)20質量(g/袋)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
VAN金属針90°カット先 ロック基
TGK(東京硝子器械)¥3,198~税込¥3,518~1箱(12個)19日以内出荷針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。 針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、 液状の吸上げに適しております。 各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
金属ニードル
武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
2条ねじプラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(50本)当日出荷安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。用途シリンジの先端につけるニードル。材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)針長(mm)12.7
PNC-25G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
プラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
ニードル 汎用
(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100本)当日出荷特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180販売区分業務用
プラスチックニードル
岩下(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
テルモシリンジ 針無
TERMO(テルモ)(52件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)ほか当日出荷から翌日出荷どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
インジェクター 3pcs
ミネシマ(44件のレビュー)¥429税込¥4721セット(3個)当日出荷安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
シリンジ ディスポ 針無
(102件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100本)ほか当日出荷使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ピーキャッチ叩ける針
タジマツール(TJMデザイン)¥589税込¥6481個当日出荷下げ振り保持器用据付針です。パーフェクトキャッチ用交換針セットです。叩ける針です。用途下げ振り保持器用据付針。材質本体:ABS樹脂・針:鉄質量(g)25内容1個入適応ピーキャッチはや巻1600・パーフェクトキャッチG3-450シリーズ・パーフェクトキャッチ450シリーズ・パーフェクトキャッチG450シリーズ・パーフェクトキャッチ叩けるG450シリーズ
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼付き
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から12日以内出荷内針を引抜くと自動的に針先に金属のカバーが掛かる「パッシブセーフティ」の針刺し事故防止機構付き静脈留置針です。カテーテルハブの内側を円錐状に加工(ラウンドエッジハブ)し、屈曲によるカテーテルの耐キンク(耐閉塞)性を高めました。仕様翼付き材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス色クリア/イエロー医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼なし
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から6日以内出荷内針を引抜くと自動的に針先に金属のカバーが掛かる「パッシブセーフティ」の針刺し事故防止機構付き静脈留置針です。カテーテルハブの内側を円錐状に加工(ラウンドエッジハブ)し、屈曲によるカテーテルの耐キンク(耐閉塞)性を高めました。仕様翼なし材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス色クリア/イエロー医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ハンディ下げ振りPro用取替え針
シンワ測定¥619税込¥6811本翌日出荷針部に金属キャップを被せることで、ハンマーによる固定を可能にしています。用途ハンディ下振りPro用の専用とり替え針。材質本体/ABS樹脂、針/バネ鋼質量(g)25本体寸法(mm)123×50×20
注射針 フローマックス
NIPRO(ニプロ)1箱(100本)翌々日出荷から12日以内出荷ひと目でわかる、大きな流れ。内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。針先はニューランセットカット加工により滑らかに仕上げられていますので、切れ味が良く、患者の苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)確認が容易にできます。1本ずつ無菌のブリスター包装入りです。ガンマ線滅菌済みです。セパレート包装(個包装)対応できます。1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。プロテクターの色で認識できます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00076A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
バチ型ケガキ針
大五郎¥599税込¥6591個5日以内出荷尖った部分でケガキ、平らな部分でサビ取りや表面ならしができる2WAYタイプです。用途工作物へのケガキや、サビ取り・表面ならしに。本体寸法(mm)185×18×10本体質量(g)25
熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個当日出荷放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用長さ(mm)67幅(mm)20高さ(mm)20比重1.7 (25℃の時)保証期間2年間保存温度範囲(℃)-30~180熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)使用湿度(%RH)50~80動作温度範囲(℃)-30~180
サーフローフラッシュ 静脈留置針 SR-FSシリーズ
TERMO(テルモ)1箱(50本)翌々日出荷血管確保のサインが見えるOKフラッシュ機構搭載の留置針です。カテーテル材質は適度なコシのあるフッ素樹脂(ETFE)です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00608一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
サーフローF&F 静脈留置針 SR-FFシリーズ
TERMO(テルモ)1箱(50本)翌々日出荷から12日以内出荷血管内に入るとカテーテルが体温により柔軟な状態に変化し、流路確保が容易で血管へのダメージ低減に寄与し、長期留置に有利です。柔軟性とともに、穿刺時は適度なコシがあり押し込みやすさも両立。カテーテルが血管内に入ると同時に、カテーテルと内針の隙間に血液が流入して、カテーテルの血管確保が視覚的に確認可能です。カテーテルはX線造影が可能なラジオペークストライプタイプです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00608一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形
NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)¥739税込¥8131個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から12日以内出荷複数回機能する止血弁により血液曝露を防止し、自動的に誤刺防止安全機構が作動する静脈留置針です。材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ソリッド形針状ころ軸受(リブ無)
INA¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
コープ針 胸・肋膜生検針 18 11G 3.0X80MM コープ針 25-2770-00
都北医療器製作所¥41,980税込¥46,1781本7日以内出荷用途主に人体の胸・肋膜の生検を目的として使用。外径(Φmm)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000013医薬品医療機器等法一般医療機器







![瞬間接着剤用 ニードル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642454-210813-02.jpg)