カテゴリ

  • メカニカル部品(140)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 測定用品(55)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 学童・教育用品(35)
  • 救急・衛生(30)
  • 機構部品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 自動車補修部品(12)
  • 研磨材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 医療(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 自転車部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25mm 球」の検索結果

616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ボール(ナイロン)(ミリサイズ) ノーブランド

    樹脂ボール(ナイロン)(ミリサイズ)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン
  • 球 ナリカ

    ナリカ
    850税込935
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチック質量(g)約10直径(mm)25
  • ガラス球(白) ナリカ

    ガラス球(白)

    ナリカ
    160税込176
    1個
    当日出荷
    種別白色ガラス直径(Φmm)約25質量(g)約18~19
  • 樹脂ボール(ジュラコン(R))(ミリサイズ) ノーブランド

    樹脂ボール(ジュラコン(R))(ミリサイズ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷
    材質ジュラコン(R)
  • 鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(108件のレビュー)
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
  • 樹脂ボール(PTFE)(ミリサイズ) ノーブランド

    樹脂ボール(PTFE)(ミリサイズ)

    ノーブランド
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質PTFE直径(Φmm)5
  • 樹脂ボール(PP)(インチサイズ) ノーブランド

    樹脂ボール(PP)(インチサイズ)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    材質PP
  • 金属球 ナリカ

    金属球

    ナリカ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    材質鋼鉄直径(Φmm)25質量(g)70
  • ニューPTFE 球 アズワン

    ニューPTFE 球

    アズワン(2件のレビュー)
    267税込294
    1個
    当日出荷
    耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • 木球 ナリカ

    木球

    ナリカ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    材質直径(Φmm)25質量(g)約6
  • スチール球 泰豊トレーディング

    スチール球

    泰豊トレーディング(5件のレビュー)
    489税込538
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに材質スチール
  • 鋼球(ゴムコーティング) ナリカ

    鋼球(ゴムコーティング)

    ナリカ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)約25質量(g)約50
  • 鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド

    鋼球 SUS304 ミリサイズ

    ノーブランド(26件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    材質SUS304
  • 樹脂ボール(ウレタン)(インチサイズ) ノーブランド

    樹脂ボール(ウレタン)(インチサイズ)

    ノーブランド(54件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質ウレタン硬度HS95
  • ナイロン球 アズワン

    ナイロン球

    アズワン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1ケース(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
    材質PA-66(ポリアミド)薄い黄土色比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
  • 振り子実験用球 ナリカ

    振り子実験用球

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
    セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
  • 発泡スチロール球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    発泡スチロール球

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    900税込990
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    天体学習での月や地球のモデルに。材質:ポリスチレン。セット内容:10個組
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容10個組材質ポリスチレン
  • 鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
    仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000ヤング率(GPa)310
  • 鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ

    ツバキ・ナカシマ(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
    仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000RoHS指令(10物質対応)対応ヤング率(GPa)310
  • 樹脂ボール(ジュラコン(R))(インチサイズ) ノーブランド

    樹脂ボール(ジュラコン(R))(インチサイズ)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    材質ジュラコン(R)
  • ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
  • 発泡スチロール球 ナリカ

    発泡スチロール球

    ナリカ(1件のレビュー)
    380税込418
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    原子の結合模型を自作するのに便利です。また、工作の材料としてもお使いいただけます。
  • 黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所

    黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
    温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)タイプ携帯型寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
  • E17フィラメント球ナツメ球調光 光商事

    E17フィラメント球ナツメ球調光

    光商事
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
    種別ナツメ型質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E17全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)25×80色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
  • シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
  • 発泡スチロール球 ケニス

    発泡スチロール球

    ケニス(2件のレビュー)
    499税込549
    1組(10個)
    当日出荷
    材質発泡スチロール
  • シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
  • オオサキ綿球 オオサキメディカル

    オオサキ綿球

    オオサキメディカル(2件のレビュー)
    278税込306
    1袋(50g)
    当日出荷から6日以内出荷
    医療脱脂綿を使用した綿球です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000033医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 綿球 イワツキ

    綿球

    イワツキ(2件のレビュー)
    369税込406
    1袋(50g)
    当日出荷から11日以内出荷
    綿100%の天然繊維で、柔らかく吸収性に優れています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 綿球 アズワン

    綿球

    アズワン(1件のレビュー)
    436税込480
    1袋
    当日出荷
    毛羽立ちが少なく、創傷部への綿残りがほとんどありません。綿球どうしがくっつかないのでパック詰め等の作業がスムーズにできます。
  • シングル球S25/BAU15s  24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BAU15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
  • 耐震球 EARTH MAN

    耐震球

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
    種類耐震電球電圧(V)110口金E26ガラス仕上クリア電球の種類耐震球
  • 黒球付小型熱中症計 マザーツール

    黒球付小型熱中症計

    マザーツール
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)。温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。
    用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0.0~80.0湿度測定範囲(%)10.0~90.0付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップトラスコ品番677-2864幅(mm)65高さ(mm)117奥行(mm)25電源単4形乾電池×2本最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃測定項目湿度、WBGT(暑さ指数)、温度準拠規格JIS B 7922表示範囲熱中症指数:0.0~50.0℃温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃設置方式ネックストラップ/アームバンド/カラビナ標準付属湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH温度表示方式デジタルアラームブザー:ON(75dB)/OFF LED:ON/OFF
  • 回転灯球 ELPA

    回転灯球

    ELPA
    246税込271
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    全長(mm)25クリア定格電圧(V)12口金BA9S定格消費電力(W)6定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14電球の種類白熱電球
  • パール綿球 オオサキメディカル

    パール綿球

    オオサキメディカル(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(50g)
    当日出荷から6日以内出荷
    薬液の使用量が10%~15%節約できる、経済的な綿球です。 合成樹脂接着剤を一切使用せず、特殊表面加工により綿球の毛羽を抑えてあるため、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。 薬液含浸後も保形性に優れているため、球状の型くずれがほとんどありません。 綿球同士が絡み合わず、小分け作業の省力化が図れます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000031医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 金属球(穴あき) ナリカ

    金属球(穴あき)

    ナリカ(1件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷
    材質鋼鉄形状穴あき直径(Φmm)25穴径(Φmm)2
  • キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
    用途キャップボルト・止めねじの締結。形状L型備考キャッチャーボール /有先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 消毒用綿球 ウエットプレット ハクゾウメディカル

    消毒用綿球 ウエットプレット

    ハクゾウメディカル
    1,998税込2,198
    1箱(2球×24個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。 洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。 1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。 トップシール材を開封後、即使用することができます。 容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。
    基材コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中)用法1日数回患部に塗布すること有効成分日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中)効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒使用期限2年(包装時に記載)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個 MAD MAX(マッドマックス)

    S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。
    タイプS25定格電圧(V)12口金その他縦(mm)48適合車種汎用ソケットサイズ(mm)15直径(mm)25
...