カテゴリ
- 自転車部品(33)
- 自転車タイヤ(28)
- 自転車タイヤチューブ(5)
- 自動車純正部品(25)
- メカニカル部品(16)
- 農業機械(8)
- トラック純正部品(7)
- 完成車(4)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
サイズ
- 16×1.75(2)
- 18×1.75(1)
- 20×1.75(3)
- 20×1.95(1)
- 22×1・3/8(2)
- 24×1・3/8(2)
- 24×1.75(1)
- 26×1・3/8(3)
- 26×1.50(1)
- 26×1.75(1)
- 26×1.95(18)
- 26×2.00(2)
- 27×1・3/8(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SHINKO(シンコータイヤ)(11)
- ミリオン(共和)(4)
- Panaracer(パナレーサー)(5)
- IRC(3)
- CST×ミリオン(2)
- CAPTAIN STAG(1)
- アサヒサイクル(1)
- トヨタ(17)
- 住友重機械工業(16)
- 三菱ふそう(5)
- HARAX(ハラックス)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- スズキ(2)
- ニッサン(2)
- ミツビシ(2)
- Mimugo(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- 日野自動車(2)
- ハーフェレ(2)
- ブランドをもっと見る
ETRTO規格
エコロジープロダクト
「26×1.95」の検索結果

ATBタイヤ 26X1.95 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(36件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。サイズ26×1.95 HEETRTO規格50-559タイプH/E色ブラック
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)サイズ26×1.95 H/E適合サイズ26×1.95 H/EタイプH/EETRTO規格50-559色黒
DEMING SR046
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本7日以内出荷から9日以内出荷オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適色黒
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(53件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)サイズ26×1.50適合サイズ26×1.50 H/E黒ETRTO規格40-559色黒
MTB用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮サイズ26×2.00適合サイズ26×2.00 H/EETRTO規格54-559色黒
自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット
(851件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2ペア)当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
チューブ 自転車用
(318件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷から7日以内出荷センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ色ブラック
DEMING L/L ロングライフ
SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から13日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求タイプW/O
シティータイヤ HUT アクロバット 26X1.95 TR NOIR TT
Hutchinson¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。アクロバットは万能タイヤです。パフォーマンスを重視したプロファイルですが、路面に対してスクエアを保ち、安心感は絶大です。ユニークな設計だけでなく、強化方法や断面の設計が他にない特徴を生み出しています。限界のない態度を可能にします。・走る場所や路面を選ばない、万能なタイヤ 。・タイヤの中のプロテクトエアのおかげで、重量増やパフォーマンス低下、パンクの心配がありません。 。・様々な種類を用意しました。・特に乾いた路面で、舗装道や山道にも使えます。仕様●ETRTO:50-559●FB/WB:FBサイズ26×1.95TPI33材質(補強材)Protect'AirテクノロジーTubetype
SR064 MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか7日以内出荷から9日以内出荷26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。長さ(mm)【バルブ】30サイズ26×1.95規格H/Eバルブ英式ETRTO規格50-559
タイヤ セミスリック
Panaracer(パナレーサー)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷オフロードの走りも軽いドライコンディションタイヤ用途スポーツ車用タイヤサイズ26×1.95 HEETRTO規格47-559タイプH/E標準空気圧240-350kpa
ナチュラルカラーコード
Clover(クロバー)¥199税込¥2191個3日以内出荷から4日以内出荷きんちゃくなど袋ものに。柔らかいさわり心地で洗濯にも強く丈夫です。ナチュラルテイストの生地に合わせやすい、ナチュラルカラー。日光や洗濯にも色あせしにくく、摩擦にも強くて丈夫です。材質アクリル100%
LEDベースダウンライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から5日以内出荷センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ドアサイドマーカーランプカバー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(2個)4日以内出荷純正ドアサイドマーカーにも取付可能です。用途外装パーツ材質/仕上樹脂/クロームメッキ
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
コガタ6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格M103シユ図解NoMSV413R2L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、GKSL3303 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MSA613R4C(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.27、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、GS305EB 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 コガタ6カクナット_No.15、MS655 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.13、GKSL3302R1 動力噴霧機 チョウアツベンなど