カテゴリ
- 自転車部品(24)
- 自転車タイヤ(13)
- 自転車タイヤチューブ(11)
- バイク純正部品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 完成車(2)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
サイズ
- 16×1.75(2)
- 18×1.75(1)
- 20×1.75(1)
- 22×1・3/8(1)
- 24×1・3/8(1)
- 24×1.75(1)
- 26×1・3/8(2)
- 26×1.50(1)
- 26×1.75(1)
- 26×1.95(2)
- 27×1・3/8(2)
- 27.5×1.95(4)
- 27.5×2.10(1)
- 700×28C(1)
- 700×32C(1)
- 700×35C(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SHINKO(シンコータイヤ)(10)
- ミリオン(共和)(1)
- CST(チェンシンタイヤ)(2)
- IRC(3)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- 共和ゴム(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- CHAOYANG(1)
- ホンダ(8)
- トヨタ(6)
- コールマンジャパン(2)
- CKD(1)
- タカノ(1)
- ニッサン(1)
- WTB(ダブルティービー)(1)
ETRTO規格
「27.5×1.95」の検索結果

チューブ HE 27.5×1.90/2.125 48mm 英式 CSTポリ袋入
共和ゴム¥1,298税込¥1,4281本当日出荷長さ(mm)バルブ:48サイズ27.5×1.90/2.125タイプHEバルブ英式
自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット
(851件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2ペア)当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820
CST(チェンシンタイヤ)¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷27.5インチのブロックタイヤ色黒/黒サイズ27.5×1.95タイプMTB等包装1本タグ圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1820耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-584
DEMING SR046
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本7日以内出荷から9日以内出荷オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適色黒
IRC チューブ 27.5×1.95-2.10(650×47-52B)VER60mm 英式
IRC¥799税込¥8791本5日以内出荷ディープリムに対応した英式の60mmロングバルブ用途WO650×47B-52B(HE27.5×1.95-2.10)。バルブ長:60mm。BOX。英式長さ(mm)バルブ:60サイズ27.5×1.95-2.10(650×47-52B)バルブ英式
SR056 CTB・MTB・ATBタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本7日以内出荷から8日以内出荷オンロード・オフロード幅広い路面環境で使える色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプH/E
DEMING700(CROSTREET)
SHINKO(シンコータイヤ)(17件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本8日以内出荷オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。色黒
ATBタイヤ 26X1.95 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(36件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。サイズ26×1.95 HEETRTO規格50-559タイプH/E色ブラック
自転車用プレミアムチューブ
IRC(73件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い用途自転車用チューブ
H-5213E 27.5
CHAOYANG¥2,698~税込¥2,968~1本8日以内出荷ヨーロッパで安全性、環境基準、品質基準を満たしている製品に付されるEマークを取得。数多くのE-BIKE完成車に採用されている耐摩耗性のあるタイヤ。仕様チューブド/チューブレスレディ:チューブドTPI30ビードワイヤー
袋入チューブ EV60mm
SHINKO(シンコータイヤ)¥2,188税込¥2,4071個8日以内出荷自転車用スタンダードチューブ。色ブラックサイズHE27.5×1.95-2.10タイプH/Eバルブ形式英式商品タイプバルブ長:約60mmロングサイズ
チューブ 自転車用
(319件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
SR024 27.5×1.95 ブラック H/E 電動アシスト車用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷小径電動車にも最適な深溝構造。小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。その他【ETRTO】50-584色ブラック寸法(cm)27.5×1.95空気圧2.5-4.6(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)250-450標準空気圧(PSI)35-65
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)サイズ26×1.95 H/E適合サイズ26×1.95 H/EタイプH/EETRTO規格50-559色黒
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(53件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)サイズ26×1.50適合サイズ26×1.50 H/E黒ETRTO規格40-559色黒
コールマン 27.5インチ 折りたたみ自転車 FDB275Cavalletta
コールマンジャパン¥49,790税込¥54,7691台4日以内出荷材質アルミフレームブレーキF:Vブレーキ、R:Vブレーキ全長(mm)1760色ホワイトタイプペダル:折りたたみ全幅(mm)600全高(mm)1250フレーム折りたたみハンドル折りたたみタイヤサイズ27.5×1.95サドルの高さ(mm)805~995変速3×6