カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「2725z」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業[工具]部品 MCD-012,012A,012H三笠産業[工具]
53税込58
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
3/8"ラチェット用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"ラチェット用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 2725/2726-3/8シリーズプッシュボタン式ラチェットハンドル用リペアキット 72G。
質量(g)20包装チャック袋差込角(sq.)3/8
”Z-EAL” ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)”Z-EAL” ラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
カウリング サイド RH ブラック EX250KCF 55028-0272-15Z Kawasakiカウリング サイド RH ブラック EX250KCF 55028-0272-15ZKawasaki
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
プッシュボタン式ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)プッシュボタン式ラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
Z-EAL72キアラチェットシリーズです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロング Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,998税込7,698
1本
欠品中
「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に広く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同レベルの空転トルクです。「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「ふり幅の取りにくい場所でも作業が可能な72歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。接合されたお互いを引き付けあう効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特徴を引き出すことのできる新構造のロック機構を開発しました。
材質クロモリブデンSCM435歯数72質量(g)115差込角(mm)6.35差込角(inch)1/4
Z-EAL 1/4 ラチェット用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 1/4 ラチェット用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,948税込2,143
1袋
4日以内出荷
用途リペアキット差込角(mm)6.35
725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ラチェットハンドル用リペアキットです。
適合ラチェットハンドル(36ギア):2725Z-3/8、2725X-3/8(L160)、2726Z-3/8、2726Z-3/8(L160)トラスコ品番122-1446質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
CM Series(CM2F32) SMCCM Series(CM2F32)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ ) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ )住友電工ハードメタル
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-33~-18
SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
179,800税込197,780
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-725Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-725Z)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)725形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CG1-Z1 Series エアシリンダ SMCCG1-Z1 Series エアシリンダSMC
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)725ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-725Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-725ZSMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)725形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-725Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-725Z)SMC
65,980税込72,578
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)725配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら