曜日別特売

CG1-Z1 Series エアシリンダ

CG1-Z1 Series エアシリンダ - SMC
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
725
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76232147CDG1ZA32-725Z1
¥16,560
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする