カテゴリ
- 制御機器(526)
- 農業機械(403)
- 自動車純正部品(280)
- パソコン/周辺機器(154)
- 船舶用品・漁業資材(152)
- バイク部品(106)
- 空調・照明・電設資材(95)
- バイク純正部品(89)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 自動車補修部品(66)
- 切削工具(60)
- 測定用品(35)
- 整備工具・収納(32)
- 作業工具(25)
- カー用品(24)
- 安全靴・作業靴(24)
- メカニカル部品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 電動工具(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 学童・教育用品(17)
- 溶接用品(16)
- バッテリー・電装(15)
- トラック用品・パーツ(11)
- 物流用品(10)
- 厨房用品(10)
- 電気材料(10)
- 医療(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 完成車(10)
- 家電(10)
- 卓上消耗品(9)
- 防犯用品(9)
- 介護用品(9)
- 塗料(8)
- 作業服(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 機構部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- トラック純正部品(4)
- 測定関連サービス(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 事務用品(3)
- エンジン工具(3)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(340)
- BOURNS(26)
- CKD(18)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- KEMET(68)
- KITACO(23)
- MAZDA(マツダ)(190)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- RS PRO(31)
- SMC(24)
- VISHAY(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- カーメックス(19)
- ニッサン(64)
- フジキン(29)
- ホンダ(239)
- メディアカバーマーケット(92)
- 三菱電機(33)
- 東芝ライテック(23)
- ブランドをもっと見る

ピン ピストン 27V-11633-00
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷主な適合純正品番23Y-E1633-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ベアリング(27V) 93310-210M0
YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T27V
EPSON¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷適合LP-S3550/3550PS/3550Z/LP-S4250/4250PS種別純正品色ブラック適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15200RoHS指令(10物質対応)対応
ツェナーダイオード 27V/500mW
VISHAY¥48税込¥531本5日以内出荷逆方向の電圧を加えたときに定電圧を発生するダイオードです。定電圧回路およびサージ電流や静電気からICなどを守る保護デバイスとして使用します。仕様●ツェナー電圧:27V(typ)●許容誤差:±5%●消費電力:500mW(max)●動作抵抗:41Ω@Iz=4.6mA●逆方向漏れ電流:100nA @ 21V●順方向電圧:1.2V(max)@ 200mA●動作温度範囲:-65℃~200℃●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:DO-35ガラスケースアズワン品番67-0443-53
カバー(サイド) LH アッパ エボニ+ロ 36001-0212-27V
Kawasaki(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷主な適合純正品番36001-0161-27V代表車種KLX125DAF
ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 W
ROHM¥2,798税込¥3,0781袋(50個)3日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 10mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 酸化金属バリスタ, 27V, 2A
TDK¥159税込¥1751袋(10個)3日以内出荷仕様バリスタ電圧 = 27V最大直流定格電圧 = 17V制限電圧 = 52Vクランプ電流 = 2Aエネルギー = 0.05J最大サージ電流 = 2A静電容量 = 15pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 酸化金属バリスタ, 27V, 48A
TDK¥139税込¥1531袋(10個)3日以内出荷仕様バリスタ電圧 = 27V最大直流定格電圧 = 19V制限電圧 = 42Vクランプ電流 = 2Aエネルギー = 0.1J最大サージ電流 = 48A静電容量 = 430pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 27V, 500 mW, 2-Pin SOD-123
ON SEMICONDUCTOR¥629税込¥6921袋(50個)3日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 27V実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 2.69mm寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら