カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 農業機械(10)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「28v 40ma」の検索結果

131件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ

    28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-75寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)40
  • ミニチュア電球 24・28V STANLEY(スタンレー電気)

    ミニチュア電球 24・28V

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(10個)
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
  • ミニチュア電球 24V・28V KOITO(小糸製作所)
    クリア
    グリーン

    ミニチュア電球 24V・28V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    口金ウェッジ(ベース付)
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
  • (ZC048)BULB 28V/40MA 1W 三菱ふそう

    (ZC048)BULB 28V/40MA 1W

    三菱ふそう
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)11RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースE10
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    ¥142税込¥156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    色クリア
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.9直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別長さ(mm)20.35直径(Φmm)4.14定格電圧(V)28発光色クリア寿命1000h定格電流(mA)40光束(Lm)4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/4電球ベースリードピン
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。長さ(mm)20直径(Φmm)5定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.53RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2電球ベースウェッジ
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 24V/29mA 2号ランプ(5個) エスコ

    24V/29mA 2号ランプ(5個)

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-16寸法(mm)Φ6.5×43電圧(V)24口金2JWベース
  • 白熱ランプ 富士電機

    白熱ランプ

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
  • 表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct

    表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mm

    Signal Construct
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    ナット及びワッシャ。Signal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ。薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40
    仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mmアズワン品番65-7263-10
  • 表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct

    表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:8mm

    Signal Construct
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    ナット及びワッシャ。Signal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ。薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40
    仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mmアズワン品番65-7262-75
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)29直径(Φmm)10.5定格電圧(V)28発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースBA9s
  • 表示灯用LEDランプ omron(オムロン)

    表示灯用LEDランプ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)30発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • STMicroelectronics LDOレギュレータ 100mA, 5 V 固定出力, 5~28 V入力, 8-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics LDOレギュレータ 100mA, 5 V 固定出力, 5~28 V入力, 8-Pin SOIC

    STMicro
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOIC出力電流 Max = 100mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 5 V入力電圧 Max = 28 Vピン数 = 8極性 = 正静止電流 = 300μA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃ロードレギュレーション = 30 mVLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球長さ(mm)16.1直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型フランジ
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥161税込¥177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28色クリア定格電圧(V)6.3口金E10定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)30発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • 流星ポイントマーカー リトル 槌屋ヤック

    流星ポイントマーカー リトル

    槌屋ヤック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
    用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)定格電圧 DC V24専用
  • ベゼルレスマーカー 槌屋ヤック

    ベゼルレスマーカー

    槌屋ヤック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。
    用途厚みが約10mmの極薄ボディです。DC12/24V車共用タイプです。主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA。付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
  • Anker 737 Power Bank (PowerCore 24000) Anker(アンカー)

    Anker 737 Power Bank (PowerCore 24000)

    Anker(アンカー)
    ¥14,536税込¥15,990
    1個
    当日出荷
    最大140Wで超パワフル。最大140Wの超高出力で、MacBook Pro (16インチ、2021)を含むさまざまな機器へ急速充電が可能です。また、バッテリーへの充電も最大140Wでの入力に対応しています。USB PD 3.1対応。USB Power Delivery 3.1対応により、最大140Wでの超高出力を実現。さらに幅広い機器への急速充電に対応しました。スリム設計。高さわずか約16cm、幅は約5cmとメガネケースほどのスリムなサイズを実現。重さも500mlペットボトルと同等で、持ち運びにも便利です。安心の大容量。24000mAhの超大容量で、MacBook Proも約1回、iPhone 13なら5回以上充電可能です。外出時などでも、充電切れの心配がありません。スマートディスプレイ機能搭載。製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載し、バッテリーの残量や、リアルタイムでの出力を確認できます。
    バッテリー容量(mAh)24000寸法(mm)約156×55×49高さ(mm)160高さ(cm)16質量(g)約632セット内容Anker737PowerBank(PowerCore24000)、140WUSB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート色ブラック規格急速充電:USB PD 3.1出力【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(最大18W)、合計最大140W入力5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)機能低電流モード搭載保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)電池残量表示LEDインジケーター
  • 超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超小型スライドスイッチ SSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ

    28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,180税込¥1,298
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-74寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)25
  • 発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ ARIO

    発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ

    ARIO
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    [自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
    用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:400Hz(±100Hz)消費電流(mA)40(max)
  • 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック

    流星マーカー (DC24V)

    槌屋ヤック(14件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ガラスレンズのLEDマーカー
    用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
  • ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機

    ソリッドステートコンタクタ SSC

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
  • slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 槌屋ヤック

    slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
    付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
  • ディスクパッド 曙ブレーキ工業

    ディスクパッド

    曙ブレーキ工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤック

    LEDユニットクリアリフレクター(DC24V)

    槌屋ヤック(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
    適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24口金BA15s本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)LED使用数(個)11
  • 有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□ コガネイ

    有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    仕様【接点保護対策】要保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • 流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック

    流星レフステップランプ2 24V

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
    付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)材質本体:ABS、レンズ:アクリル厚さ(mm)10材質(本体)ABS質量(g)約40タイプコードアース規格意匠登録:第1346616号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)152×30本体質量(g)約40定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約40取付ピッチ(mm)111定格電流(mA)約40(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質本体:ABS、レンズ:アクリルLED使用数(個)10
  • Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済) Arduino

    Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済)

    Arduino
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。
    寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • CAMDENBOSS パイロットランプ, 6V, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-640-T/RD CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS パイロットランプ, 6V, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-640-T/RD

    CAMDENBOSS
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
    仕様定格電圧 = 6Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 40mARoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS パイロットランプ, 14V, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-1440-T/RD CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS パイロットランプ, 14V, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-1440-T/RD

    CAMDENBOSS
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
    仕様定格電圧 = 14Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 40mARoHS指令(10物質対応)対応