カテゴリ

  • 制御機器(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 農業機械(43)
  • 自動車補修部品(10)
  • 測定用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ba-12」の検索結果

関連キーワード
210件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
  • ステンレス作業台2段タイプ 高昇

    ステンレス作業台2段タイプ

    高昇(3件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点
  • 雌ねじプラグ(アルミ製) エスコ

    雌ねじプラグ(アルミ製)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 銅管ソケット エスコ

    銅管ソケット

    エスコ
    ¥8,570税込¥9,427
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質銅
  • 荷締ストラップ エスコ

    荷締ストラップ

    エスコ
    ¥280~税込¥308~
    1個
    翌日出荷
    樹脂バックル。
    色赤使用荷重(kg)10材質(ベルト)ポリプロピレンベルト幅×厚さ(mm)25×1.6
  • 電磁操作弁1/8 ダイキン工業

    電磁操作弁1/8

    ダイキン工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)20.5接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)18バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • ゲージブーツ イチネンTASCO

    ゲージブーツ

    イチネンTASCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    TB122BA用ゲージブーツ
    色黒
  • DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切換弁

    油研工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • FD-R8000 インナースキットプレート SHIMANO(シマノ)

    FD-R8000 インナースキットプレート

    SHIMANO(シマノ)
    ¥209税込¥230
    1個
    8日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウ

    マーカーランプ 樹脂レンズタイプ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
    用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ

    マーカーランプ ガラスレンズタイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
    用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
    仕様G-18(12W電球)交換用タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17色温度(K)約5300電流(mA)12V:約330、24V:約160光源色電球色明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • スラストサ” 浦和工業

    スラストサ”

    浦和工業
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    BM13/BM13A/UG33/UT01/UT02/UT12/BA14/UA13A/UA14A用スラストザです。
    トラスコ品番684-3358
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • インバータ J1000シリーズ 安川電機

    インバータ J1000シリーズ

    安川電機(7件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    欠品中
    超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
    用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械保護構造IP20定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)三相200~240電源電圧(V)三相200~240RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性標準
  • L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF M&H

    L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF

    M&H(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
    タイプ超拡散消費電力(W)0.5定格電圧(V)12口金12vBA9S
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • L・ビーム(電球型LED) L704DF M&H

    L・ビーム(電球型LED) L704DF

    M&H(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
    口金12vT10WB
  • パソコンケース PCバッグ ネイビー NEC LAVIE N12 N1275/BA シリーズ 12.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット

    パソコンケース PCバッグ ネイビー NEC LAVIE N12 N1275/BA シリーズ 12.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1色ネイビー質量(g)(バッグ)約85適合サイズ(フィルム)12.5インチ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約340×265×18寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約310×240特性耐衝撃
  • ピータッチ brother(ブラザー)

    ピータッチ

    brother(ブラザー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷 パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
    付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く)電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約16対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量アズワン品番64-3782-57インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
  • パソコンケース PCバッグ 黒 NEC LAVIE N12 N1275/BA シリーズ 12.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット

    パソコンケース PCバッグ 黒 NEC LAVIE N12 N1275/BA シリーズ 12.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1色ブラック質量(g)(バッグ)約85適合サイズ(フィルム)12.5インチ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約340×265×18寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約310×240特性耐衝撃
  • ノートPC ケース ネイビー NEC LAVIE N12 N1275/BA シリーズ 12.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース ネイビー NEC LAVIE N12 N1275/BA シリーズ 12.5インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE N12 N1275/BA シリーズ 12.5インチ色ネイビー質量(g)バッグ:約184外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約350×250×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約330×235寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約350×250×20
  • S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用
    幅(mm)25全長(mm)50
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • B1 ハイブリッドレンズタイプ (T10(BA9s)) 12V 4W [ホワイト] 2個入り POLARG

    B1 ハイブリッドレンズタイプ (T10(BA9s)) 12V 4W [ホワイト] 2個入り

    POLARG
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
    形状T10(BA9s)定格12V 4W発光色ホワイト
  • クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMC

    クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
  • MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMC

    MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ

    SMC
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,115~税込¥13,327~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥13,058税込¥14,364
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥14,482税込¥15,930
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,615~税込¥13,877~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL