小形・高性能(電流ベクトル制御)。新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能。高始動トルク200%0.5Hz(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)を実現。トルク制御も可能。用途別機能選択で簡単・最適設定。パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ
コンベヤなどの小形搬送機器
自動シャッター・ドア、小形昇降装置
食品機械、農業用機械、健康器具
攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械
電源電圧(V)三相200~240
出力電圧(V)三相200~240
保護構造IP20
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐環境性標準
モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く)
電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143
最大消費電力(W)約16
解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)
オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分
最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
アズワン品番64-3782-57
インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフトラスタグラフィック
カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.43MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
ブザー音無
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.43MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.8MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類L-ポール200mm金具無/点灯
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
ブザー音無
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.43MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.8MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.8MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.99MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.8MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)40
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.8MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
各種認証CE、UL
関連資料(0.99MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.99MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.43MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
定格電圧(V)AC/DC12
外径(Φmm)40
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.8MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.43MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)40
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.8MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.43MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.99MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UL
関連資料(0.8MB)
関連キーワード
1
2
次へ