カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,990)
- カプラー(18)
- 制御機器(2,764)
- 標準/平刃プラグ(キャップ)(62)
- 電気材料(1,338)
- 自動車純正部品(423)
- 電動工具(369)
- パソコン/周辺機器(294)
- バイク純正部品(221)
- FA担当者のオススメ新商品(124)
- 自動車補修部品(124)
- 空調・照明・電設資材(115)
- 農業機械(104)
- メカニカル部品(97)
- 日用品(91)
- 油圧機器・油圧ホース(80)
- 科学研究・開発用品(69)
- 切削工具(68)
- 測定用品(63)
- 配管・水廻り設備部材(59)
- バイク部品(51)
- 学童・教育用品(47)
- オフィス家具(43)
- フォークリフト・産機・建機用品(37)
- 印刷用紙/インク/印刷機(36)
- 家電(35)
- 溶接用品(33)
- 作業工具(29)
- 事務用品(25)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 物流用品(22)
- 機構部品(22)
- 空圧工具(21)
- 厨房用品(19)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 住設機器(17)
- 卓上消耗品(16)
- 接着剤・補修材(16)
- 研磨材(16)
- 建材・エクステリア(15)
- 安全標識(14)
- 建築金物(14)
- 保管用品(13)
- 防犯用品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- クリーンルーム用品(9)
- 医療(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 清掃用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 自転車部品(6)
- トラック純正部品(6)
- 梱包用品(5)
- 安全用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- カー用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0~7.5・1・1.5・2・3・4.3・4.8・5・7.5・14・20.5・21・25・27.5・28・31.5・70・200
ブランド
- モノタロウ(9)
- 日東工器(32)
- Panasonic(パナソニック)(957)
- 明工社(325)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28)
- CKD(237)
- MAZDA(マツダ)(134)
- New-Era(ニューエラー)(188)
- SMC(1,425)
- YAMAHA(ヤマハ)(162)
- アメリカン電機(147)
- スバル(133)
- テンパール工業(198)
- ハタヤリミテッド(120)
- ホンダ(195)
- 三菱電機(213)
- 日動工業(131)
- 日東工業(204)
- 河村電器産業(204)
- 神保電器(207)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日東工器・Panasonic(パナソニック)・明工社・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・CKD・MAZDA(マツダ)・New-Era(ニューエラー)・SMC・YAMAHA(ヤマハ)・アメリカン電機・スバル・テンパール工業・ハタヤリミテッド・ホンダ・三菱電機・日動工業・日東工業・河村電器産業・神保電器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む



接地2P15A125V タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
接地2P15Aゴムプラグ
明工社(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3759形状平刃タイプ質量(g)45種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)8.3~13寸法A(Φmm)36適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)
明工社(28件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。トラスコ品番255-3651形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
2P15A防水コネクター組
明工社(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様セフティーワッシャ付トラスコ品番735-9772セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2対応RoHS適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
接地2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状接地2P 15A 125V
2P20Aプラグ(3M)
明工社(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷トラスコ品番735-9896形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
接地2P15A防水コネクターボディ
明工社(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
2P20Aコネクターボデー
明工社(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷トラスコ品番735-9187形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V


接地2P30A角型コンセント(薄形)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプタイプ薄形種類露出コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合電線5.5、8
2P15Aゴムコネクターボディ
明工社(8件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)65適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.8~12寸法A(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
2P15A防水コネクターボディ
明工社(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)75適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)34適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状2P 15A 125V


接地2P15A引掛タフキャップ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
接地2P30A防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷種別コネクタボディ形状平刃色ブラック種類防水ゴムコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
クリヤーホルダー2PエンベA4ヨコ
コクヨ(1件のレビュー)¥349税込¥3841冊当日出荷から翌日出荷手触りのよい半透明のポケットと、光沢のあるカラフルな色付きフラップの2つの素材を使用しています。 検索に便利なタイトルシール付き。文字も書き込め、項目ごとに分けて収容できます。材質R-PP幅(mm)310サイズA4高さ(mm)226縦(mm)226横(mm)310


NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形


NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)
明工社(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形


NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)
明工社¥1,098税込¥1,2081個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
舞台照明用C型接地2P20Aキャップ
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個欠品中種別キャップ色ミルキーホワイト種類舞台照明用定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V


小型接地2P30A横型キャップ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様小型接地2P30A横型キャップ(250V)極数2極接地形結線方式巻締端子式プラグ形状接地2P 30A 250V


接地2P30A角型コンセント(薄型)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプ種類露出コンセント/埋込コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30


NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)
明工社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
露出コンセント2P20A
ELPA¥889税込¥9781個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20


小型接地2P30A角型コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1連スイッチプレートに対応。用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30結線方式巻締端子式


NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)
明工社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形


NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20)
明工社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L5-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら