カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(806)
- 制御機器(497)
- 自動車純正部品(55)
- 測定用品(40)
- 農業機械(24)
- 自動車補修部品(22)
- バイク部品(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- メカニカル部品(14)
- 家電(14)
- 切削工具(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- バッテリー・電装(8)
- 学童・教育用品(8)
- 電気材料(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 測定関連サービス(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- BOURNS(12)
- MAZDA(マツダ)(43)
- omron(オムロン)(10)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- RS PRO(18)
- SMC(786)
- TDK(11)
- Texas Instruments(20)
- VISHAY(12)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- YAGEO(13)
- コガネイ(24)
- ホンダ(12)
- マルツエレック(34)
- マルヤス電業(212)
- 三菱電機(22)
- 富士電機(13)
- 東和制電工業(TOWA)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

SP-Vカプラ TypeA ソケット
日東工器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)用途不活性ガス・真空用形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
SP-VカプラTypeA
日東¥6,698税込¥7,3681個当日出荷ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用し真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易です。分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応します。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の真空用途向け。分離時でも1.3×10-1Paの真空用途で使用可能用途不活性ガス・真空用。バルブ構造両路開閉型使用流体不活性ガス真空、ガス、空気、水
カプラ YS330F
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
リンナイ¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷業務用ガスグリラー(上火タイプ)用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)点火方式圧電点火
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
リンナイ¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷業務用ガスグリラー(上火タイプ)用途都市ガス用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)点火方式圧電点火
抗ウィルス加工 NEWベリフロアーWクリア1本溝
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781箱(6枚)7日以内出荷から10日以内出荷マイスターズ・ウッドを使った木味の楽しめる床材に抗ウイルス加工を施しました。 傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。 お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。 食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。 熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12材質(基体)エクセルタフベース+針葉樹合板(裏面防虫処理)表面仕上げ抗ウイルス剤配合ナチュラルクリアハードマット塗装
ジェットカット モジュラーヘッド NQCH-SVACR/L-S-JHP
イスカル¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷スイス型マシン用モジュラーヘッドです。用途スイス型マシン用。全長(mm)28.8RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカット モジュラーヘッド NQCH-SVACR/L-S-JHP NQCHシリーズ
イスカル¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷スイス型マシン用モジュラーヘッドです。スイス型マシン用。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVA
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら