カテゴリ

  • 自動車純正部品(43,093)
  • バイク純正部品(24,605)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20,515)
  • トラック純正部品(16,495)
  • 農業機械(8,710)
  • ねじ・ボルト・釘(8,554)
  • 作業工具(8,551)
  • 制御機器(8,518)
  • 切削工具(6,657)
  • メカニカル部品(6,445)
  • オフィス家具(6,233)
  • 配管・水廻り設備部材(4,682)
  • パソコン/周辺機器(3,953)
  • 科学研究・開発用品(3,669)
  • 物流用品(3,362)
  • 測定用品(3,263)
  • 空調・照明・電設資材(3,210)
  • 油圧機器・油圧ホース(3,162)
  • バイク部品(2,751)
  • 機構部品(2,543)
  • 電気材料(2,376)
  • 建築金物(1,880)
  • 店舗什器・備品(1,879)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,697)
  • 自動車補修部品(1,312)
  • 作業服(1,283)
  • 事務用品(1,204)
  • 電動工具(1,182)
  • 卓上消耗品(1,144)
  • 医療(1,131)
  • 厨房用品(1,083)
  • 船舶用品・漁業資材(1,038)
  • 清掃用品(881)
  • 建材・エクステリア(822)
  • 介護用品(812)
  • 空圧工具(751)
  • 研磨材(743)
  • 学童・教育用品(733)
  • 家電(639)
  • 自転車部品(619)
  • 安全標識(595)
  • 塗装・養生・内装用品(572)
  • 溶接用品(505)
  • カー用品(493)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(484)
  • 保管用品(450)
  • 縫製用品(425)
  • 農業・園芸資材(360)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(348)
  • トラック用品・パーツ(348)
  • 安全用品(342)
  • 日用品(329)
  • 防犯用品(325)
  • 整備工具・収納(316)
  • 防災用品(292)
  • 食品・飲料(276)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(260)
  • 救急・衛生(252)
  • 安全保護具(242)
  • 梱包用品(238)
  • テープ(233)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(227)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(224)
  • ヘルスケア(221)
  • 塗料(219)
  • フォークリフト・産機・建機用品(206)
  • 安全靴・作業靴(197)
  • バッテリー・電装(178)
  • 手袋(158)
  • 自動車用オイル・ケミカル(141)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(136)
  • はんだ関連・静電気対策用品(134)
  • 農具(128)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(120)
  • 住設機器(113)
  • エンジン工具(107)
  • 測量用品(土木/建設)(106)
  • クリーンルーム用品(102)
  • 完成車(94)
  • 洗剤・除去剤(93)
  • 接着剤・補修材(85)
  • 洗車・清掃(84)
  • スプレー・オイル・グリス(66)
  • 測定関連サービス(62)
  • マスク(60)
  • トラック輸送・安全用品(58)
  • 鈑金・塗装(54)
  • 理美容(52)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(49)
  • タイヤ・足回り(49)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(10)
  • 進物(9)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「3/8」の検索結果

221,554件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池BOX 3×8 ELPA電池BOX 3×8ELPA(21件のレビュー)
361税込397
1個
当日出荷
電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用質量(g)22
ステンレス 六角ニップル 3/8 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 3/8TBC(タブチ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-7996材質ステンレス(SCS13A)形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手寸法L(mm)27
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN中間ニップル G3/8×R3/8EARTH MAN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット)3/8DR トルクアダプターSIGNET(シグネット)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
3/8sqソケットホルダー DEEN3/8sqソケットホルダーDEEN(2件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
ウッドハンガーW3/8 八幡ねじウッドハンガーW3/8八幡ねじ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10個)
当日出荷
用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定しますねじの呼びM4.5材質表面処理ユニクロメッキ全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
スパークプラグソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット 3/8PROXXON(プロクソン)(21件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
インチソケットセット 3/8 DAYTONA(デイトナ)インチソケットセット 3/8DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
差込角:3/8 ソケットレール付セット内容12角ソケットサイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm6角ソケットサイズ:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8※ハーレーダビッドソン用インチ工具セット(69697)とはサイズは同じですが、外径等の仕様は異なります。
差込角(inch)3/8付属品ソケットレール付セット内容12角ソケット:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm、6角ソケット:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8ソケットレール付差込角(mm)9.5
ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)ノスドリル 10形(3/8)NACHI(不二越)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)65全長L(mm)120材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5シャンク長L2(mm)35
3/8sqビットアダプタ DEEN3/8sqビットアダプタDEEN(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。
差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8"sqx 3/8" ソケット エスコ3/8"sqx 3/8" ソケットエスコ(1件のレビュー)
185税込204
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-103
ステンレス 両ニップル 3/8 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 3/8TBC(タブチ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8001材質ステンレス形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手
エアーハンマー用ロッド3/8 KOTOエアーハンマー用ロッド3/8KOTO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)96対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
3/8"マグネットエクステンション250mm RED EAGLES3/8"マグネットエクステンション250mmRED EAGLES
2,171税込2,388
1個
当日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ソケットの延長全長(mm)250シルバー
R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用) エスコR 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
ニップル G3/8×R3/8 麻場ニップル G3/8×R3/8麻場
699税込769
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8×オス R3/8
ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8) DAYTONA(デイトナ)ラチェットハンドル 9.5SQ(3/8)DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) エスコRc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズRc:3/8"、G:3/8"
Rc 3/8”xRc 3/8” エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/8”xRc 3/8” エルボ(ステンレス製)エスコ
479税込527特価
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA469AC-3A
PFゲージ用銅パッキン  3/8 イチネンTASCOPFゲージ用銅パッキン 3/8イチネンTASCO
629税込692
1セット(5個)
当日出荷
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)3/8"用
R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコR 3/8"xR 3/8" ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
逆止弁 3/8×3/8 イチネンTASCO逆止弁 3/8×3/8イチネンTASCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)84.5最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) エスコR 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-103全長(mm)28.2質量(g)約26六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11.6
六角ロング 3/8インチ BONDHUS六角ロング 3/8インチBONDHUS
299税込329
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"トラスコ品番810-8394RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
ズンギリレンチW3/8 南電機ズンギリレンチW3/8南電機(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
ステアリングステムレンチ3/8 DAYTONA(デイトナ)ステアリングステムレンチ3/8DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。
材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
Rc 3/8”xR  3/8”  ストリートエルボ(ステンレス製) エスコRc 3/8”xR 3/8” ストリートエルボ(ステンレス製)エスコ
699税込769特価
1個
当日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469AP-3A
エアーダスターガン 3/8 近畿製作所エアーダスターガン 3/8近畿製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
3/8sqソケットアダプタ DEEN3/8sqソケットアダプタDEEN
591税込650
1個
当日出荷
電動インパクトドライバー用3/8sqアダプタです。
差込角(sq.)9.5[3/8]
IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】 I-VALUEIJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】I-VALUE
1,298税込1,428
1個
当日出荷
圧力計接続用のジョイント
材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
座付ナット W3/8 ネグロス電工座付ナット W3/8ネグロス電工(1件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷
サイズW3/8表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコR 3/8"xR 3/8" ニップルエスコ
275税込303
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)3/8”エスコ品番EA141AV-356
R 3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) エスコR 3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ エスコRc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボエスコ
860税込946
1個
当日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-203
ディープソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)ディープソケット 3/8PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回しソケット形状6角差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケットエスコ
900税込990
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-3質量(g)約61六角対辺(mm)17寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ エスコG 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブエスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
エスコ品番EA470MA-3
IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】 I-VALUEIJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
当日出荷
圧力計接続用のジョイント
材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
...