カテゴリ
- 作業工具(633)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(262)
- 配管・水廻り設備部材(73)
- 科学研究・開発用品(59)
- パソコン/周辺機器(58)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 制御機器(18)
- 機構部品(15)
- 建築金物(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 防犯用品(6)
- 溶接用品(5)
- 測定用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(4)
- 医療(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 完成車(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 切削工具(3)
- 農具(3)
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- SMC(184)
- エイト(83)
- BONDHUS(73)
- エスコ(65)
- オカムラ(岡村製作所)(49)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(47)
- TRUSCO(42)
- NAC(長堀工業)(32)
- RS PRO(32)
- Wera(31)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(25)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(18)
- ミトロイ(水戸工機)(18)
- フロンケミカル(17)
- シンコー[継手](17)
- KTC(12)
- ベッセル(12)
- イチネンTASCO(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「3/8 l字」の検索結果

L型ホースジョイント
アソー(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥509~税込¥560~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(61件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エルボ 角型
(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷同径のミニチュアエルボ継手です。用途R、Rcねじ配管全般に最適。形状エルボ 角型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
内・外エルボ 黄銅製
(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷角度のある個所での配管の接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジの接続に材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内ネジエルボ 黄銅製
(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷角度のある個所での配管の接続に適しています。用途配管で外ネジ同士の接続に材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
PTFE ハーフオスジョイントL型 12Φ×R3/8
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6000材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR3/8アズワン品番61-3529-55ねじサイズR3/8
R 1/4"xRc1/4"/45° エルボ
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"材質真鍮形状エルボ取付ねじR1/4×Rc1/4入数1個
L型ハンドル 3/8
GEDORE¥3,798税込¥4,1781本当日出荷握りやすく、高いトルクで締め付けが可能です。トラスコ品番855-4423材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、クロム仕上げ全長(mm)180質量(g)153差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0289
L型 エルボー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用用途サウンドパーツ適合高圧ゴムホース材質真鍮サイズ3/8インチタイプ3/8
ストリートエルボ(ステンレス)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
L型RC3/8
アズワン¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
L型R3/8
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ブラケット
昭和コーポレーション¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2![金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141855-181030-02.jpg)
金属製L型オイルゲージ
協和[機構部品]¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から18日以内出荷古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。形状長形耐熱温度(℃)135
ロング六角棒L型レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(9本組)当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付トラスコ品番294-0795セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)形状L型質量(kg)0.47タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122![エルボ L型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63322998-210302-02.jpg)
エルボ L型
シンコー[継手]¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-20~150
ステンレスL型ブラケット
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61
L字ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~150(mm)。【高さ】50~150(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~106(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5
3/8L型ガスコック(棒ハンドル)
SUGICO(スギコ)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷ガス用の部材です。材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじRc3/8×Rc3/8
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(5本)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ![L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376717-241113-02.jpg)
L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L
協和[機構部品]¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から20日以内出荷◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。形状L型
L型レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,598税込¥5,0581セット(9本組)当日出荷トラスコ品番369-7975セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21)形状L型質量(g)300先端形状六角二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10サイズ規格ミリ
L型配管アダプタ
SMC¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
レインボールL型レンチセット
ベッセル(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(9本)当日出荷工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。 マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。付属品マグネタイザー、ホルダートラスコ品番791-9310形状L型質量(g)356六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント
ボールポイントL型レンチセット
trad(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(9本組)当日出荷ステンレス製なのでサビにくい仕様ダブルホルダー付形状L型先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE(ポリエチレン)材質(レンチ)ステンレスサイズ規格ミリ
...




























![金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141855-181030-02.jpg)



![エルボ L型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63322998-210302-02.jpg)





![L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376717-241113-02.jpg)