カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(633)
  • 作業工具(630)
  • 制御機器(477)
  • メカニカル部品(292)
  • 電気材料(234)
  • 切削工具(192)
  • 科学研究・開発用品(152)
  • 機構部品(142)
  • 測定用品(130)
  • テープ(76)
  • ねじ・ボルト・釘(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 建築金物(59)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(58)
  • 学童・教育用品(53)
  • 研磨材(44)
  • 厨房用品(41)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 電動工具(39)
  • 物流用品(36)
  • 防犯用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • バイク部品(28)
  • 家電(28)
  • 事務用品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 医療(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 整備工具・収納(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 自転車部品(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • バイク純正部品(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 溶接用品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 空圧工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 縫製用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • カー用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 防災用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 理美容(6)
  • 安全用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 農具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 農業機械(4)
  • 塗料(3)
  • 介護用品(3)
  • 手袋(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「3×7mm」の検索結果

4,031件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.0x7.0mm/3mm軸 超硬カッター エスコ

    3.0x7.0mm/3mm軸 超硬カッター

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819CR-3B
  • No3x7mm/175mm [+ -]両頭ビット エスコ

    No3x7mm/175mm [+ -]両頭ビット

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA813-14両頭機能両頭
  • 3x7.0mm/3mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    3x7.0mm/3mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819PR-3B
  • # 3x7.0mm [+ -]ドライバー 差替・手元六角付 エスコ

    # 3x7.0mm [+ -]ドライバー 差替・手元六角付

    エスコ
    985税込1,084
    1セット
    翌日出荷
    手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
    仕様●サイズ:(+)#3×(-)7mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:202mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付
  • スピーカー抑え金具 3組 M3×7mm 高橋スプリング

    スピーカー抑え金具 3組 M3×7mm

    高橋スプリング
    159税込175
    1セット
    3日以内出荷
    スピーカーユニットを3ヶ所で抑える金具とビスのセットです。
    ねじM3X7mmナットM3入数3組入り
  • パソコンセキュリティ ワイヤーロック セキュリティスロット取付 2m シリンダー錠 スロットサイズ(3×7mm) エレコム

    パソコンセキュリティ ワイヤーロック セキュリティスロット取付 2m シリンダー錠 スロットサイズ(3×7mm)

    エレコム
    7,098税込7,808
    1個
    翌々日出荷
    セキュリティスロットに取り付けて、パソコンやタブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)です。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
    用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロットセット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド材質ヘッド部:亜鉛合金寸法(mm)ヘッド部:27.2×15×18【ワイヤー】ブラック質量(g)約146.1タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2ワイヤー太さ(mm)4.4シリンダー径(Φmm)15材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • ハイスホールソー H2タイプ 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ

    神東工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
  • セキュリティワイヤー マルチスロット対応(3×7mm・2.5×6mm・3.2×4.5mm) シリンダー錠 統一キー アジャストツール付き セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー マルチスロット対応(3×7mm・2.5×6mm・3.2×4.5mm) シリンダー錠 統一キー アジャストツール付き セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
    ワイヤー太さ(mm)4.5ワイヤー長さ(m)2種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)シリンダー径(Φmm)12.5セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:44.3×12.5×22.4(シリンダーΦ12.5)材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング【ワイヤー】ブラック質量(g)約130その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。材質ヘッド部:亜鉛合金タイプ統一
  • ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ 替刃

    神東工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
  • マスターリングゲージ 測範社(JPG)

    マスターリングゲージ

    測範社(JPG)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    内径測定器の基準用。検査成績書付属。
  • 超硬ホールソー CTタイプ 替刃 神東工業

    超硬ホールソー CTタイプ 替刃

    神東工業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • RS PRO ボールベアリング3mm7mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング3mm7mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 3mm外径 = 7mmレース幅 = 3mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 112kN動定格荷重 = 311Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 8 極薄セクション部分ベアリングコード = 683RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅5~99mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅5~99mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • RS PRO ボールベアリング3mm7mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング3mm7mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 3mm外径 = 7mmレース幅 = 3mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 90kN動定格荷重 = 264Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 8 極薄セクション部分ベアリングコード = 683RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    15,900税込17,490
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅5~99mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅5~99mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • 超硬ホールソー CTタイプ 神東工業

    超硬ホールソー CTタイプ

    神東工業
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業刃径(Φmm)15付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
  • ガラスろ紙(GB-100R) アドバンテック

    ガラスろ紙(GB-100R)

    アドバンテック
    10,699税込11,769
    1箱(100枚)
    当日出荷から41日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.38質量(g)95/m2入数(枚)100用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析グレードGB-100R
  • 3.0x 7mm 押しスプリング エスコ

    3.0x 7mm 押しスプリング

    エスコ(2件のレビュー)
    480税込528
    1セット(20本)
    当日出荷
    外径(Φmm)3線径(Φmm)0.32ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VC-7高さ(mm)7.0、許容荷重時:3.70総巻数(巻)8.0密着高さ(mm)2.88
  • 51437MM5003 ホンダ

    51437MM5003

    ホンダ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51437-MM5-003主な適合車種(ホンダ)CB1100
  • ガラスろ紙(GB-140) アドバンテック

    ガラスろ紙(GB-140)

    アドバンテック
    5,949税込6,544
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.56質量(g)140/m2入数(枚)100用途例排水中の懸濁物質(SS)の測定グレードGB-140
  • 防爆インパクトディープソケット (差込角19.0mm) Ampco

    防爆インパクトディープソケット (差込角19.0mm)

    Ampco
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(mm[inch])19[3/4]材質ニッケルアルミ銅合金
  • アイコ カーラー ヤマノ

    アイコ カーラー

    ヤマノ
    709税込780
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)65
  • PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    2,698税込2,968
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • PTFEテープ No.5 幅5~99mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.5 幅5~99mm SK-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    16,980税込18,678
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • 帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]

    帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ

    サンワ[テープ]
    39,980税込43,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
    仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HS-6シリーズ

    サンワ[テープ]
    16,900税込18,590
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]

    ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HG-6シリーズ

    サンワ[テープ]
    39,980税込43,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
  • 塗ラッチ フジテック・ジャパン

    塗ラッチ

    フジテック・ジャパン
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質
  • ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]

    ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズ

    サンワ[テープ]
    32,980税込36,278
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    11,900税込13,090
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • 6角ソケット差込角3/4インチ Ampco

    6角ソケット差込角3/4インチ

    Ampco
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    六角ボルトやナットの締め付け用で、高トルクがかけられます。 船舶、航空整備工場、石油化学工場、精油所、ペイント工場、製錬所など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    差込角(mm)19.0認定取得米国認定機関FMRC
  • PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    22,900税込25,190
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • PTFEテープ No.3 幅100~199mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.3 幅100~199mm SK-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    54,980税込60,478
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅100~199mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅100~199mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    57,980税込63,778
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • 防爆ディープソケット (差込角19.0mm) Ampco

    防爆ディープソケット (差込角19.0mm)

    Ampco
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ニッケルアルミ銅合金
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    24,980税込27,478
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
...