カテゴリ

  • バイク純正部品(970)
  • 自動車純正部品(909)
  • トラック純正部品(543)
  • ねじ・ボルト・釘(497)
  • 制御機器(340)
  • 切削工具(286)
  • メカニカル部品(228)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 農業機械(158)
  • 建築金物(134)
  • 機構部品(88)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • 測定用品(76)
  • 空調・照明・電設資材(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 物流用品(57)
  • バイク部品(56)
  • 家電(56)
  • 電気材料(51)
  • オフィス家具(49)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 作業工具(48)
  • 電動工具(34)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 梱包用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 卓上消耗品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 保管用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 厨房用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 介護用品(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 作業服(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 事務用品(13)
  • 研磨材(12)
  • 溶接用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 清掃用品(7)
  • 住設機器(7)
  • カー用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 防犯用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 医療(6)
  • 塗料(5)
  • 日用品(5)
  • 安全標識(5)
  • ヘルスケア(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • エンジン工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • テープ(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「3.5×30」の検索結果

5,528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブ 3.5X30 950053503011 ホンダ

    チューブ 3.5X30 950053503011

    ホンダ
    59税込65
    1個
    5日以内出荷
  • 3.5x30mm スプリングロールピン(10本) エスコ

    3.5x30mm スプリングロールピン(10本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-357
  • チューブ 3.5X30 95005350301H ホンダ

    チューブ 3.5X30 95005350301H

    ホンダ
    59税込65
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 3.5X30 950053503025 ホンダ

    チューブ 3.5X30 950053503025

    ホンダ
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
  • 3.5x30mm 割ピン(ステンレス製/3本) エスコ

    3.5x30mm 割ピン(ステンレス製/3本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-354
  • ドラッギン番長 3.5号30g EverGreen INTERNATIONAL

    ドラッギン番長 3.5号30g

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    <海況変化に「即対応」>わずらわしいシンカーの交換・追加は基本的に不要。豊富なウェイトバリエーションからエギ本体を「即交換」「即投入」できるので、海況変化に「即対応」。海況に合ったウェイトで有効に攻め続けることができるため、チャンスを逃しません。 <とにかくトラブルが少ない。>シームレスなボディ一体型シンカーデザイン。さらに、安定した水中姿勢とアクションを生むベストなウエイトバランスを追求することで、糸絡みやエビ(テーリング)等のトラブルが皆無に。また、着底時には倒れ込みにくいことで根掛かりを軽減します。 <釣れるレンジが分かる。キープできる。>絶妙な抵抗を生むヘッド形状・ラインアイポジションにより、手元に感じる抵抗の強弱から潮の効いているレンジ=釣れるレンジが分かりやすく、さらに、抵抗によりシャクリ時・ドラッギング時に浮き上がり過ぎずレンジキープしやすいため、釣れるレンジを外しません。 <用途に応じて簡単にカスタム可能。>シンカーの交換・追加は基本的に不要なドラッギン番長ですが、シンカー前後のサポートシンカーアイにより、細やかなウェイトコントロールにも対応。また、シンカーの追加以外にも、魚のアタリが多発する時にはリアにアシストフックを装着し、イカと魚を同時に狙うのが重見流。
    用途海況変化への「即対応」でさらなる釣果を叩き出すオフショア番長。 エギング界の帝王・重見典宏のボートエギング専用エギ・ドラッギン番長。求めたのは、刻々と変化する海況への「即対応」と、釣りの効率を加速させる圧倒的トラブルレス性能。すべては、さらなる釣果のために・・・・自重(g)30号数3.5号
  • TUBE,DRAIN 3.5X30    57687MJCD10 ホンダ

    TUBE,DRAIN 3.5X30 57687MJCD10

    ホンダ
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パック

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    1,098税込1,208
    1パック
    当日出荷
    根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
    用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ30.3】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ30.3×頭の直径6.3材質真鍮長さ(mm)30ねじ径M3.5頭部形状穴の形状マイナス
  • 漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m ハタヤリミテッド

    漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m

    ハタヤリミテッド
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
    用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。定格電流(A)200V-5A電線長さ(m)30電線仕様-太さ(mm2)3.5特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋外トラスコ品番851-3837質量(kg)15.8コンセント個数2漏電遮断器仕様過負荷電線仕様-心数(C)4
  • PIN,SPRING,3.5X30 ホンダ

    PIN,SPRING,3.5X30

    ホンダ
    199税込219
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • (+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(107件のレビュー)
    559税込615
    1パック(110個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

    大阪魂(166件のレビュー)
    519税込571
    1パック(40個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(58件のレビュー)
    629税込692特価
    1パック(15個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
  • 割ピン(ステンレス) 大阪魂

    割ピン(ステンレス)

    大阪魂(96件のレビュー)
    869税込956
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種類割ピン
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

    大阪魂(422件のレビュー)
    399税込439
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • (+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(46件のレビュー)
    499税込549
    1パック(120個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
  • ポリエステルスリング モノタロウ

    ポリエステルスリング

    モノタロウ(284件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
    種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
  • 割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    割ピン(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(42件のレビュー)
    539税込593特価
    1パック(26個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理ユニクロ
  • (+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)

    大阪魂(46件のレビュー)
    519税込571特価
    1パック(55個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(80件のレビュー)
    499税込549特価
    1パック(13個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクロ
  • エクセレント 500 フルプラ

    エクセレント 500

    フルプラ(97件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
    用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
  • スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイ

    スプリングピン ストレート(鉄/ACP)

    オチアイ(37件のレビュー)
    459税込505特価
    1パック(17個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質種類スプリングピン ストレート表面処理ACP
  • (+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(28件のレビュー)
    559税込615特価
    1パック(120個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 割ピン(鉄) 大阪魂

    割ピン(鉄)

    大阪魂(86件のレビュー)
    529税込582
    1パック(65個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄生地種類割ピン表面処理生地
  • (+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)

    大阪魂(66件のレビュー)
    549税込604
    1パック(55個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • 通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ

    通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付

    モノタロウ(24件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
    用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PETグリーン線径(Φmm)3.5付属品収納ケース金具径(Φmm)5
  • パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学

    パワーフレックスベルト RPF3~

    バンドー化学(52件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から38日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
  • 雨職人(透湿防水) グローブマニア(川西工業)

    雨職人(透湿防水)

    グローブマニア(川西工業)(20件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適! 上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい! 調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。 収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
    セット内容上下混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン耐水圧(mmH2O)5000RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)2000透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
  • 割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂

    割ピン(鉄/クロメート)

    大阪魂(32件のレビュー)
    589税込648特価
    1パック(26個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理クロメート
  • グロメット NGシリーズ タカチ電機工業

    グロメット NGシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    439税込483
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/生地)

    大阪魂(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • 勘定科目印 単品(損失の部) サンビー

    勘定科目印 単品(損失の部)

    サンビー(35件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
    ブルー本体寸法(縦×横×高さHmm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)タイプ損失の部RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • シルバーベルト RAF3~ バンドー化学

    シルバーベルト RAF3~

    バンドー化学(104件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(36件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1箱(250個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    表面処理ユニクロ
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 フランジブッシュ

    オイレス工業(93件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    489税込538特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    859税込945
    1パック(55個)
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
...
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
"3.5×30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷