カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
    • シリンジ用二ードル/チップ(14)
    • マイクロシリンジ(2)
    • シリンジ用ノズル(1)
    • ディスポシリンジ(1)
  • 医療(6)
    • 穿刺針・生検針(3)
  • 接着剤・補修材(2)
    • プラスチック/FRP用(1)
    • 瞬間接着剤(1)
  • 作業工具(3)
    • 作業工具その他(1)
  • 学童・教育用品(2)
    • 人体/標本/生物(2)
  • メカニカル部品(51)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 測定用品(18)
  • 縫製用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30g 針」の検索結果

関連キーワード
147件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    2条ねじプラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1パック(50本)
    当日出荷
    安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
    用途シリンジの先端につけるニードル。材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)針長(mm)12.7
  • マイクロシリンジ用互換針 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ用互換針

    伊藤製作所(シリンジ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(5本)
    当日出荷
  • PNC-30G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリング

    PNC-30G-13 プラスチックニードル

    岩下エンジニアリング
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
  • プラリペア ニードル 武藤商事

    プラリペア ニードル

    武藤商事(21件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)42外径(Φmm)0.5危険物の類別非危険物
  • 注射針(カテラン針) 都北医療器製作所

    注射針(カテラン針)

    都北医療器製作所(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1ダース
    当日出荷から12日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • インジェクター替針 ミネシマ

    インジェクター替針

    ミネシマ(19件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1パック(5本)
    当日出荷
    インジェクターの替針です。
    外径(mm)0.6内径(mm)0.37
  • ディスポシリンジ 分注ノズル HENKE

    ディスポシリンジ 分注ノズル

    HENKE(17件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
    用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
  • 超極細二段針カヌラ ケニス

    超極細二段針カヌラ

    ケニス
    ¥42,980税込¥47,278
    1組(3本)
    30日以内出荷
    ディスポシリンジやシリコンチューブと接続可能なカヌラです。
    材質SUS316L滅菌未滅菌
  • プラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
  • PTFEニードル 岩下

    PTFEニードル

    岩下
    ¥4,398税込¥4,838
    1パック(20本)
    当日出荷
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g)5.5質量(g/本)0.3針長(mm)25
  • 注射針(静脈針) 都北医療器製作所

    注射針(静脈針)

    都北医療器製作所(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1ダース
    当日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プラスチックニードル 岩下

    プラスチックニードル

    岩下(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10本)
    当日出荷
    液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
    用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
  • シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ

    シリンジ ディスポ 針無

    モノタロウ(102件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
    用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
  • SUS注射針型アタッチメント ストレート型 ミラック光学

    SUS注射針型アタッチメント ストレート型

    ミラック光学
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
    質量(g)2
  • ニードル 汎用 モノタロウ

    ニードル 汎用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(100本)
    当日出荷
    特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
    用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180販売区分業務用
  • 金属注射針 ケニス

    金属注射針

    ケニス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1組(3本)
    30日以内出荷
    ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。
    材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)形状ロック(針基)
  • 瞬間接着剤用 ニードル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤用 ニードル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    瞬間接着剤用ノズルです。
    用途瞬間接着剤の少量塗布に。材質ステンレス質量(g)20質量(g/袋)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ペンシル型ケガキ針 ハゼット

    ペンシル型ケガキ針

    ハゼット
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    クリップ付きです。
    用途金属・その他材料へのマーキングトラスコ品番195-5094全長(mm)150材質/仕上スペシャルスチール質量(g)30タイプペンシル型呼び寸法(mm)150アズワン品番64-8349-39
  • ハミルトンシリンジ用交換針 ハミルトン

    ハミルトンシリンジ用交換針

    ハミルトン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組(6本)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
  • バチ付ケガキ針 盛光

    バチ付ケガキ針

    盛光(2件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    ケガキ作業に使用します。
    仕様バチ付トラスコ品番828-0646材質S55C全長(mm)180質量(g)30タイプバチ付
  • ウラケガキ針 盛光

    ウラケガキ針

    盛光
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-0645材質S55C全長(mm)205質量(g)30
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ロック型 普通針 19G ジーエルサイエンス

    ロック型 普通針 19G

    ジーエルサイエンス
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • ロック型 横穴針 23G ジーエルサイエンス

    ロック型 横穴針 23G

    ジーエルサイエンス
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • 保持器付針状ころ INA

    保持器付針状ころ

    INA(4件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • トルクゲージ 置針付 KANON(中村製作所)

    トルクゲージ 置針付

    KANON(中村製作所)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。 置針タイプです。
  • 置針付ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    置針付ダイヤル型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受BK形

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼形式クローズエンド形JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式 テクロック

    ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式

    テクロック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
    質量(g)56タイプ置針式戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
  • 注射針 フローマックス NIPRO(ニプロ)

    注射針 フローマックス

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(100本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ひと目でわかる、大きな流れ。内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。針先はニューランセットカット加工により滑らかに仕上げられていますので、切れ味が良く、患者の苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)確認が容易にできます。1本ずつ無菌のブリスター包装入りです。ガンマ線滅菌済みです。セパレート包装(個包装)対応できます。1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。プロテクターの色で認識できます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00076A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • トルクゲージ置針付 KANON(中村製作所)

    トルクゲージ置針付

    KANON(中村製作所)
    ¥48,590~税込¥53,449~
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
  • ケガキ針 近與

    ケガキ針

    近與
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    工作物の表面に仕上げ寸法の線を引いたり、芯出しができます。
    用途工作物の面への仕上げ寸法の線引きや、芯出し作業に。
  • ロック型 横穴針 19G ジーエルサイエンス

    ロック型 横穴針 19G

    ジーエルサイエンス
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • 熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証 StarTech.com

    熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証

    StarTech.com
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
    用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用長さ(mm)67幅(mm)20高さ(mm)20比重1.7 (25℃の時)保証期間2年間保存温度範囲(℃)-30~180熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)使用湿度(%RH)50~80動作温度範囲(℃)-30~180
  • バイファケイテッドニードル 皮膚プリックテスト用針 約65mm 30本入 アズワン

    バイファケイテッドニードル 皮膚プリックテスト用針 約65mm 30本入

    アズワン
    ¥4,990税込¥5,489
    1箱(30本)
    翌々日出荷
    欧米で標準化された皮膚プリックテスト用の専用針です。痛みが無く、感度・特異性一致率が高いため、皮膚プリックテストの診断に適しています。
    仕様●長さ:約65mm●重量:約0.036g●入数:1箱(30本入)●材質:ステンレス(SUS305)●ディスポーザブル●※未滅菌アズワン品番8-6249-11
  • グローエンペラー 30g オンザブルー

    グローエンペラー 30g

    オンザブルー
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    【年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました】 1:ただ巻きでパドり、ゆるいジャークで水平かつ毎回不規則なフォールで魅了する「脚ヒレとエンペラ」(ストレート、スライド、フラット、スパイラル…多様なフォールアクション) 2:喰わせに必要であるイレギュラーな動きを産む「オーバルアイ」 3:「グロー系」は目立って釣れている!という船上での確かな実績 4:釣り上げて口から「小イカ」を吐き出す魚が多い事実 5:全ての魚族には「ヒレ」があるのにメタルジグにはヒレが無い、という既成概念を超える挑戦から開発がスタート 6:魅せて喰わす、生命感溢れ魂宿る「眼」を再現 7:通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」
    用途【ヒレが産むイレギュラー喰わせジグ「グローエンペラー」】 「ヒレ」を持つ唯一のメタルジグ:「ヒレ」とオーバルアイが産む不規則な動きで捕食される小イカフォルムの喰わせジグ「ヒレ」を持つ唯一のメタルジグ。 青物、根魚は勿論、鯛のメインベイト:小イカにフォーカス!SLJ、鯛ラバ、ロックフィッシュアングラーにプラスワンのイカ型メタルジグ。 全てのカラー、裏面甲部分にケイムラコーティング、エンペラ部分にグローをオン。備考フロント太針ツインフック付き自重(g)30
  • タチウオJOYヘッド 1本針 マルシン漁具

    タチウオJOYヘッド 1本針

    マルシン漁具
    ¥339税込¥373
    1個
    6日以内出荷
    超遠投 夜光ボディ
    用途堤防からのタチウオ狙いの定番アイテム!