カテゴリ

  • 自動車純正部品(86)
  • 機構部品(32)
  • 農業機械(29)
  • トラック純正部品(25)
  • 制御機器(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 卓上消耗品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「325-21」の検索結果

276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(163件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
高圧危険標識 ユニット高圧危険標識ユニット(4件のレビュー)
549税込604
1組(5枚)
当日出荷
建物入り口上部付近に大きく表示できる5枚組タイプです。
仕様裏面粘着材質PVCステッカー取付方式裏面粘着
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート アース製薬マモルーム 蚊に効く吊るだけプレートアース製薬
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【蚊にとにかく効く秘密】 (1)屋内も屋外もしっかりガード ・屋内への蚊の侵入阻止 ・屋外での蚊の忌避 (2)蚊の多い季節に効果的に対策 気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。 (3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア アース独自のマルチフィラメント構造! ・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束 ・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広が 赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 雨にぬれても大丈夫 【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避 【防除用医薬部外品】
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避付属品お取替え目安シール香り無臭タイプ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式TCV
ピンフック 石こうボード用フック ハイロジックピンフック 石こうボード用フックハイロジック
339税込373
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
抜き跡が小さく目立ちにくい。石こうボード用フック。クロスしたピンでしっかり固定。プッシュタイプは付属の押しピン形状のものでかんたんに取り付けできます。それ以外の製品はコインなどで取り付けしてください。
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式TCN
部品 ルータ M12SA2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ルータ M12SA2HiKOKI(ハイコーキ)
699税込769
1個
翌々日出荷
ペーパータグ HEIKOペーパータグHEIKO(1件のレビュー)
349税込384
1束(50枚)
当日出荷
材質特殊紙
オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSC型(ふっ素ゴム)NOK
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール ISD キーパーオイルシール ISDキーパー
589税込648
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から8日以内出荷
丸鉢つきPトラップ カクダイ丸鉢つきPトラップカクダイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材使用温度(℃)1~50
リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
オイルシール(アクリル) TC型 NOKオイルシール(アクリル) TC型NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式TC材質アクリルゴム(ACM)
レアフロンシール NOKレアフロンシールNOK
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
フロート 13252-11010 スズキフロート 13252-11010スズキ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロールトップチェーファー 丸型 サネックスロールトップチェーファー 丸型サネックス
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
カバーは90度と180度に開きます。
材質D7ステンレス(18cr-3Ni-2.5cu)
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
静電DS-3 クラレプラスチックス静電DS-3クラレプラスチックス
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品 Matexバルブ用万能グランドパッキン リング成型品Matex
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐圧性に優れております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
(81132)GASKET, HEADLAMP トヨタ(81132)GASKET, HEADLAMPトヨタ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール(フッソ) SB2型 NOKオイルシール(フッソ) SB2型NOK
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
ムサシNBR オイルシール 大阪魂ムサシNBR オイルシール大阪魂
769税込846
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 オービタルサンダー KOS-42・KOS-42S3 空研部品 オービタルサンダー KOS-42・KOS-42S3空研
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
(65632)PLATE, RR WHEEL HOUSE, FR LH トヨタ(65632)PLATE, RR WHEEL HOUSE, FR LHトヨタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
SK3スタープレート 大同DMソリューションSK3スタープレート大同DMソリューション(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
翌日出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
(MB32)ブラケット,フロント バンパ サイド,RH ミツビシ(MB32)ブラケット,フロント バンパ サイド,RHミツビシ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
(MR32)SEAL KIT,A/ ミツビシ(MR32)SEAL KIT,A/ミツビシ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
(MD32)シリンダーヘッドGK ミツビシ(MD32)シリンダーヘッドGKミツビシ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
(MB73)バック ASSY,リヤ シート,RH ミツビシ(MB73)バック ASSY,リヤ シート,RHミツビシ
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
(MR32)ガスケット キット,M/T オーバホール ミツビシ(MR32)ガスケット キット,M/T オーバホールミツビシ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
(MD73)ゲージ,A/T オイル レベル ミツビシ(MD73)ゲージ,A/T オイル レベルミツビシ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷