カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 自動車純正部品(4)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「3322n」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボード ナカバヤシホワイトボードナカバヤシ(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
設置方式壁掛材質(表面)スチール種類壁掛け・無地フレーム色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX332SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ32
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
myfa うちわコレクションファイル リヒトラブmyfa うちわコレクションファイルリヒトラブ
1,198税込1,318
1冊
翌々日出荷
トップインタイプ。収容本数に合わせて背幅が広がるダブルヒンジ加工。うちわがとび出しにくいフラップ仕様。袋入りでも収容可能。太めの持ち手にも対応。チケットなども一緒に収容可能。
用途クリヤーブック材質表紙・ポケット/ポリプロピレンミルキーホワイト背幅(mm)17ポケット数8縦(mm)447横(mm)347
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法L(mm)103.8
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30
引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機引掛形 プラグ(UL/CSAアメリカン電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプタイプナイロンカバー
プラグ引掛形 3P アメリカン電機プラグ引掛形 3Pアメリカン電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30寸法L(mm)102
コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブSMC
7,398税込8,138
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から31日以内出荷
低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
引掛形 コードセット アメリカン電機引掛形 コードセットアメリカン電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌日出荷
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (乳白) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (乳白)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
(33226)1ST & 2NDシフトリターン プランジャ トヨタ(33226)1ST & 2NDシフトリターン プランジャトヨタ
969税込1,066
1個
3日以内出荷
myfa うちわコレクションファイル ジェットブラック ポケット8枚 リヒトラブmyfa うちわコレクションファイル ジェットブラック ポケット8枚リヒトラブ
1,440税込1,584
1冊
6日以内出荷
推し活にオススメ! 大切なうちわの保管・収容に。 トップインタイプ。 収容本数に合わせて背幅が広がるダブルヒンジ加工。 うちわがとび出しにくいフラップ仕様。 袋入りで収容可能。 商品を綺麗な状態で収納できます。 太めの持ち手タイプにも対応。 チケットやトレカも一緒に収容できるので、公演ごとに思い出を管理することができます。
仕様●ポケット数:8枚●材質:表紙/ポリプロピレン(生地厚1mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.1mm)●備考:※ポケット有効内寸:(約)440×329mm※持ち手部の有効内寸:約48mmアズワン品番67-8022-22
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322GZ SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322GZSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)セレクタ 30MMIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から48日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式両リターン取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
3ポート3ポジションバルブ VEX3シリーズ VEX3322 SMC3ポート3ポジションバルブ VEX3シリーズ VEX3322SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
ポート数3
引掛形 プラグ(ナイロンカバー) アメリカン電機引掛形 プラグ(ナイロンカバー)アメリカン電機
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
スポットライト100形X2集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2集光Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形ダイクール電球2灯器具相当入力電流(100V時):0.26Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm)225質量(kg)0.9【プラスチックセード】乳白高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)15.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)90.9光束(Lm)1400明るさ100形ダイクール電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
スポットライト100形X2集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2集光Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形ダイクール電球2灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.2Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
幅(mm)225質量(kg)0.9【プラスチックセード】乳白高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光束(Lm)1400明るさ100形ダイクール電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)
プラグ付 コードセット アメリカン電機プラグ付 コードセットアメリカン電機
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
30A定格、NEMA L6-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3324N-L6, 3324R-L6に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
質量(g)1332備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT5.5mm2×3M、圧着端子R5.5-5×3ヶ付難燃性UL94 V-0
(23322)レバー セット、シフト ニッサン(23322)レバー セット、シフトニッサン
799税込879
1個
5日以内出荷
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら