天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形ダイクール電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.26A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)15.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光束(Lm)1400
明るさ100形ダイクール電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形ダイクール電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.2A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)16.8
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光束(Lm)1400
明るさ100形ダイクール電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否調光可(別途調光器必要)
こんなお得な商品も!

ホワイトボード 樹脂フレーム製
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個
種類壁掛け・無地
フレーム色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード