カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 厨房用品(21)
  • 事務用品(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • オフィス家具(17)
  • 保管用品(16)
  • 自動車純正部品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 清掃用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 作業服(6)
  • 医療(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「337w」の検索結果

242件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学

    NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね

    山本光学(18件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など形状一眼質量(g)43種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×64×150フレーム色グリーンレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • (S337W)REPAIR SET 日野自動車

    (S337W)REPAIR SET

    日野自動車
    ¥10,910~税込¥12,001~
    1個
    10日以内出荷
  • (S337W)REPAIR SET、T/M 日野自動車

    (S337W)REPAIR SET、T/M

    日野自動車
    ¥26,753~税込¥29,428~
    1個
    10日以内出荷
  • (S337W)リペアセット,トランスミッション(ギヤ シフト ハウジング) 日野自動車

    (S337W)リペアセット,トランスミッション(ギヤ シフト ハウジング)

    日野自動車
    ¥10,146税込¥11,161
    1個
    10日以内出荷
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(666件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • システム手帳リフィル レイメイ藤井

    システム手帳リフィル

    レイメイ藤井(9件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
  • コスモシリーズ ラウンドスイッチ用簡易耐火プレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドスイッチ用簡易耐火プレート

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ABS樹脂プレートラウンド
  • 保護メガネ アークランドサカモト

    保護メガネ

    アークランドサカモト
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    用途目の保護に形状一眼型
  • コスモシリーズ スクエアスイッチ用簡易耐火プレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ スクエアスイッチ用簡易耐火プレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質ABS樹脂タイプスクエア
  • C型ティー 後付け型 Panasonic(パナソニック)

    C型ティー 後付け型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    形状ティー質量(kg)0.22タイプ後付け型種類C型寸法H(mm)31.4寸法L1(mm)170寸法L2(mm)116寸法W(mm)62.8寸法R(mm)25
  • OnLord(オンロード) OL-337WH ソーラー脱着式センサーライト「ライトる」 オンスクエア

    OnLord(オンロード) OL-337WH ソーラー脱着式センサーライト「ライトる」

    オンスクエア
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
    移動できる玄関灯ライトがあったら!という声から生まれたウォールライト&ハンディーライト!普段は太陽光で充電できるセンサーライトがライト部分を取り外すことで持ち運べるハンディーライトに!デザインにもこだわった、おしゃれなソーラー脱着式センサーライト! 普段は太陽光充電の明るい玄関灯がライト部分を取り外せば適度な明るさのハンディーライトに!庭キャンプ、軽作業、犬の散歩など、ちょっと明かりが欲しい時に、サッと取り外してパッと点灯!いつも決まった場所にライトがあるから、災害時や非常時でも慌てて懐中電灯を探す必要なし!電源不要!充電はソーラー部にセットするだけ!太陽の光に近い昼白色でメーカー初の800lmを実現! 1.壁付けのセンサーウォールライト時には最大800ルーメンで発光。2.壁付け時は高級感のあるフェイドイン・フェイドアウト点灯。3.点灯モードは微灯・消灯・常灯の3種類で優しい暖色系の灯り。4.取り外したハンディーライト時には最大200ルーメンで発光。5.ハンディーライトは、100ルーメンと200ルーメンの強弱切り替えが可能。6.ハンディーライト部分をソーラー充電部にセットしておけば、いつでも昼間の太陽光で自動的に充電。7.現在使用しているモードを色で判別できる新機能搭載。8.明暗センサーと人感センサーで人を検知すると自動で強力発光。9.斜めに置いたり吊下げても使える便利なリングスタンド付。10.IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!! <ウォールライト(※フェイドイン・フェイドアウト発光)> 微灯モード:周囲が暗くなると50lmの明るさで発光し、人を検知すると1000lmで発光し10秒後50lmの明るさに戻ります。 消灯モード:周囲が暗くなっても発光せず、人を検知すると1000lmで発光し10秒後に消灯します。 常灯モード:周囲が暗くなると200lmで発光し約6時間後に消灯します。※センサーは作動しません。 <ハンディライト> 弱:100lmの明るさで発光 強:200lmの明るさで発光 <モード表示(※モードをセンサーレンズの色でお知らせ)> 赤:微灯モード/緑:消灯モード/橙:常灯モード <バッテリー容量表示(※バッテリー容量をセンサーレンズの色でお知らせ)> 緑:約70%以上/橙:約30~70%/赤:約30%以下 フル充電から点灯回数約300回!人感センサーにより人を検知すると強力発光!初めてでも安心!配線不要で簡単設置! ※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。
    セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、リングスタンド、日本語取扱説明書(保証書付)色ホワイト質量(g)約270電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×72×225保護等級IP65相当(※完全防水ではありません)色温度(K)4000保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感設置方式ねじ止め設置場所玄関動作温度(℃)0~45灯数20灯点灯時間ハンディ―ライト時:最長約6~8時間連続発光(※満充電時)点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回電球の種類LED
  • シーリングライト 山田照明

    シーリングライト

    山田照明
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    天井直付専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。
    材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)150取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型調光方式位相調光演色指数(Ra)83
  • 【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート

    Fargo
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
    仕様雷サージあり寸法(mm)32×44×213スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C×1
  • (90337)シム,ストライカー ニッサン

    (90337)シム,ストライカー

    ニッサン
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
  • (48263)リヤヘルパスプリング リーフ NO.3 トヨタ

    (48263)リヤヘルパスプリング リーフ NO.3

    トヨタ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷
  • (MC337)MOTOR,W/SHL 三菱ふそう

    (MC337)MOTOR,W/SHL

    三菱ふそう
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
  • (17337)ホース ニッサン

    (17337)ホース

    ニッサン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
  • (55337)R/ショックアッパーマウント LH ニッサン

    (55337)R/ショックアッパーマウント LH

    ニッサン
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
  • (23337)カバー ASSY RR ニッサン

    (23337)カバー ASSY RR

    ニッサン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • リム RR 1.85X16 ブラック 41025-0337-WC Kawasaki

    リム RR 1.85X16 ブラック 41025-0337-WC

    Kawasaki
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番41025-0337-WC代表車種KX85DEF主な適合車種(カワサキ)KX85DEF
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
  • 無垢ピノアース グランドフローリングL-45 ウッドワン

    無垢ピノアース グランドフローリングL-45

    ウッドワン
    ¥34,980税込¥38,478
    1ケース(42枚)
    14日以内出荷
    マンションに最適な遮音性能を備えた無垢フローリング。特に遮音性が要求されるマンションでは、これまで無垢フローリングの採用は難しいものでした。そこで無垢材に遮音材を貼り合わせ、マンションに必要な遮音性能を確保。無垢の素材感を引き出す浮造り仕上げを施し、さらに暮らしの中で付きやすい汚れや傷にも配慮したフローリングです。
    長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)16工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • キャンパスインデックスで開けやすいバインダー100枚B5 コクヨ
    ブルー
    ホワイト

    キャンパスインデックスで開けやすいバインダー100枚B5

    コクヨ
    ¥999税込¥1,099
    1冊
    翌日出荷から翌々日出荷
    ワンアクションでパッとインデックスを開けるバインダー 表紙に入った切り欠きにより、ワンアクションでインデックスを開けます。 表紙にヒンジが入っており背をつかんでめくりやすく、大きく開いて閲覧しやすい仕様です。 開閉しやすく、中紙を差し替えやすいスライド式とじ具を採用。
    セット内容扉紙・中紙10枚・PP製カラー見出しシート5枚(ル-P337DB:淡グレー3枚・濃グレー2枚、ル-P337W:ブルー3枚・淡グレー2枚)サイズB5-Sタイプタテ種類多穴リングファイル背幅(mm)27穴数26穴最大収納枚数(枚)100材質(表紙)R-PPとじ具の種類ミドルタイプ(スライド式)中紙ノ-836BT外寸法(高さH×幅W)(mm)272×217
  • 連調ユニット埋ファインベース 三菱電機

    連調ユニット埋ファインベース

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    14日以内出荷
    ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。 さまざまな空間にご利用いただけます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 連調 埋込ファインベース 三菱電機

    連調 埋込ファインベース

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    14日以内出荷
    ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。 さまざまな空間にご利用いただけます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 連調 埋込ファインベース 三菱電機

    連調 埋込ファインベース

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    14日以内出荷
    ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。 さまざまな空間にご利用いただけます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定 埋込ファインベース 三菱電機

    固定 埋込ファインベース

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    14日以内出荷
    ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。 さまざまな空間にご利用いただけます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 固定ユニット埋ファインベース 三菱電機

    固定ユニット埋ファインベース

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    14日以内出荷
    ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。 さまざまな空間にご利用いただけます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/87° B/109°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)150x1235
  • 連調ユニット埋ファインベース 三菱電機

    連調ユニット埋ファインベース

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    14日以内出荷
    ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。 さまざまな空間にご利用いただけます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • ノナチェア オプション 可動肘<配送時組立サービス付> イトーキ

    ノナチェア オプション 可動肘<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    21日以内出荷
    ノナチェアに追加取り付け可能な可動肘です。上下調節が可能なため、ノナチェアの肘なしタイプ本体に取り付ければ、長時間のパソコンワークの強い味方になります。
    用途オフィスチェアサービス分類組立・設置・取付
  • 固定 埋込ファインベース 三菱電機

    固定 埋込ファインベース

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    14日以内出荷
    ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。 さまざまな空間にご利用いただけます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニット埋ファインベース 三菱電機

    固定ユニット埋ファインベース

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    14日以内出荷
    ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。 さまざまな空間にご利用いただけます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/87° B/109°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)150x1235
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    21日以内出荷
    軒下用 透明パイプ IP保護等級IP64 連結可(1系統5000mm以内)
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    軒下用 乳白パイプ 拡散光 IP保護等級IP64
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10122mm以内) 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10122mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    21日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径100mm(半円まで50mm) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/位相/DALI入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    21日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V