Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×355×337
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥35,980
税込¥39,578
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×355×337
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥43,980
税込¥48,378
28日以内出荷
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107
種別芯あり
芯径(mm)38
材質古紙100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック
香りなし
色白
グリーン購入法適合
仕様ミシン目入、エンボス加工
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C147379
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×367×337
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥35,980
税込¥39,578
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×367×337
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥43,980
税込¥48,378
28日以内出荷
引出しはA4サイズ用紙より一回り大きく、A4ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
材質本体:スチール/引出:PS樹脂
種類書類保管庫(引出し型)
収納サイズA4ファイルタテ
色(本体)オフィスホワイト
グリーン購入法適合
引出しはA3サイズ用紙より一回り大きく、A3ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
用途A3用紙及びファイルの収納
材質本体:スチール/引出:PS樹脂
種類書類保管庫(引出し型)
収納サイズA3ファイルヨコ
色(本体)オフィスホワイト
グリーン購入法適合
仕様見出し部/背紙差替式、総縁金具付、とじ具:MP式とじ具30穴
グリーン購入法適合
高演色(Ra92)LEDにて太陽光に近い自然な光とHCLLEDを使用した高齢者向けデスクライト。HCL(HumanCentricLighting=人間中心の照明)LEDにて白色が黄ばんで見えるのを防ぎ、ハイコントラストで【くっきりとした見えやすさ】を実現。取り外しと回転が可能な2本の発光ユニットを含む全7箇所の可動域によってあらゆる角度の照射が可能。フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい。触れるだけのタッチセンサー式スイッチで白色1100~60ルーメンの無段階調光(最大は2本点灯時)。スポット照明用に電球色ダウンライトも搭載(120ルーメン)。45分オートOFF機能搭載。USBType-A&Type-Cの給電ポートを搭載し、タブレット等の急速充電に対応。デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)。消費電力35W。直下照度615ルクス(62cm光源ユニット2本点灯最大時)
用途高演色Ra92(JISAA形相当)
付属品クランプ、ACアダプター(1.5m)
質量(g)823
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC13.5V 2.66A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード1個】 約434×16×33、【アームA】約 36×440×16、【アームB】 約36×337×16、【アームC】 約36×269×16、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5
光束(Lm)1100
明るさ(Lm)約1100~60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。
仕様ワンタッチ組立式
材質ダンボールKライナー(K6-AF)製/再生紙
グリーン購入法適合
この USB-C モニターは動画視聴、データ転送、電源供給が可能です。5MP の内蔵ウェブカメラが鮮明な画像を、ノイズキャンセリングマイクが聞き取りやすい音声を相手に届けます。迅速なアクセスと強力なセキュリティを実現する Windows Hello Webcam 搭載です。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単4電池×2、リモコン
質量(kg)17.3 (梱包時)
規格DQHD
消費電力(W)通常:46.3/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上15(チルト)/左右45(スイーベル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×1180×535(梱包時)
表面処理アンチグレア、2H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:13.0、スタンド無し:9.9
機能SmartImage、Windows Hello、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応
インターフェースHDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1
コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1
液晶パネルVA
ピクセルピッチ(mm)0.2124×0.2124
解像度5120×1440
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~114 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)150 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×4、USB Type-C×1(PD15W)
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比32:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1085×515×238(スタンド使用時)、1085×337×158(スタンド未使用時)
ピクセル120PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ44.5インチ
パネル駆動方式VA LCD
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)450
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
開口部にパッキンをめぐらせ、においが漏れにくい(メーカー従来品比)。。同シリーズおむつ交換台の下に設置可能。。荷物が置ける天板バックボード付き。。紙おむつ約30個が入る25Lポリ容器内蔵。。強力消臭剤5個入り。。※消臭剤は消耗品です。。※Combi ンジェルKミニダストボックスKD32のみ、標準色のナチュラル(NA)の色味が他の5製品とは若干異なります。。詳しくは「カラーサンプル帳」にてご確認ください。。※木製品の色調は製品により異なります。。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
材質本体/繊維板(MDF)・投入口/ステンレス鋼
質量(kg)14
色ナチュラル
外形寸法(mm)W337×D461×H725
グリーン購入法適合
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
体を支え、快適さを保つ曲面形状と背メッシュ。腰や背はしっかりフィットしているのに、肩や腕はフリー。振り向くときも、横を向くときも、背もたれにさえぎられることがありません。ロッキングしても後方に影響を与えないデュアルモーション方式。狭いスペースでも後ろを気にせずにもたれることができます。
幅(mm)600
質量(kg)13.4
高さ(mm)890-980
奥行(mm)580
座面高さ(mm)400-490
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
体を支え、快適さを保つ曲面形状と背メッシュ。腰や背はしっかりフィットしているのに、肩や腕はフリー。振り向くときも、横を向くときも、背もたれにさえぎられることがありません。ロッキングしても後方に影響を与えないデュアルモーション方式。狭いスペースでも後ろを気にせずにもたれることができます。
幅(mm)600
質量(kg)13
高さ(mm)890-980
奥行(mm)580
座面高さ(mm)400-490
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
座り心地にこだわり、ひとつひとつていねいに作ったメッシュバック。理想的な作業姿勢にこだわった機能性と豊富なカラーバリエーションで、どなたにも快適な座り心地を提供します。長時間の作業でも、疲れにくく、快適な座り心地を持続するために考え出された曲面デザイン。大型の背面が身体をしっかりと支えます。全面に均一な透過性と光沢感のあるメッシュ素材。高伸縮性のエラストマー繊維を採用し、包み込むような座り心地と高い耐久性を持ち、オールシーズン快適にご使用いただけます。
用途オフィスチェア
幅(mm)600
質量(kg)13
高さ(mm)890~980
奥行(mm)580
肘掛あり
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
座り心地にこだわり、ひとつひとつていねいに作ったメッシュバック。理想的な作業姿勢にこだわった機能性と豊富なカラーバリエーションで、どなたにも快適な座り心地を提供します。長時間の作業でも、疲れにくく、快適な座り心地を持続するために考え出された曲面デザイン。大型の背面が身体をしっかりと支えます。全面に均一な透過性と光沢感のあるメッシュ素材。高伸縮性のエラストマー繊維を採用し、包み込むような座り心地と高い耐久性を持ち、オールシーズン快適にご使用いただけます。
用途オフィスチェア
幅(mm)600
質量(kg)13.4
高さ(mm)890~980
奥行(mm)634
肘掛あり
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
書類だけでなく、小物収納にも使用できます。引き出し内部は、書類をファイルに入れたままでも収納できるゆったりサイズです。
用途オフィスの書類や小物保管用。学校での小物収納用。
付属品品名札
材質本体:スチール、引き出し:プラスチック
色オフィスホワイト
高さ(mm)880
奥行(mm)401
グリーン購入法適合
高さ720mmのデスクサイドワゴン。
低床タイプキャスターで見映えもシンプル。
A4縦ファイルを2段収納可能。
仕様完成品
材質スチール
寸法(mm)【最下段棚位置】133.5
最大積載量(kg)45、【天板】15、【棚板】15/棚1段あたり
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1段】464×337×319
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)25
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
高さ700mmのデスク脇にぴったり設置できるデスクサイドワゴン(アジャスタータイプ)。
A4縦ファイルを2段収納可能。アジャスター付きです。
仕様完成品
材質本体・棚板:スチール、アジャスター:ナイロン樹脂
寸法(mm)【最下段棚位置】132.5
最大積載量(kg)45、【天板】15、【棚板】15/棚1段あたり
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1段】464×337×上段317/下段318
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)25
アジャスターあり
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
引出しはA4サイズ用紙より一回り大きく、A4ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
キャスター付きなので移動も可能。デスクの足元にも収納可能な高さです。
用途A4用紙及びファイルの収納
収納サイズA4ファイルタテ
材質本体:スチール/引出:PS樹脂
質量(kg)17.6
種類書類保管庫(引出し型)
キャスターΦ50双輪キャスター(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×401×550(キャスター含)
色(本体)オフィスホワイト
グリーン購入法適合
関連キーワード