曜日別特売

連調ユニット埋ファインベース

連調ユニット埋ファインベース - 三菱電機連調ユニット埋ファインベース - 三菱電機

ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。
さまざまな空間にご利用いただけます。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79641321MY-B440337/W AHZ24.9 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:136.1 (200V時)22.4器具:3390
¥39,600
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79647937MY-B450337/W AHZ32.5 (200V時)1/2:A/87° B/109°固有:136.0 (200V時)29.3器具:4420
¥43,100
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79648050MY-B450338/W AHZ32.5 (200V時)1/2:A/102° B/107°固有:139.3 (200V時)29.3器具:4530
¥44,400
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする