カテゴリ

  • 研磨材(142)
  • 切削工具(109)
  • 作業工具(56)
  • 厨房用品(47)
  • 農業機械(40)
  • 作業服(27)
  • 電動工具(17)
  • 農具(12)
  • 電気材料(10)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 事務用品(6)
  • 家電(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「355 刃」の検索結果

489件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーマムシ355 タジマツール(TJMデザイン)

    スーパーマムシ355

    タジマツール(TJMデザイン)
    21,980税込24,178
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)。濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
    用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)トラスコ品番781-4381厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355刃厚(mm)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)364×360×40製品質量(g)595主要切断材料一般鋼・ステンレス
  • チップソー プレミアム(鉄・ステンレス) アイウッド

    チップソー プレミアム(鉄・ステンレス)

    アイウッド(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
    適合材鉄・ステンレス
  • 14型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用 チップソージャパン

    14型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用

    チップソージャパン
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ

    切断砥石 1枚補強 A 切断機用

    モノタロウ(59件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
    用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm

    モノタロウ(32件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10枚)
    当日出荷
    砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
    用途金属・ステンレスの切断外径(Φmm)105厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス販売区分業務用
  • スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(210件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 回転刈刃 30枚刃(磨仕上) 三陽金属(ERBA)

    回転刈刃 30枚刃(磨仕上)

    三陽金属(ERBA)(29件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    用途草刈用。材質SKS-5刃厚(mm)1.25
  • チップソー マキタ

    チップソー

    マキタ(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • 畦草刈ブレード 三陽金属(ERBA)

    畦草刈ブレード

    三陽金属(ERBA)(33件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(2枚)
    当日出荷
    粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
    用途自走畦草刈機用。
  • 355x3.2x30.5mm ダイヤモンドカッター エスコ

    355x3.2x30.5mm ダイヤモンドカッター

    エスコ
    13,600税込14,960
    1枚
    翌日出荷
    材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:355、刃厚:3.2、穴径:30.5最大回転数(min-1[r.p.m])4300
  • チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウ

    チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
    用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
  • マックス355フリー刃 部品 三陽金属(ERBA)

    マックス355フリー刃 部品

    三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    マックス355フリー刃用の部品です。
    用途マックス355フリー刃用。適合機種オーレック/WM35・706・716・726・736、共立/AZ716・726・736
  • 鉄人の刃 Super High-Class アイウッド

    鉄人の刃 Super High-Class

    アイウッド(9件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
    用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
  • 切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    159税込175
    1枚ほか
    当日出荷
    一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
    用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F販売区分業務用
  • チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    チップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(140件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)販売区分業務用
  • チップソー オールラウンド モノタロウ

    チップソー オールラウンド

    モノタロウ(64件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット販売区分業務用
  • チップソー 木工用 モノタロウ

    チップソー 木工用

    モノタロウ(348件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
    用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
  • ナシム刈刃 Yタイプ CA-355(4条:上下駆動) ナシモト工業

    ナシム刈刃 Yタイプ CA-355(4条:上下駆動)

    ナシモト工業
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    適合CA-355/CA-365G、CA-435/CA-455G、CA-475/CA-485G、GC-440/GC-451
  • スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用) Y'sGOD

    スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用)

    Y'sGOD(12件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(26件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
  • 高級刃(替刃) マキタ

    高級刃(替刃)

    マキタ(16件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
  • チップソー355用替刃 マイト工業株式会社

    チップソー355用替刃

    マイト工業株式会社
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2354-55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスリット替刃(大) ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    279税込307
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。 異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。 断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
    刃厚(mm)0.5
  • ハイパーウィング355 ツムラ(津村鋼業)

    ハイパーウィング355

    ツムラ(津村鋼業)
    4,998税込5,498
    1パック(2枚)
    当日出荷
    自走式あぜ草刈機用バーナイフです。 刃は信頼の鍛造に小刃を採用し、切れ味、耐久性とも抜群です。 従来品に比べ、圧倒的なワイド刃で耐久性がUPしています。 外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。
    用途自走式あぜ草刈機用替刃直径(Φmm)(回転)358厚さ(mm)4.5適合機種オーレック・共立WM・AZ35、1107、1207、706、716、726、736材質ばね鋼全長(mm)352質量(g)590刃幅(mm)65仕上メタリックゴールド塗装
  • 特殊コーティング(替刃) マキタ

    特殊コーティング(替刃)

    マキタ(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • マシンソー替刃(3802シリーズ) BAHCO(バーコ)

    マシンソー替刃(3802シリーズ)

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
    用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
  • 超硬刃付スクレーパー用替刃 BAHCO(バーコ)

    超硬刃付スクレーパー用替刃

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    650用替刃
    刃幅(mm)50トラスコ品番355-6107質量(g)6刃長(mm)6.9刃厚(mm)1.5
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
  • 355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) エスコ

    355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1丁
    翌日出荷
    材質高品質炭素鋼(エナメル仕上げ)全長(mm)355質量(g)944刃長(mm)120切断能力(mm)軟質スチール:1.4、ステンレススチール:1.2左右区別左右兼用
  • 極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付) ハートフルジャパン

    極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
    用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用極上フリー替刃。セット内容替刃355mm×4枚入/M10袋ナット2個入対応ハートフルジャパン:極上フリー700WM、オーレック/共立/ヰセキ:WM・AZ736BF・736F・746F・726F・747Pro・757P等
  • パワーソー替刃 MCC(松阪鉄工所)

    パワーソー替刃

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パワーソー200用スライドバイス用替刃
  • ノンスリット替刃(小サイズ) ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(小サイズ)

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    239税込263
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    刃折線を無くした厚物切りカッター刃です。 こそぎ落とし、バリ取り等、刃を長く出しても折れにくい構造です。
    刃厚(mm)0.38適合コートS、セフティS、メタルS刃長(mm)80刃幅(mm)9
  • ハイパーフリー 替刃 ツムラ(津村鋼業)

    ハイパーフリー 替刃

    ツムラ(津村鋼業)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
    用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個材質刃:SK-85質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
  • スーパーソー替刃 カクダイ

    スーパーソー替刃

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1袋(5枚)
    当日出荷
  • 超硬刃付スクレーパー用替刃 BAHCO(バーコ)

    超硬刃付スクレーパー用替刃

    BAHCO(バーコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    665用替刃
    刃幅(mm)65トラスコ品番355-6123質量(g)10刃長(mm)6.9刃厚(mm)1.95
  • 二面畦草刈機用フリー刃替刃 セフティー3

    二面畦草刈機用フリー刃替刃

    セフティー3(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷
    ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
    用途ウイングモア交換用替刃
  • フック替刃 ヤヨイ化学

    フック替刃

    ヤヨイ化学
    1,498税込1,648
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ドルフィンナイフ、フリッパーナイフ、ユニバーサルナイフに取り付け可能です。
  • 360mm高級刃 マキタ

    360mm高級刃

    マキタ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合機種MUH304D/364D/306/366/305 /355/3001/3501/3051/3651 /3002/3052/3502/3652刃幅(mm)360
...