カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「3tph」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • コードヒーター TPH-3 3m TGK(東京硝子器械)

    コードヒーター TPH-3 3m

    TGK(東京硝子器械)
    17,500税込19,250
    1個
    6日以内出荷
    両側ワニ口付きひも状ヒーターです。細管、枝管の加熱保温用に適しています。
    電熱容量(W)300仕様外径5Φmm・AC100V 最高温度:200℃TGK品番521-60-23-03型式TPH-3長さ(m)3
  • 角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル TRUSCO

    角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
    形状トリプル型仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272材質炭素鋼(S45C)全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
  • 角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付 TRUSCO

    角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。
    トラスコ品番837-1271セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3材質特殊合金鋼質量(g)610タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0727
  • ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCO

    ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
    種類セット品先端形状ボールポイント刃先マグネットなしセット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル材質(軸)クロムバナジウム鋼トラスコ品番768-4207質量(g)474タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • 二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型) ネグロス電工

    二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型)

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1箱(20個)
    当日出荷から16日以内出荷
    吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ポストホールディガー TRUSCO

    ポストホールディガー

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1本
    翌日出荷
    頭部は熱処理済です。 軽量なので、作業性に優れています。
    用途穴掘り作業に全長(mm)1450材質刃、柄:スチール質量(kg)3.65刃長(mm)240刃幅(mm)100
  • ショットキバリアダイオード 40V/0.1A 東芝

    ショットキバリアダイオード 40V/0.1A

    東芝
    29税込32
    1個
    3日以内出荷
    用途LowVoltage High Speed Switching電流(A)平均整流電流:0.1内部回路1RoHS指令(10物質対応)対応最大逆電圧(V)40
  • iPhone 13 TPUソフト ウルトラクリア レイ・アウト

    iPhone 13 TPUソフト ウルトラクリア

    レイ・アウト
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    TPUの弾力性で衝撃吸収グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。カメラに傷が付きにくい凸型設計。高い透明感で抜群の一体感を実現。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
    用途モバイルアクセサリーケース形状ノーマル質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.2ケースソフト
  • iPhone 13 TPUソフト リング付 レイ・アウト

    iPhone 13 TPUソフト リング付

    レイ・アウト
    1,898税込2,088
    1個
    17日以内出荷
    落下防止&衝撃吸収360°回転リング×衝撃吸収性のあるTPU素材。カメラに傷が付きにくい凸型設計。不意の落下を防ぐリングは便利なスタンドとしても使用可能。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
    用途モバイルアクセサリーケース形状ノーマル質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.4ケースソフト
  • iPhone 14 / 13 TPU ウルトラクリア/クリア レイ・アウト

    iPhone 14 / 13 TPU ウルトラクリア/クリア

    レイ・アウト
    1,298税込1,428
    1個
    17日以内出荷
    柔らか素材で端末を守るソフトケース。カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
    質量(g)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.6×1.3
  • iPhone 15 / 14 / 13 TPU ウルトラクリア レイ・アウト

    iPhone 15 / 14 / 13 TPU ウルトラクリア

    レイ・アウト
    1,398税込1,538
    1個
    17日以内出荷
    カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
    材質熱可塑性ポリウレタンクリア対応機種iPhone 15/14/13
  • iPhone 15 / 14 / 13 TPU METAMORU レイ・アウト

    iPhone 15 / 14 / 13 TPU METAMORU

    レイ・アウト
    2,298税込2,528
    1個
    17日以内出荷
    丸みを帯びた持ちやすい形状。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。密着痕が出にくいマイクロドット加工。ストラップホール付。
    材質熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 15/14/13
  • iPhone 15 / 14 / 13 TPU ProCa The clear レイ・アウト

    iPhone 15 / 14 / 13 TPU ProCa The clear

    レイ・アウト
    1,898税込2,088
    1個
    17日以内出荷
    画面・カメラレンズ保護。高い透明感。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。ボタンや端子周りまで保護。
    材質熱可塑性ポリウレタンクリア対応機種iPhone 15/14/13