カテゴリ
- 作業工具(5)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4-t-h-6.3」の検索結果

チェーンスリング 4本吊り
象印チェンブロック(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
ミニトルクレンチセット
JTC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30全長(mm)220差込角(mm)6.3規格6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30トルク測定範囲(N・m)20~80±4トルク調整範囲(N・m)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット
JTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷43個セット用途セット内容 。10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 。8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 。20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 。1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 。1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)。1pc 1/4ビットホルダー×60mm 。1pc H11 mmビットアダプター 。1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット
KTC¥36,980税込¥40,6781セット3日以内出荷幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
プラスチックドレン&トルクレンチセット
JTC¥22,230税込¥24,4531個5日以内出荷JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷T-3 (10 mm) BA9チューブMCC仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷T-3 (10 mm) BA9チューブMCC仕様定格電圧 = 48 V口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)10.5定格電流(mA)42RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4