カテゴリ
- 作業服(325)
- 電動工具(223)
- メカニカル部品(142)
- 縫製用品(121)
- 空圧工具(87)
- 機構部品(66)
- 店舗什器・備品(57)
- 建築金物(39)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 日用品(26)
- 研磨材(20)
- エンジン工具(17)
- バイク部品(14)
- 塗料(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 溶接用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 事務用品(10)
- 学童・教育用品(9)
- 作業工具(9)
- 制御機器(8)
- 防犯用品(7)
- 切削工具(7)
- 厨房用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 介護用品(6)
- 清掃用品(5)
- 農業機械(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(193)
- クロダルマ(143)
- S.I.C.(SHINDO)(107)
- ジーベック(103)
- 新ダイワ(48)
- ニッセイ(42)
- SHINANO(信濃機販)(39)
- 自重堂(28)
- 住友重機械工業(28)
- 東空販売(27)
- エスコ(25)
- フジックス[縫製用品](23)
- TAKIGEN(タキゲン)(21)
- KAZEN(20)
- SUS(エスユーエス)(19)
- アルトコーポレーション(18)
- NACHI(不二越)(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- 空研(16)
- ブランドをもっと見る
「40番」の検索結果

研磨布シート
(143件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5枚)ほか当日出荷手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など形状シートタイプ色基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280適合材金属
標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
南京錠 関西Noキー
アルファ(32件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮ロックキー式
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
マジックディスク 8穴タイプ
(44件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(5枚)ほか当日出荷切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに種別マジック式(穴アリ)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
南京錠 関東Noキー
アルファ(19件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
南京錠
(41件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
ローラーチェーン ステンレス製
(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷一般的に使用されているチェーンです用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形材質(クリップ)SUS301チェーン長(m)3販売区分業務用
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
平型蝶番L40(M6)キット
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット当日出荷セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
ステンレス鋼製蝶番SBR40
LAMP(スガツネ工業)¥749税込¥8241個4日以内出荷ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。丁番を閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。丁番はめねじ加工済です。トラスコ品番132-1304材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 中開き蝶番(L40×W36)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)14寸法L(mm)40寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2.5寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)36寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)15表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10577
ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥242税込¥2661個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)21耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ヘティヒスライド丁番 40mm AP-104Nシリーズ
アイワ金属¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷丁番が外から見えないので外観がスッキリします。材質カップ/亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上)
ステンレス平型蝶番(L40×W35×t1.5)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)¥229税込¥2521個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)40寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)600寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)7.1タキゲンコード10681
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥335税込¥3691個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)25表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM3
ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥689税込¥7581個当日出荷アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)24寸法L1(mm)45寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)40寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)26表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13289
黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥699税込¥7691個当日出荷引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)40寸法N1(mm)4寸法P1(mm)24寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10385
蝶番 YHP-40R(M8)
ヤマト(機構部品)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷M8フレーム用です。 右開き扉用の蝶番です。トラスコ品番848-9681材質NBR幅(mm)60高さ(mm)6質量(g)21奥行(mm)32適合ボルト径M8
...