曜日別特売

ステンレス鋼製蝶番SBR40

ステンレス鋼製蝶番SBR40 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番SBR40 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番SBR40 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番SBR40 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番SBR40 - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
丁番を閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。
丁番はめねじ加工済です。

トラスコ品番
132-1304
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
35
全長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635729SBR40
830
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする