カテゴリ
- 制御機器(5,244)
- 集積回路(IC)(973)
- インバータ本体(161)
- トグルスイッチ(12)
- メカニカル部品(768)
- 汎用モーター(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(555)
- 測定用品(467)
- パソコン/周辺機器(333)
- バイク部品(313)
- FA担当者のオススメ新商品(201)
- 空調・照明・電設資材(182)
- 梱包用品(180)
- バイク純正部品(165)
- 自動車純正部品(158)
- 農業機械(144)
- 家電(121)
- 科学研究・開発用品(102)
- 電気材料(96)
- バッテリー・電装(64)
- 電動工具(63)
- 溶接用品(58)
- ポンプ・送風機・電熱機器(54)
- オフィス家具(49)
- 船舶用品・漁業資材(44)
- 作業工具(38)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- 縫製用品(34)
- 防災用品(32)
- 切削工具(30)
- 厨房用品(27)
- エンジン工具(27)
- 整備工具・収納(26)
- 防犯用品(24)
- 清掃用品(22)
- 自動車補修部品(22)
- 学童・教育用品(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(20)
- 建材・エクステリア(19)
- 完成車(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 作業服(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- カー用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 機構部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 研磨材(12)
- 物流用品(11)
- 安全用品(9)
- 測定関連サービス(9)
- 店舗什器・備品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 自転車部品(8)
- 日用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 医療(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 住設機器(5)
- 空圧工具(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- ヘルスケア(3)
- 救急・衛生(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- 食品・飲料(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 介護用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- ニチコン(81)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- 東芝(14)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- 日立産機システム(61)
- RS PRO(473)
- 日精電機[制御機器](19)
- KEMET(239)
- MURATA(村田製作所)(192)
- Panasonic(パナソニック)(231)
- SIEMENS(194)
- SMC(405)
- VISHAY(271)
- YAGEO(152)
- ニッセイ(145)
- フエニックス・コンタクト(164)
- ホンダ(175)
- 三菱電機(269)
- 富士インパルス(164)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個欠品中プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)DC:30/48/125/250/400端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上材質(レバー部)PBT樹脂材質(ケース)メラミンフェノール樹脂取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)28±4定格抵抗負荷電流(A)DC:30/30/20/15/4(直列10)最大取付パネル厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590466-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個当日出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590491-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF
日精電機[制御機器]¥279税込¥3071個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
オンセミ, 整流ダイオード, 1A, 400V, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥649税込¥7141袋(50個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V高さ = 5.2mm直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30Aメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF
ニチコン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CSリード径 = 0.6mmニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
EX-400V フレキシブ集塵アーム
ヤマダコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷主に溶接作業時に発生するヒュームなどの煙や微細粉塵回収用のホースユニットです。自在可変アームでホースを任意の場所に保持できるので舞い上がる煙や微細粉塵を発生源の近くで確実に回収できます。YAMADAアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。人体に有害な煙や粉塵を的確に回収でき作業場の環境を安全に保ちます。粉じん則や特化則に対応する安全衛生環境対策機器です。自己保持用アームがホース内部にあるので、摺動部で指をはさむ等の危険性はありません。火花防止フィルター等アクセサリーをご用意しております。トラスコ品番389-7465耐熱温度(℃)ホース:70風量(m3/h)推奨使用:700~1000
ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 4.7μF
ニチコン¥789税込¥8681袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LD寿命 = 10000 h, 20000 hニチコンLDシリーズ. ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105 ℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。. 高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 68μF
ニチコン¥939税込¥1,0331袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS許容差(プラス) = 20%ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590457-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF
日精電機[制御機器]¥129税込¥1421個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590475-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF
日精電機[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590448-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF
日精電機[制御機器]¥99税込¥1091個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590430-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥89税込¥981個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 82μF
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590439-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF
日精電機[制御機器]¥91税込¥1001個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
インバータ FR-D800シリーズ 3相400V
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から4日以内出荷FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。仕様基板コーディング:なし電圧400出力電圧(V)3相380~480定格入力交流電圧(V)3相380~480冷却方式自冷RoHS指令(10物質対応)対応
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF
FARAD¥159税込¥1751個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。幅(mm)12.5厚さ(mm)7高さ(mm)11.0※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.1
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF
日本ケミコン¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 260 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF
日本ケミコン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF
日本ケミコン¥639税込¥7031個当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリップル電流 = 760mArmsKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 150μF
日本ケミコン¥849税込¥9341個当日出荷仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.33uF
FARAD¥229税込¥2521個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)7.5高さ(mm)14定格電圧(V)400端子間ピッチ(mm)7.5容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.33
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF
FARAD¥289税込¥3181個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)8.5高さ(mm)16.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
ボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流 D01, 400V ac
Mersen¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)当日出荷から8日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)400ACRoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac
SIEMENS¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493313-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac
ETI[制御機器]¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)当日出荷から3日以内出荷材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE18ボトルヒューズサイズD02
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.068uF
FARAD¥129税込¥1421個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)6高さ(mm)10.0※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.068
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V 17.5mm
BROYCE CONTROL¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:400 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:243 → 540 V●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:17.5mm●UL認定. LPRC/2位相障害、位相シーケンス、低電圧及び過電圧+時間遅延. Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS位相間の電圧(3線)又は位相とニュートラル間の電圧(4線)の測定及び監視. ほとんどの一般的な3線又は4線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能. 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出. 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出. 低電圧及び過電圧遮断レベルを調整. 時間遅延の調整. 低電圧及び過電圧遮断レベル - 低電圧 / 過電圧監視. SPDTリレー出力5 A x 2. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. 両リレーステータスを示す個別の赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, 整流ダイオード, 1A, 400V, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V高さ = 5.2mmピーク逆回復時間 = 50ns直径 = 2.72mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590466-251222-02.jpg)
![Capacitor Film Radial 400V 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50205978-221003-02.jpg)


![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590491-251222-02.jpg)






![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590457-251222-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 400V 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06908786-261028-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590475-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590448-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590430-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590439-251222-02.jpg)












![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493313-190909-02.jpg)